絞り込み
キー方式
- その他(1)
ブランド
- CORSAIR
- サンワサプライ(25)
- エレコム(19)
- Lofree(15)
- BUFFALO(バッファロー)(14)
- WOBKEY(12)
- REALFORCE(12)
- プリンストン(8)
- iClever(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- ロジクール(4)
- SmackApe(4)
- エアリア(3)
- Dell Technologies(3)
- HIDISC(1)
- uniq(ユニーク)(1)
- 長尾製作所(1)
- エムディーエス(1)
- MCO(1)
- ブランドをもっと見る

elgato Stream Deck Mini
CORSAIR¥9,998税込¥10,9981個当日出荷StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド質量(g)365高さ(cm)19.3横(cm)13.4奥行き(cm)11.8
elgato Stream Deck XL
CORSAIR¥39,980税込¥43,9781個当日出荷PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル質量(g)1210高さ(cm)22横(cm)10.5奥行き(cm)15
Elgato Stream Deck MK.2 (日本語パッケージ)
CORSAIR¥29,980税込¥32,9781個当日出荷Stream Deckはアプリとプラットフォームをコントロールするためのカスタム可能な15個のLCDキーを搭載しています。アクションを起動、SNSに投稿、オーディオを調整、サウンドクリップを再生、照明を点灯、などなど、さまざまなアクションが可能。コマンドのたび確認できる視覚的フィードバック。Stream Deckを設定すると、異なるアプリ間を行き来しても、指定したキー構成に自動的に切り替えられます。ワークフローのための究極ワザ。セット内容Stream Deck、卓上スタンド、USB-C to USB-C ケーブル (150 cm / 59 in)、クイックスタートガイド寸法(mm)118×84×25(スタンドを含まない)質量(g)145(スタンドなし) / 270(スタンドあり)対応OSWindows 10 (64ビット) またはそれ以降、macOS 10.15またはそれ以降インターフェースUSB 2.0キーカスタム可能な15個のLCDキー
10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ)
CORSAIR¥35,980税込¥39,5781個当日出荷ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
Elgato Network Dock for Stream Deck
CORSAIR¥15,980税込¥17,5781個当日出荷1本の接続で、すべてをコントロール。Network DockはStream DeckをUSBから解放し、有線Ethernetによる安定した接続を、あらゆるワークフローにもたらします。設定も簡単。どこで作業していても、アイコニックなコントロールを制限なく活用できます。付属品Network Dock for Stream Deck、マウントブラケット、Stream Deck XLマウント、 USB-C to USB-Cケーブル(15cm | 5.9インチ)、クイックスタートガイド仕様STREAM DECK:USB-C、USB 2.0、5 V、最大 0.7 A(3.5 W) Network Dockは、第1世代のStream Deckデバイス(R/N: 20GAA9901)、Stream Deck Studio(R/N: 20GBO9901)、またはStream Deck Pedal(R/N: 20GBF9901)と互換性がありません。寸法(mm)59 x 79 x 27 (幅 × 奥行 × 高さ)電源USB-C、PD 3.0 以上、5 V、最小 0.9 A(4.5 W)非電源供給ネットワーク時イーサネット対応(RJ45):PoE IEEE 802.3af および非電源供給ネットワーク
10GBD9911 Stream Deck + White (日本語パッケージ)
CORSAIR¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル