49件中 4149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー方式から絞り込む
防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5 GETT防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5GETT
17,980税込19,778
1個
53日以内出荷
IP68等級の医療用及び産業用マウス PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に適しています
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-10~60℃●寸法(mm):112×71.6×34.5●保護キャップ付きUSBプラグアズワン品番67-5721-39
ワイヤレスマウス 2.4GHz 1ケース 20個入 Lazosワイヤレスマウス 2.4GHz 1ケース 20個入Lazos
11,980税込13,178
1ケース(20個)
5日以内出荷
本体約50グラムの小型・軽量のワイヤレスマウスです。 シンプルな設計で持ち運び便利、モバイルにも最適です。 最大10mまで無線通信が可能な高性能2.4GHz周波数帯を採用。 安定したデータ通信でストレス無く使用できるので、パソコン操作も距離や位置を気にせず使用できます。 超小型ナノレシーバでパソコンに装着したままでも邪魔にならず、抜き差しの必要がありません。 使用乾電池は単3電池1本のみで省エネタイプです。
仕様●本体サイズ:約9.8×5.5×3.5 cm●本体重量:約50g(電池含まず)●使用電池:単3乾電池×1本(別売)●本体カラー:ブラック●付属:USBレシーバ●伝送範囲:最大10m●対応OS:WindowsRT、10、8、7、Vista、XP、Mac OSX 10.6~10.12●コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ)●インターフェイス:USB●DPI:800/1200/1600(3段式調整)●ワイヤレス方式:2.4GHz●読取り方式:光学式●タイプ ワイヤレスマウス:2.4GHzアズワン品番68-2008-80
ゲーミングマウス 6ボタン ホワイト 10個セット Lazosゲーミングマウス 6ボタン ホワイト 10個セットLazos
10,980税込12,078
1ケース(10個)
5日以内出荷
感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能 4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応 カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能
仕様●本体サイズ:約130×72×35mm●本体重量:約131±5g●対応OS Windows 10/8.1/8,MAC OS など●ケーブル長さ:約1.6m●対応機種:USBのあるデスクトップPC、ノートPCなど●インターフェース:USB(A)オス●DPI 1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●ボタン数:6ボタン●カラー:ホワイト●本体素材:ABS●読み取り方式:光学式アズワン品番68-4057-31
光学式USBマウス Acer(エイサー)光学式USBマウスAcer(エイサー)
899税込989
1個
13日以内出荷
本体色:ブラック、左右クリックボタンの間にスクロールホイールを配したスタンダードマウス
仕様●読み取り方式:光学センサー方式 (光学式)●接続タイプ:有線●分解能(解像度):800dpi●ボタン数:3●ホイール数:1●インターフェース:USB●ケーブル長:約1m●対応OS:Windows 10(32bit/ 64bit) / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降) / Mac OS X(10.3以降) / Chrome OS●同梱品:なし●本体カラー:ブラック●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221028●本体サイズ(H):40mm●本体サイズ(W):60mm●本体サイズ(D):105mm●本体重量:80g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):別途電源を必要としないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-67
光学式USBマウス Acer(エイサー)光学式USBマウスAcer(エイサー)
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
Acer製 光学式USBマウス左右クリックボタンの間にスクロールホイールを配したスタンダードマウス
仕様●本体色:ブラック●商品に関するお問合せ先:日本エイサーカスタマーサービスセンター TEL 0570-016-868アズワン品番65-9222-07
[単3x1本] ワイヤレスマウス BlueLED/Type-C レシーバー エスコ[単3x1本] ワイヤレスマウス BlueLED/Type-C レシーバーエスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
インターフェイス:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 iPadOS 13.4~15 ChromeOS Android 10~11 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能
仕様●サイズ(W×D×H)mm:マウス/61.8×98.2×36.7 レシーバー/14.6×18.7×6●重量:マウス/58g レシーバー/2g●使用可能電池:単4電池×2本(付属)●カラー:ブラック●コネクタ形状:USBコネクタ(Type-Cタイプ)●読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)●ボタン:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●付属品:レシーバー、単4電池(テスト用)×2アズワン品番65-9280-55
防水キーボード&マウス セット販売 洗えるIP68 トキトレーディング防水キーボード&マウス セット販売 洗えるIP68トキトレーディング
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
防水キーボードと防水マウスのセットです。アルコール消毒可能。
材質抗菌シリコンホワイト保護等級IP68安全規格CE/FCC/RoHSOSWindows10/8.1/7、MacOS9/OSX使用場所屋内アズワン品番64-8951-47インターフェイスUSB
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス ホワイト BUFFALO(バッファロー)3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
翌日出荷
有線 USB接続 BlueLED 高耐久スイッチ 3ボタン ホワイト
仕様●読み取り方式:BlueLED光学式●接続タイプ:有線●分解能(解像度):1200dpi●ボタン数:3●ホイール数:1●インターフェース:USB Type-A●ケーブル長:約1.5m●対応機種:USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac●対応OS:Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS●同梱品:本体、取扱説明書●本体カラー:ホワイト●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210818●本体サイズ(H):39mm●本体サイズ(W):66mm●本体サイズ(D):113mm●本体重量:80g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4513-36
スクロールマウス NEC三菱スクロールマウスNEC三菱
7,698税込8,468
1式
13日以内出荷
USB接続 光学式 ホイール付き2ボタン
仕様●ボタン数:2●ホイール数:1●インターフェース:USB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4197-58
ワイヤレス マウスキーボードセット