絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(15)
- エスコ(9)
- つくし工房(6)
- 泰興(6)
- サンコー(タイタン)(5)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5)
- まつうら工業(5)
- ユニット(4)
- FSC藤原産業(4)
- エバー商会(2)
- 谷沢製作所(1)
- テザック(1)
- 芦森工業(1)
- 国元商会(1)
- セイコー機器(1)
- キョーワ(ネット)(1)
- 稲葉製綱(1)
- 日保(1)
- カネヤ製綱(1)
エコロジープロダクト
「ロープ長さ(m)」から絞り込む

ロープタイトナー
エスコ¥675税込¥7431個翌々日出荷簡単、迅速に荷物の結束や固定ができます。小型、軽量で持ち運びに大変便利です。ロープと一緒に使用することで様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。材質アルミ合金寸法(mm)40×28×3 (T)質量(g)3.6耐荷重(kg)22.5適合ロープ径(Φmm)2~5
リプロンFロープ 黄
泰興¥47,980~税込¥52,778~1巻26日以内出荷ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色黄長さ(m)200比重0.91
リプロンFロープ 青
泰興¥47,980~税込¥52,778~1巻26日以内出荷ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色青長さ(m)200比重0.91
リプロンFロープ 赤
泰興¥47,980~税込¥52,778~1巻26日以内出荷ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色赤長さ(m)200比重0.91
リプロンFロープ 緑
泰興¥47,980~税込¥52,778~1巻26日以内出荷ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色緑長さ(m)200比重0.91
リプロンFロープ ピンク
泰興¥47,980~税込¥52,778~1巻26日以内出荷ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ色ピンク長さ(m)200比重0.91
法面用親綱 「横綱」
カネヤ製綱¥119,980税込¥131,9781巻4日以内出荷高強度で低伸度、型崩れ防止の後加工、耐侯劣化による強度低下は繊維素材の中では低く、野外で使用するのに最適です。用途土木法面用仕様甘打ち色黄色(色線あり)長さ(m)200伸び(%)5.9引張強度(kN)51素材外層:ポリエステル、内層:ポリプロピレン太さ(mm)18質量(kg/巻)37.2
法面工事用シグナル付ロープ
稲葉製綱¥99,980税込¥109,9781巻4日以内出荷ポリエステル繊維の中心に赤色の繊維を入れることでロープ表面が傷んだ際に中から赤色が目視で確認できるためロープ切断による事故を未然に防ぐ効果が期待できます。用途法面工事など材質側:ポリエステルスパン/芯:PP質量(kg)40材質(本体)ポリエステル長さ(m)200引張強度(kN)42.9太さ(mm)18
マモロールⅠ(一体型) 親綱保護具
FSC藤原産業¥24,980税込¥27,4781組翌日出荷法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て時に、あらかじめ単管等に通して使うタイプです。付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120穴径(mm)55
支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×6m
つくし工房¥9,598税込¥10,5581本4日以内出荷付属品大口径フック付き材質ポリエステル製質量(kg)1.415長さ(m)6太さ(Φmm)16数量(本)1本
支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×10m
つくし工房¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷付属品大口径フック付き材質ポリエステル製質量(kg)1.96長さ(m)10太さ(Φmm)16数量(本)1本
支柱用親綱(架設工業会認定品)Φ16×15m
つくし工房¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷付属品大口径フック付き材質ポリエステル製質量(kg)2.67長さ(m)15太さ(Φmm)16数量(本)1本
親綱ロープ(交換用)
エスコ¥11,100税込¥12,2101巻翌日出荷親綱の交換用ロープに。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700
親綱ロープ(垂直用)
エスコ¥11,100~税込¥12,210~1本翌日出荷片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷ロープ2本式 現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260g
KS ロープグリップST
国元商会¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷二重の外れ止め付きで安全! 平行溝のためS撚り、Z撚りいずれにも使用可! ステンレス鋼板の一体プレス加工品で、安心・軽量。仕上溶融亜鉛めっき/ステンレス
Φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます材質ナイロン全長(mm)232(コードサイズ:Φ6×150)
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.GHD-8
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷胴ベルト型 取替え用ランヤードロープ径(Φmm)12質量(g)約670種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1160フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
親綱
セイコー機器¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から5日以内出荷エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、 解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。仕様片側大径フック付材質16ミリポリエステル親綱
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(重作業用)
ツヨロン(藤井電工)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷重作業用。 ロリップ本体から手を放すとロックします。 傾斜面での滑落防止用としてお使いください。 なお、長時間体重を預ける作業には"傾斜面作業用ロリップ"をお使いください。用途建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業ランヤード(長さ)(mm)400適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9347質量(g)1180フック口開き(mm)18フックFS-51Lフック引張強さ(kN)11.5以上ランヤード(直径)(Φmm)12
水平親綱緊張器”97ハリップ”
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。用途高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。トラスコ品番253-7843材質本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)、回転部:ステンレス長さ(mm)10000長さ(m)10フック口開き(mm)50適合径(Φmm)ランヤード:16適合寸法(mm)親綱:16径(mm)16
張り出しOKくん
日保¥47,980税込¥52,7781セット4日以内出荷移動式クレーンアウトリガー張出幅と点検完了を明示することで、現場従事者の意思統一を図り、クレーン転倒災害を防止します。用途移動式クレーン用アウトリガー張出幅確認旗セット内容点検完了明示旗(4組)、アウトリガー張出幅明示ロープ(1組)材質アウトリガー:メッキ全ボルト・ポリカ板(上部樹脂キャップ・下部マグネット)、旗:ターポリン寸法(mm)アウトリガー:3000、旗:240板幅(mm)240