絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(1)
  • B-EAR(76)
  • アルインコ(59)
  • ICOM(アイコム)(35)
  • ON'S COMPANY(27)
  • KENWOOD(22)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(17)
  • エフ・アール・シー(12)
  • TOA(9)
  • サンワサプライ(8)
  • エスコ(5)
  • スタンダード(4)
  • JVC(4)
  • ウェッジ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(3)
  • モトローラ(3)
  • ANDO(3)
  • FIRSTCOM(3)
防塵防水性能
  • IP54(1)
通信方式
  • 単向(1)
  • 複信(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスガイドシステム サンワダイレクト

    ワイヤレスガイドシステム

    サンワダイレクト
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
    付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)寸法(mm)65×32×22(クリップ含む)本体質量(g)約38連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間通信方式複信充電時間約3時間通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m充電池タイプリチウムポリマーバッテリーケーブル長(cm)約100~157無線通信方式TDMA/TDD伝送速度最大250kbps最大接続台数1チャンネルあたり255台電波型式F1D周波数帯域(GHz)2.403~2.481
  • ワイヤレスガイドシステム サンワダイレクト

    ワイヤレスガイドシステム

    サンワダイレクト
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。設定で、親機としても子機としても使用できます。親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。防水・防塵規格IP54をクリアしています。本体にスピーカーを内蔵しています。使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。
    付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】チャンネル数40連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間充電時間約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時)防塵防水性能IP54送信出力10mW通信距離最大約150m(障害物のない見通しの良い場所)充電池タイプリチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V)電波型式F1D周波数帯域(GHz)2.403~2.481
  • ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト

    ワイヤレスガイドシステム 親機

    サンワダイレクト
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    電波干渉が少ないUHFワイヤレスで安定した音声通話が可能です。子機はケーブルの無いフック一体型で重量はわずか21gです。親機は電池残量やチャンネルがわかるディスプレイ付きです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。
    付属品マイク(ケーブル長:約116cm)、親機用充電ケーブル(ケーブル長:約31cm)、ストラップ(長さ:約50cm)使用温度(℃)-10~60連続使用時間最大約16時間バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー製品質量(g)約50周波数帯域(MHz)806~810(30ch)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×8×1.5出力(mW)RF:10端子AUX端子×1、Type-Cポート(充電用)×1変調方式4GFSK通信距離(m)最大約60(室内・屋外)
  • ワイヤレスガイドシステム 子機 サンワダイレクト

    ワイヤレスガイドシステム 子機

    サンワダイレクト
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    電波干渉が少ないUHFワイヤレスで安定した音声通話が可能です。子機はケーブルの無いフック一体型で重量はわずか21gです。親機は電池残量やチャンネルがわかるディスプレイ付きです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。
    付属品イヤーフックR×1(本体に装着済み)、イヤーフックL×1、子機用充電ケーブル(ケーブル長:約115cm)、ストラップ(長さ:約45.5cm)使用温度(℃)-10~60連続使用時間(時間)最大約14通信方式単方向バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー製品質量(g)約24周波数帯域(MHz)806~810(30ch)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×3.1×5.8充電時間(時間)約2出力(mW)RF:10端子充電専用端子×1変調方式4GFSK通信距離(m)最大約60(室内・屋外)

トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

本体 トランシーバー