安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
1,106件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤホン QAN-0085-002 (左耳用) JVCケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    イヤホン QAN-0085-002 (左耳用) JVCケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    JVCケンウッド(旧ビクター)製のコントロールマイクロホンWT-UM50専用の左耳用イヤホンで、ケーブル長約70cm、イヤホンプラグは2.5mmΦです。対応機種はコントロールマイクロホンWT-UM50で、左耳での快適な音声受信が可能です。
  • VoIPルーター SR?8000V ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用 ICOM(アイコム)

    VoIPルーター SR?8000V ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用

    ICOM(アイコム)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    4日以内出荷
    IP電話やWi-Fiトランシーバーを収容し、中規模IP電話システムを構築できるSIP機能付きVoIPルーター。各社IP電話サービスに対応し、IP電話システムを構築。ひかり電話(NTT)を直収し、外線/内線可能なIP電話システムを構築できます。上位SIPサーバー接続は300番号まで可能です。各種IP端末を最大300台まで収容可能。IP内線端末(SIP端末)を最大300台を収容可能。また、アナログ端子(RJ-11)を4つ備えているため、アナログ電話機やFAXを接続することもできます。留守番電話機能を搭載。営業終了後や休日などの不在時にかかってきた外線電話にメッセージで応対し、相手の用件を録音できます。また、終業や休業日の音声案内を登録しておくことも可能です。DID 機能。外線から代表番号をダイヤルして接続したあと、内線番号をダイヤルすることで各端末に直接接続できるDID(DIRECT IN DIAL)機能に対応しています。メーカー製のIP電話製品である「telelink®;」シリーズ※の収容が可能。Wi-Fiトランシーバーを収容可能。Wi-Fiアクセスポイントを中継器として通話することができるWi-Fiトランシーバーのコントローラー(端末制御装置)としても動作します。IP内線端末(SIP端末)とあわせて、最大300台まで制御可能です。VPN機能。インターネット上の拠点間を専用線のように接続するVPN機能を搭載。不正アクセスを防ぎ、安全な通信をサポートします。かんたんな設定/メンテナンス。WEBブラウザを用いた設定が可能。WEBブラウザからファイルを保存し、保存したファイルから本製品へ設定をかんたんに反映できます。また、USBメモリに保存した設定データでも本製品の設定が可能です。電話機能。内線登録(SIP+TEL:4)、上位SIPサーバー接続(300件)、IP電話事業者対応、内線代表着信、外線保留/外線応答、マルチラインキー、パーク保留/パーク応答、不在転送/着信転送/話中転送/不応答転送、保留転送、多機能電話機設定対応、電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、エコーキャンセラー、ナンバー・ディスプレイ®;、指定ピックアップ、コールピックアップ(代理応答)、グループピックアップ、音声ガイダンス設定、Peer to Peer(電話帳3000件)、留守番電話、非通知着信拒否機能、迷惑電話お断り機能(指定着信機能)、ユーザーポータル、営業時間外設定機能、昼夜切替設定機能、DTMFダイヤルイン(DID機能)、電話番号ルーティング機能、着信おまたせ機能。ルーター機能。PPPoE接続、固定IP接続、DHCPクライアント接続、DMZ、静的マスカレード、IPフィルター、DNS代理応答、VPN。システム関連機能。Wi-Fiトランシーバーコントローラー機能(IP電話/Wi-Fiトランシーバー合計300台まで収容可能)-他拠点接続機能・プレゼンス情報表示・位置情報表示・オーダーコールシステム対応など、プライベート有線接続。そのほかの機能。管理者パスワード、SNMP、自動時計設定、オンラインファームアップ(自動/手動)、SYSLOG、WWWメンテナンス(HTTP/HTTPS)、TELNETメンテナンス(TELNET/SSH)など
    付属品ACアダプター、ナイロンクランプ、マグネットなどその他電話帳登録件数:電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、端末収容台数:最大300台、電話番号数:300番号質量(kg)約1.5(本体のみ)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大33W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×242×36.8 ※突起物を除く対応東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社「フレッツ光ネクスト(R)」「フレッツ光ライト(R)」で提供するひかり電話、ひかり電話A(エース)、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)インターフェースWANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、LANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、ユーザーインターフェース:押しボタン×3(USB EJECT/INIT/UPDATE)、2色LED×8(POWER/MSG/ADVANCE/USB/VPN/VoIP/WAN/LAN)、USBホストインターフェース:USB3.0 Type-A×1、USBコンソールインターフェース:USB2.0 Type-CTM×1、TELインターフェース:RJ-11型×4動作環境0℃~+40℃、 5~95% RH(ただし、結露なきこと)対応オプション(「ひかり電話」付加サービス)ナンバー・ディスプレイ(R)、ナンバー・リクエスト、迷惑電話おことわりサービス、ボイスワープ(R)、複数チャネル(最大150ch)、追加番号(契約番号と合わせて最大300番号)
  • 車載型 特定小電力トランシーバー 同時通話 トランシーバー IC?MS5010 ICOM 無線機 インカム ICOM(アイコム)

    車載型 特定小電力トランシーバー 同時通話 トランシーバー IC?MS5010 ICOM 無線機 インカム

    ICOM(アイコム)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    4日以内出荷
    同時通話・交互通話・中継通話すべてに対応。中継装置としても運用できる車載型特定小電力無線機。主な特長。同時通話に加え、交互通話・中継通話に対応。交互/中継通話による指令局的な運用のほか、中継装置としても動作可能。埃や水しぶきを気にせず使えるIP54の防塵・防まつ性能。同時通話の内容をグループで共有できる疑似3者通話機能。同時通話の相手を特定せず通話相手の切り替えが可能な1対N機能。空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA機能。3通りの通信方式に対応。電話のように送受話が同時に行える同時通話のほか、交互に送話する交互通話、中継装置を経由して広範囲をカバーする中継通話に対応。 用途に応じて3通りの通信方式を使い分けることができます。中継装置として動作。送受信をするだけでなく、中継通話の中継装置としても動作します。多彩な呼び出し機能。全体呼び出しに加え、あらかじめ設定したグループに属する無線機だけを呼び出すグループ呼び出しや、個別呼び出しにも対応しています。擬似3者通話機能。同時通話モード時、親局と子局の通話をほかの子局がモニタリングする擬似3者通話が可能。 通話する権利を子局間で移動できるので、3者で同時通話するような感覚で通話できます。 また、複数の無線機をいっせいに呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能も備えています。MCA機能。空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA(マルチチャンネルアクセス)機能を搭載しています。緊急呼び出し機能。ボタンを押すだけで、あらかじめ登録しておいた通話先に迅速な連絡が可能です。秘話機能。16通りの秘話コードによる秘話機能を搭載。第三者からの通話傍受の可能性を軽減します。防塵・防まつ。IP54の防塵・防まつ性能なので、粉塵のなかや水しぶきが飛ぶような場所でも気にせず使うことができます。豊富なオプション。デスクトップマイクやマグネット台付きマイク、スピーカーマイク(単信、半複信時)など、運用スタイルに合わせて選べる豊富なオプションをラインナップしています。その他の機能。パワーオン自動接続機能、自動再接続機能、受信専用機能、コンパンダ機能、電源電圧12V/24V対応、ポケットビープ®;機能、マイク感度設定機能、スキャン機能、電波強度表示機能など
    用途建設・工事付属品外部スピーカー (SP-35)質量(g)約884温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数単信 20ch、半複信 27ch、複信 27ch+1ch(制御ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0×29.0×180.0 ※突起物含まず電源電圧(V)DC13.8±10%、26.4±10%通信方式単信・半複信・複信方式送信出力10mW(+20%、-50%)、1mW(+20%、-50%)消費電流送信時:単信・半複信 0.25A/0.20A (13.8V/26.4V時)、複信 1.00A/0.80A (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大、受信時:単信・半複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時)、複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大音声出力4W以上 (負荷インピーダンス4Ωにて10%歪率時)
  • 防水スピーカーマイク HM-168LWP ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)

    防水スピーカーマイク HM-168LWP ICOM トランシーバー 無線機 インカム用

    ICOM(アイコム)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    IP67の防塵・防水性能
    対応製品IC-DPR45/IC-DU45/IC-T10/IC-S10質量(g)145コネクタ形状2ピンL型コネクターケーブル長(mm)490(カールした最短状態)防水性IP67
  • 多連急速充電器 BC?269 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)

    多連急速充電器 BC?269 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用

    ICOM(アイコム)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    欠品中
    IP510H専用の急速充電器です。リチウムイオンバッテリーパックBP-314/BP-315に対応。6台まで連結しての充電が可能。2色充電ランプにより充電器の状態を表示。充電中:橙色、 充電完了:緑色、 異常発生時:橙色点滅
    対応製品IP510H備考ACアダプターBC-228が必要温度(℃)【充電時】15~40入力電圧(V)12~15 DC電流(mA)【充電】840
  • リチウムイオンバッテリー BP-314 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリー BP-314 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用

    ICOM(アイコム)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    防水。IP510H専用バッテリーパック
    対応製品IP510H電圧(V)7.2公称電流容量(mAh)【minimum】1910【typical】2010
  • SRD790/795シリーズ用キャリングケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    SRD790/795シリーズ用キャリングケース

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    乾電池ケース
  • ICOM LC-166T BP-220N/BP-221対応ハードケース ICOM(アイコム)

    ICOM LC-166T BP-220N/BP-221対応ハードケース

    ICOM(アイコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ハードケースL(BP-220N/BP-221に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケースに入れた状態で充電可能
    対応製品(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT
  • 有線PTT IJK-PTT-02/9P-3P Velcroタイプ 9 ピン対応 ICOM(アイコム)

    有線PTT IJK-PTT-02/9P-3P Velcroタイプ 9 ピン対応

    ICOM(アイコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。
    対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
  • 充電用USBケーブル OPC-2480 ICOM(アイコム)

    充電用USBケーブル OPC-2480

    ICOM(アイコム)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    USBケーブル(Type-A - Type-C)。
    対応製品(IPトランシーバー)IP510H/Withcall Biz/IP110H長さ(m)1電流容量(A)2
  • マグネットキット(2個) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    マグネットキット(2個)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様2個入
  • ステンレスベルトクリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ステンレスベルトクリップ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスベルトクリップ
  • ウルトラスタビーアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ウルトラスタビーアンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)アンテナ:約220
  • OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m) ICOM(アイコム)

    OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m)

    ICOM(アイコム)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    マイクロホン延長ケーブル。モジュラープラグ部は防水仕様
    対応製品(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1コネクタ形状モジュラープラグ⇔ モジュラーソケットケーブル長(mm)2500防水性IP54(マイクとの接続側は非対応)
  • OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
    対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
  • ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636) ICOM(アイコム)

    ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636)

    ICOM(アイコム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
    対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880備考ロック式コネクタ形状9ピンコネクター⇔平型 4ピンコネクターケーブル長(mm)約750(無線機側)
  • ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源 ICOM(アイコム)

    ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源

    ICOM(アイコム)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010寸法(mm)160×200×140(突起物含まず)質量(g)2200出力DC 13.8V 7Aケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
  • ERA標準アンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ERA標準アンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)アンテナ:約220
  • ERAロングアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ERAロングアンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)アンテナ:約220
  • 防水スピーカーマイク用イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    防水スピーカーマイク用イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    SSM-29A用イヤホン。ケーブル長:約1m。防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ。SSM-29Aに接続します
    仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続しますケーブル長(m)約1
  • 工事ヘルメット用ヘッドセット YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    工事ヘルメット用ヘッドセット

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    SRFD1 本体に直接装着するタイプ。親機など、常時同時通話で運用する場合に便利です。※通話ボタン/CUEボタンはありません。SRFD1本体のボタンを使用します。
  • 小型タイピンマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    小型タイピンマイク

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    イヤホン別売り
    用途サイドPTT型
  • 小型スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    小型スピーカーマイク

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    L型Φ3.5mmプラグ。回転式クリップ
    仕様L型Φ3.5mmプラグ、回転式クリップ
  • タイピンマイク(イヤピース一体型) インイヤーオープン型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク(イヤピース一体型) インイヤーオープン型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
  • イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
    用途店舗、クリニックなど色グレータイプ耳かけ付オープンエアー型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
  • SP-26 チューブイヤホン ICOM(アイコム)

    SP-26 チューブイヤホン

    ICOM(アイコム)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    Φ2.5プラグとチューブ式イヤホン アダプターが一体となったチューブ式イヤホン
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DPR4 PLUS/IC-DU75PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4120/IC-4120BTインピーダンス32Ωケーブル長(mm)プラグ部500 イヤホン側215イヤホン形状カナルプラグ径(Φmm)ストレート :2.5
  • SRD790/795シリーズ用充電器スリーブ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    SRD790/795シリーズ用充電器スリーブ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
  • FC-B203H専用 充電池パック エフ・アール・シー

    FC-B203H専用 充電池パック

    エフ・アール・シー
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    色ホワイト
  • カナル型ツイストコードイヤホン(ねじ込みプラグ) アルインコ

    カナル型ツイストコードイヤホン(ねじ込みプラグ)

    アルインコ
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    ねじ込みタイプは屋外や水回り、粉塵が多い場所にお勧めします。プラグを正しく締めていれば異物浸入のリスクは減りますが、イヤホン部分は防水ではなく、スポンジやイヤピースなどが濡れると故障しやすくなります。プラグに水分や汚れがあれば、抜き挿しする前にきれいに拭いてください。
    ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイコム FA-SC59V フレキシブルアンテナ ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム FA-SC59V フレキシブルアンテナ ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)160周波数範囲150~160MHzコネクタスクリュータイプ
  • アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント ICOM(アイコム)

    アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント

    ICOM(アイコム)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    IEEE802. 11ac (Wave2) に準拠し、最大867Mbps(理論値)の超高速で安定したデータ通信が可能です。特定の端末に向けて電波を送るビームフォーミング機能、そのほか、MU-MIMO機能を搭載し、端末からの快適なアクセスを実現します。
    質量(g)約520(本体のみ)電源ACアダプター AC100V±10% 50/60Hz 最大9W、PoE(IEEE802.3af 準拠:最大9W)外形寸法約162mm(W)×162mm(D)×42mm(H)(突起物を除く)チャンネル数20MHz帯域幅:2.4GHz帯=13チャンネル/5GHz帯=19チャンネル、40MHz帯域幅:2.4GHz帯=9チャンネル/5GHz帯=9チャンネル、80MHz帯域幅:5GHz帯=16チャンネルインターフェース有線LANインターフェース:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応・RJ-45 型コネクタ(MDI/MDI-X 自動判別)×1、無線LANインターフェース:IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格動作温湿度範囲-10~+55、5~95% RH(ただし、結露なきこと)セキュリティWEP(64/128/152bit)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP通信速度有線LAN部 :10/100/1000Mbps、無線LAN部 :11/54/400/867Mbps
  • アイコム サブチャンネルPTT機能対応 タイピン型マイクロホン HM-238LWP ICOM インカム トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム サブチャンネルPTT機能対応 タイピン型マイクロホン HM-238LWP ICOM インカム トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
    形状マイクコネクター:2ピンL型コネクター(LWP)ケーブル長(m)約1防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
  • アイコム 防水スピーカーマイクロホン HM-222H ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム 防水スピーカーマイクロホン HM-222H ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    定格2.5W/最大3Wの大口径スピーカーの採用でクリアーな音質。ボトム部にΦ3.5mmのイヤホンジャックを装備。トップ部にエマージェンシースイッチを装備
    質量(g)204コネクタ形状14ピン スプリング式ケーブル長(mm)300(カールした最短状態)防水性IP68(本体装着時)
  • VT6200 ENCx2 USB(03) VT

    VT6200 ENCx2 USB(03)

    VT
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ミッドレンジの片耳USB-Aヘッドセット。ノイズキャンセルマイクを2基搭載し、通話に特化した音質設計。レザーイヤークッション装着。インラインコントローラーに音量調整、ミュート、着信応答切断ボタンを装備。Microsoft Teams動作確認済み。
  • FTH-314用アクセサリ バーテックススタンダード

    FTH-314用アクセサリ

    バーテックススタンダード
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番656-6203品名キャリングケース
  • イヤホンマイク【ケンウッド対応】 ANDO

    イヤホンマイク【ケンウッド対応】

    ANDO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台ほか
    6日以内出荷
    倉庫作業や店舗接客などビジネスユースにぴったりの騒がしいところでも受信音が聞き取りやすいイヤホンマイクです。遮音性が高く小さな音も聞き取りやすいカナル型イヤホン。イヤーパッドは大小2種類付属しています。イヤホン部とマイク部が分離可能なので、破損した部分だけで交換も可能です。※ケンウッド製対応
    付属品イヤーパッド、コードクリップ仕様3.5mm+2.5mm 3極/2本出しプラグ材質ABS樹脂質量(g)28コード長さ(mm)マイク:800、イヤホン34.5プラグ(mm)3.5
  • アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリ

    アマチュア無線用SWRパワーメーター

    ダイワインダストリ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    100mm角大型クロスメーター。同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
    付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード仕様M型接栓周波数帯域(MHz)145~525レンジ出力(W)20/200
  • アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリ

    アマチュア無線用SWRパワーメーター

    ダイワインダストリ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    クロスメーターは同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
    付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード仕様M型接栓
  • 特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R アルインコ

    特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R

    アルインコ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
    付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書質量(g)約 196(ブラケット除く)寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)電源電圧DC 6V (EDC122)周波数421/440MHz特定小電力無線27ch通信方式半複信電波形式F3E/F1D送信出力10mW/1mW(FSK)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下受信感度-14dBu(12dB SINAD)
  • 業務仕様タイピン型マイク アルインコ

    業務仕様タイピン型マイク

    アルインコ
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    3日以内出荷
    DJ-TX80専用マイクです。マイクの裏に回転式のマイククリップがついています。
    適合機種DJ-TX80RoHS指令(10物質対応)対応

『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

オプション トランシーバー