絞り込み
ブランド
  • TOA
  • ICOM(アイコム)(376)
  • アルインコ(229)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(120)
  • KENWOOD(62)
  • スタンダード(43)
  • ウェッジ(42)
  • エフ・アール・シー(41)
  • モトローラ(39)
  • FIRSTCOM(18)
  • 谷沢製作所(10)
  • ON'S COMPANY(10)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(7)
  • エスコ(6)
  • サンワサプライ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • ダイワインダストリ(4)
  • SHURE(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロホンホルダー TOA

    マイクロホンホルダー

    TOA(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
    トラスコ品番722-4141取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)取付ねじU5/16RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ホルダー)約180
  • 充電電池 TOA

    充電電池

    TOA
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(2本)
    当日出荷
  • ワイヤレスマイク用充電電池 TOA

    ワイヤレスマイク用充電電池

    TOA
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
    トラスコ品番125-8955適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101寸法(mm)14.5×50.5使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)定格容量最小950mAh公称電圧(V)DC1.2使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)公称容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイナミックマイク ハンド形 TOA

    ダイナミックマイク ハンド形

    TOA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    業務呼出専用のダイナミックマイクです。
    仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時トラスコ品番722-3838質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)周波数特性60Hz~18kHzインピーダンス60Hz~18kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耳掛型イヤホン TOA

    耳掛型イヤホン

    TOA
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。
    付属品イヤパッド×1、耳掛け×2型式ダイナミック型質量(g)17感度出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)仕上黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性300~15000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)最大入力(mW)50
  • タイピン型マイク TOA

    タイピン型マイク

    TOA(3件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    単一指向性のタイピン型マイクです。
    付属品クリップ×1型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)20感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5モノラルミニプラグ指向性単一指向性
  • ACアダプター TOA

    ACアダプター

    TOA(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    リモートユニットRU-2001・RU-2002・WF-190や5局リモートマイクRM-2005をAC電源で動作させるための電源装置です。
    質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~+40出力DC12V/500mA電源AC100V(50/60Hz)仕上ケース:ポリカーボネート/黒
  • イヤホンパッド 100個入 TOA

    イヤホンパッド 100個入

    TOA
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(100個)
    当日出荷
    耳掛け型イヤホンYP-E401専用の交換用イヤホンパッドです。 100個入りです。
    適合本体YP-E401寸法(mm)Φ29×5仕上ウレタンフォーム/黒
  • ヘッドセットマイク TOA

    ヘッドセットマイク

    TOA
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    携帯型送信機WM-1100専用のヘッドセットマイクロホンです。
    付属品収納ケース×1、ウインドスクリ-ン(黒)×2トラスコ品番817-2891型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)45(コード含む)感度-41dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ヘッドバンド:ABS樹脂/黒(マンセルN1.0近似色)音圧117dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
  • 卓上型マイク リモート機能付 TOA

    卓上型マイク リモート機能付

    TOA
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
    型式ムービングコイルマイクロホン質量(g)440(出力コード部除く)使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(不平衡型)接点容量DC30V/500mA以下使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと)出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
  • タイピン型マイクロホン TOA

    タイピン型マイクロホン

    TOA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様トーンスケルチ2チャンネル切替(14.85Hz、14.75Hz)、感度2段階切替トラスコ品番453-7777質量(kg)0.02電源充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)対応機種WM-1100通信距離30~50m
  • ページングマイク リモート付 TOA

    ページングマイク リモート付

    TOA
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
    仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)質量(g)400(出力コード部除く)形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~50感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ)出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
  • ダイナミックマイク TOA

    ダイナミックマイク

    TOA
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。 卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
    付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×、ナットM3×3仕様【ト-クスイッチ】スライド式ショ-トオフ型材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装質量(g)475形式ム-ビングコイルマイクロホン出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
  • ダイナミックマイク TOA

    ダイナミックマイク

    TOA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。 卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
    付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×3、ナットM3×3材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装質量(g)465形式ム-ビングコイルマイクロホン出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
  • ダイナミックマイク卓上型 TOA

    ダイナミックマイク卓上型

    TOA
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    エレクトロチャイム付きマイクです。
    仕様チャイム(上り4音、下り4音)トラスコ品番722-3650RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスアンプ TOA

    ワイヤレスアンプ

    TOA
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式のポータブル型ワイヤレスアンプです。ハンドル部は抗菌処理を施しています。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810、BluetoothユニットWTU-BT01が合計3台(WTU-1820が1台内蔵)装着できます。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます。(WAリンク機能)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth(R)接続で音源を再生できます。
    適合SN比:70dB以上(定格出力比)質量(kg)5.3寸法298(W)×460(H)×220(D)mm(ハンドル部収納時)出力(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー回路使用」 または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)電源AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)、車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(乾電池、ニッケル水素充電池充電時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池使用時)ユニット種別(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで消費電力AC時:67W(本体・外部スピーカー同時接続時、定格出力時)、AC時:25W、DC時:680mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力(ワイヤレスマイク)ワイヤレス1, 2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB、600Ω 不平衡、Φ6.3ホーンジャック(2P)、(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック仕上前面中央:ブラック(マンセルN1.5近似色)塗装、その他:ABS樹脂 クールグレー(マンセルN8.5近似色)定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時)、15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)機能音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)歪率:1%以下(1kHz 10W出力時)最大出力30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)標準持続時間(h)電池:単2形乾電池:約15時間(アルカリ乾電池)、ニッケル水素充電池:約12時間受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波より選択)アンテナ方式内蔵アンテナ
  • ワイヤレスマイク用充電器 TOA

    ワイヤレスマイク用充電器

    TOA
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    デジタルワイヤレスマイクWM-D1210,WM-D1260,WM-D1310専用充電器です。最大2本のマイクを同時に充電することが可能です。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)を2本付属しています。
    付属品ACアダプター(DC側コード長1.8m)…1、専用充電電池WB-2000…2質量(kg)500g寸法238(W)×108.5(H)×98(D)mm電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター(付属)使用)使用温度範囲0℃~+40℃消費電力11W仕上ケース:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装、充電スロット部:PPE樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)充電時間約2時間接続台数充電台数:2台
  • ヘッドセットマイク TOA

    ヘッドセットマイク

    TOA
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    ハンズフリー拡声器と組合せて使用するヘッドセットマイクです。軽量で、ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
    付属品マイクケーブルクリップ×1仕様【最大入力音圧】120dBSPL適合機種ハンズフリー拡声器:ER-1000A-BK、ER-1000A-BT、ER-1000A-WH、ER-1000A-YL材質ヘッドバンド:EVA黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)(シリコンゴム)、グースネック:黒(マンセルN1.0近似色)(収縮チューブ)質量(g)50(コード含む)形式エレクトレットコンデンサー型電源ハンズフリー拡声器本体から供給コード長さ(m)1.3感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)出力インピーダンス(Ω)600(1kHz)端子Φ3.5ミニプラグ指向性単一指向性
  • グースネックコンデンサマイク TOA

    グースネックコンデンサマイク

    TOA
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
    付属品ウインドスクリーン×1材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)135形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性60Hz~20kHz寸法(Φ×mm)12×420指向性単一指向性(カーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
  • 安全増防爆型スピーカー TOA

    安全増防爆型スピーカー

    TOA
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    4日以内出荷
    (社)産業安全技術協会検定合格品です。(合格番号第26142号) 日本消防検定協会認定品です。(L級) 工場内の防爆エリアでの使用可能です。(発火度G4) 塗料工場や化学工場内防爆エリアでの拡声放送に使用できます。
    仕様ISO14001認証取得工場製出力インピーダンス(Ω)670(15W)、1K(10W)、2K(5W)音圧レベル(dB)104(1W、1m)発火性G4
  • チューナーユニット(増設用) ダイバシティ TOA

    チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

    TOA(1件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷
    持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。
    用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4133質量(g)130
  • ワイヤレスアンプ TOA

    ワイヤレスアンプ

    TOA
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    4日以内出荷
    定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、USBオーディオインターフェース付のポータブル型ワイヤレスアンプです。パソコンやタブレットとUSBケーブルで接続することでWeb会議アプリケーションのマイクやスピーカーとして使用できます。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetooth(R)ユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能(*1))。ハンドル部は抗菌処理を施しています。(*1)WAリンク機能を使ってミキシングした音声をUSBケーブルで接続したパソコンなどに伝送することはできません。USBケーブルを接続した本機の音声のみが伝送されます。
    適合SN比:70dB以上(定格出力比)出力(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)電源AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)、車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)ユニット種別(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで消費電力AC時:67W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)、AC時:25W、DC時:960mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力(ワイヤレスマイク)ワイヤレス1、2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)機能音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)※シーンモードで調節した音質をUSBケーブルで接続したパソコンなどに伝送することはできません。シーンモードで調節する前の音質が伝送されます。周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)最大出力30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)標準持続時間(h)電池:単2形アルカリ乾電池:約15時間、ニッケル水素充電池:約12時間歪率(%)1%以下(1kHz 10W出力時)接続端子(USBオーディオI/F部)USB2.0 TYPE-C、音声フォーマット(ADC/DAC):PCM 16bit 44.1/48kHzサンプリング ※USB OTGに対応していない機器は接続できません。※充電専用のUSBケーブルは使用できません。データ転送機能のあるUSBケーブルを使用してください。受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波より選択)入出力WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)アンテナ方式内蔵アンテナ
  • ワイヤレスアンプ TOA

    ワイヤレスアンプ

    TOA
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetooth(R)ユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetoothユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能)。ハンドル部は抗菌処理を施しています。
    適合SN比:70dB以上(定格出力比)出力(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」 または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)電源AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)、車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)ユニット種別(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで消費電力AC時:67W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)、AC時:25W、DC時:960mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、ワイヤレス1、2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)機能音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)最大出力30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)標準持続時間(h)電池:単2形アルカリ乾電池:約15時間、ニッケル水素充電池:約12時間歪率(%)1%以下(1kHz 10W出力時)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波より選択)入出力WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)Bluetooth(ユニット部)通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0、通信出力:Bluetooth標準規格 Class2、通信距離:最大10m、対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBCアンテナ方式内蔵アンテナ
  • ワイヤレスアンプ TOA

    ワイヤレスアンプ

    TOA
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    4日以内出荷
    定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、SD/USBプレーヤー、Bluetooth(R)ユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。SDカードやUSBメモリーの音源、Bluetooth接続したスマートフォンなどの音源を再生できます。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetoothユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能)。ハンドル部は抗菌処理を施しています。
    仕様メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください。 ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません。) 再生(SD/USB部)対応ファイル形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3)サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps、WMA(Windows Media Audio)サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:48/64/96/128/160/192kbps、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3)モノラル サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps、機能:1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、音程保持スピード可変適合SN比:70dB以上(定格出力比)出力(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)電源AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)ユニット種別(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで消費電力AC時:72W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)、AC時:30W、DC時:1.25A(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力(ワイヤレスマイク)ワイヤレス1,2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)機能音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)最大出力30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)標準持続時間(h)電池:単2形アルカリ乾電池:約12時間、ニッケル水素充電池:約7.5時間歪率(%)1%以下(1kHz 10W出力時)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波より選択)入出力WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)Bluetooth(ユニット部)通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0、通信出力:Bluetooth標準規格 Class2、通信距離:最大10m、対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBCアンテナ方式内蔵アンテナ
  • ワイヤレスマイクミキサー TOA

    ワイヤレスマイクミキサー

    TOA
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。
    付属品ACアダプター×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、入力表示シール×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、収納袋×1仕様【定格空中線電力】1mW(送信出力:L)/6mW(送信出力:H)、【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】110dBSPL(音量ボリューム最大時)/120dBSPL(音量ボリューム7目盛時)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【録音出力】0dB(※1)1kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル)、【入力等価雑音】43dBSPL以下(Aカーブ使用)材質上ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、下ケース:ABS樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)、本体マイク:ポリアセタール樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz):ACアダプター(付属)使用(DC4.5V)/DC3V:単3形アルカリ乾電池(LR6)2本使用2電源方式表示電源/電池残量表示、入力ピーク表示、本体マイクON/OFF表示、音量ダウン表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×69×168(マイク収納時、突起部含む)入力マイク:-54dB(※1)2kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)(入力1~4)、ライン:-16dB(※1)10kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル、入力3、4切換)、本体マイク(切換式):-46dB(※1)600Ω不平衡Φ3.5ミニジャック(2P)(入力1切換)※定格入力レベルは音量ボリューム最大、入力音圧94dBSPLとなる入力レベル機能折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可)、本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効)、音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3/入力4に対し有効)周波数特性マイク:150Hz~12kHz、ライン:80Hz~12kHzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型消費電流(mA)170(ACアダプター/電池使用時)電波到達距離(m)約60:1mW(送信出力:L)※条件の良い屋外にて/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約8(送信出力:H時)常温・連続使用時送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)変調方式FSK方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F1E/F1D使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • ワイヤレスマイク ハンド型 TOA

    ワイヤレスマイク ハンド型

    TOA
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    4日以内出荷
    特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。また、音質の優れたダイナミック型マイクユニットの採用により、クリアーで力強い音質を実現しています。最大入力音圧はPADスイッチにより130~142dB SPLの範囲で設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。
    付属品マイクホルダー(Φ30~Φ35、NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1、単3形乾電池(R6PU)×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1、転がり止め×1仕様【トーン信号】3波切換式、【変調感度】±4.8kHz(1kHz94dBSPL入力時)、【最大入力音圧】142dBSPL(PAD-12dB、±38kHz偏移時)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【プリエンファシス】50μs材質ボディー:アルミダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装質量(g)335(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40マイクロホン単一指向性ダイナミック型周波数特性80Hz~15kHz使用電池単3形乾電池R6PU(1個)電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:2mW(L)※、条件の良い屋外にて約100:6mW(H)※アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約14(2mW時)/約10(6mW時)(マンガン電池(黒)R6PU常温・連続使用にて)送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E定格電力(mW)【定格空中線】2(L)/6(H)
  • 赤外線マイク ハンズフリー型 TOA

    赤外線マイク ハンズフリー型

    TOA
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    赤外線コードレス方式を採用したハンズフリー型赤外線マイクです。混信や盗聴の心配がなく、隣接した教室や会議室でも同時に使用できます。お互いに干渉しない周波数帯を使用していますので、赤外線会議システム(TS-820/920シリーズ)との併設が可能(チャンネルA,Bのみ)です。外部マイク入力を備えており、タイピン型マイク、ヘッドセットマイクと組み合わせて使用できます。
    付属品単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)×2、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1仕様870(AM:輝度変調)、【調節範囲】-9dB~0dB(工場出荷時:0dB)材質操作部:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター質量(g)130(ストラップ、付属アルカリ乾電池を含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×91.3×27.3入力外部マイク接続端子(Φ3.5モノラルミニジャック)周波数特性100Hz~12kHzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型使用電池赤外線マイク用充電電池(別売)または単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)2本(※1)周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600電波到達距離(m)約20(パワー切換:High/遮蔽物のない空間にて)、約15(パワー切換:Noral/遮蔽物のない空間にて)電池使用時間(時間)約8(赤外線マイク用充電電池(別売)使用時/パワー切換:Normal)、約6(アルカリ乾電池使用時/パワー切換:Normal)変調方式周波数変調使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • 埋込型コンデンサーマイク TOA

    埋込型コンデンサーマイク

    TOA
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    本体直径がわずか28 mmの、収音用途に最適な無指向性コンデンサーマイクです。天井・壁面や卓上に目立たずに設置でき、非常にクリアで高音質な収音が可能です。
    付属品防振ゴム×2、ナット(M20)×1材質本体:鉄白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装、ヘッド:亜鉛めっき鋼線白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装寸法(mm)Φ28×68質量(g)85形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-36dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性30Hz~20kHz指向性無指向性インピーダンス(Ω)120(平衡型)
  • ラベリア型コンデンサーマイク TOA

    ラベリア型コンデンサーマイク

    TOA
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    小型・軽量で衣服に装着して使用できる単一指向性(ハイパーカーディオイド)のコンデンサーマイクです。胸元に取り付けた状態に最適化した音響特性により、高品位な収音が可能です。
    付属品ウインドスクリーン×1、クリップホルダー×1材質本体:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)100形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】平衡型ホーンプラグコード長さ(m)5感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~15kHz寸法(Φ×mm)8.9×28.6(出力コード部除く)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)
  • イヤホン 5個入 TOA

    イヤホン 5個入

    TOA
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが200Ωのイヤホンです。 5個入りです。
    付属品耳栓×2(イヤホン1個につき)型式マグネチック(電磁型)質量(g)12感度出力:112dB/mW周波数特性20~4000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)インピーダンス(Ω)200最大入力(mW)500
  • スイッチケーブル TOA

    スイッチケーブル

    TOA
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    タイピン型マイクロホンYP-M101、ヘッドセットマイクロホンYP-M301専用のスイッチケ-ブルです。 本機を接続することにより、携帯型送信機WM-1100の電源を切ることなく送信のON/OFFができます。
    質量(g)25仕上ABS樹脂/黒出入力端子マイクロホン側:Φ3.5ミニジャック(モノラル)、携帯型送信機側:Φ3.5ミニプラグ(ステレオ)
  • 接話型マイク TOA

    接話型マイク

    TOA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    携帯型送信機(WM-1100)専用の接話型マイクロホンです。 接話型ですので、騒音の高いところの使用に適しています。 送信スイッチ(プレスト-ク)機能付です。
    型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)30感度-57dB(0dB=1V/Pa・1kHz・負荷2 kΩ)仕上黒(マンセルN1.0近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
  • 防滴ハンド型ダイナミックマイク TOA

    防滴ハンド型ダイナミックマイク

    TOA
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    明瞭性に優れたスピーチ用マイクロホンです。
    トラスコ品番722-3641質量(g)170
  • ワイヤレスミキサー TOA

    ワイヤレスミキサー

    TOA
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。
    用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4125セット内容単三乾電池1本(ワイヤレスマイク)材質ABS樹脂質量(g)540電源AC100V及び単3×2本
  • メロディクスカード工場向け TOA

    メロディクスカード工場向け

    TOA
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    工場向けです。
    トラスコ品番722-3811質量(g)10
  • ダイナミックマイクロホン TOA

    ダイナミックマイクロホン

    TOA
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    ボーカル・スピーチ用マイクです。
    仕様スライド式トークスイッチ付トラスコ品番722-3625RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートホーンA筒 TOA

    ストレートホーンA筒

    TOA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷

『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

オプション トランシーバー