カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ICOM(アイコム)(377)
- アルインコ(234)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(120)
- KENWOOD(77)
- TOA(57)
- スタンダード(45)
- ウェッジ(42)
- エフ・アール・シー(41)
- モトローラ(41)
- ON'S COMPANY(27)
- FIRSTCOM(18)
- エスコ(10)
- サンワサプライ(10)
- 谷沢製作所(10)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ユニペックス(UNI-PEX)(7)
- サンワダイレクト(7)
- イマオコーポレーション(6)
- ダイワインダストリ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ICOM 部品 IP501M用 GPSアンテナ 無線機用 トランシーバー用 アンテナ 800016040
ICOM(アイコム)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム HS-94用 イヤホンスポンジ 8930059050 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥99税込¥1091個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IC-UH37用 ボリュームツマミ 8610012990 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥299税込¥3291個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ケーブルクリップ HS-99 HM-177 HM-166 など用 6910024470 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥299税込¥3291個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ACC用ケーブル付き13ピンプラグ 8900006110 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IC-R6用 アンテナ 3310002150 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ボリュームツマミ(下側) 8610016550 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥299税込¥3291個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム アンテナケーブル(M型コネクター付き) 8900002452 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 マイクスポンジ 8930063070
ICOM(アイコム)¥199税込¥2191個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム AM-6用 マイク風防 6910014110 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥399税込¥4391個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ポータブル音響システム
AverInformation¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷AmpliWave Goは優れた音質と携帯性が特徴のポータブル音響システムです。持ち手のついた軽量コンパクトなデザインで、使いたい場所に持ち出してすぐに使うことができます。付属品スピーカー本体(バッテリー内蔵), ワイヤレスマイク, 電源アダプター&コード, USB 2.0 Type-A - Type-Cケーブル, USB Type-C ケーブル, ステレオミニケーブル(10m), ストラップ, QRコードカード仕様●ケンジントン盗難防止スロット:あり●駆動時間:バッテリー:最長8時間(フル充電時)●ポータビリティ:キャリーハンドル有り、ストラップ取付対応●画面省エネモード:30秒経過後にバックライト消灯●画面表示情報:電源&設定接続状態バッテリー残量再生/録音状態音量レベルファームウェアバージョン●送信方式:ワイヤレス●内蔵マイク充電器:あり(マイク2個まで充電可)質量(kg)3(バッテリー含む)取付方式壁掛け消費電力(W)65電力(W)出力:30 RMS (モノラル)本体質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250.0×220.0×180.0 、【マイク】33.0×130.0×28.0 【レシーバー】55.0×30.0×10.0周波数2.4GHzマイクロホン全方向性マイク周波数特性50 Hz - 20 kHzバッテリー3.7V,リチウムイオン(充電式&取外可能)充電時間約4時間(フル充電)動作環境【スピーカー】温度: 0~+35C°/ 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: 0~+40℃ / 湿度: 10~90%動作範囲20m入力端子USB 2.0 Type-A: ワイヤレスマイク用音声入力(マイク入力&ライン入力): 3.5 mmUSB 2.0 Type-A: USBドライブ(最大32GBまで)Bluetooth(R) 5.4端子【マイク入力】 3.5 mm(モノラル)【USB Type-C】充電/ファームウェア更新に使用出力端子ALD(補助聴取装置): 3.5 mm(ステレオ)ライン出力: 3.5 mm(ステレオ)保管環境【スピーカー】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%電源仕様AC 100 - 240V, DC 19V / 3.42A装着方式クリップ/ストラップ入出力端子USB 2.0 Type-C: PC接続用音量調節アップ/ダウンボタンボタン仕様電源/緑色点灯: 電源オン赤色点灯: 充電中赤色点滅: ファームウェア更新中/設定リセット中
アイコム イヤホン用 耳ゴム グレー 大(EH-15、SP-16対応)6910019320 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910019320。EH-15、SP-16 イヤホンの交換用耳ゴム 大サイズ
アイコム 耳掛けフック ブラック(SP-16B対応) 6910018960 ICOM
ICOM(アイコム)¥239税込¥2631個6日以内出荷アイコム 6910018960。SP-16B対応の耳掛けフック ブラック
シグナルスイッチ2|ACアダプター
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷AC100Vコンセントから電源を供給するACアダプターです。 DCジャック付きコードの先端を加工して接続してください。出力DC24V1A入力AC100~240V(50/60Hz)メーカー商品コードFW-SDC12
充電器
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801箱5日以内出荷質量(kg)本体:約1.35(ACアダプター収納時:約1.9)、ACアダプター:約0.35(電源コードを除く)電源(V)AC100 (50/60Hz)(付属品専用ACアダプター使用)消費電力(W)最大35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:110×300×120、ACアダプター:32×142×66(DCコード、電源コードを除く)
センターユニット
Panasonic(パナソニック)¥859,800税込¥945,7801箱5日以内出荷質量(kg)約3電源(V)AC100 50/60Hz(付属品ACアダプター使用)消費電力(W)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×251
アンテナステーション
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801箱5日以内出荷質量(g)約360電源(V)DC24電源(給電元):センターユニット(WX-CX200)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×160×32コネクタRJ-45
ワイヤレスマイクロホン タイピン
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781箱5日以内出荷質量(g)本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス