絞り込み
ブランド
- TIPTOP
- モノタロウ(20)
- 雅(8,079)
- TURN(1,128)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(880)
- コマツ(481)
- MAD MAX(マッドマックス)(428)
- 信和自動車工業(329)
- いすゞ自動車(254)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(215)
- KOITO(小糸製作所)(213)
- オーエッチ工業(180)
- JTC(157)
- ノーブランド(152)
- シバタ(フォークリフト)(150)
- SYS(117)
- 三友(111)
- CGC(千代田)(109)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(101)
- 花魁JAPAN(95)
- ブランドをもっと見る

チェックリンク イエロー
TIPTOP(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381袋(50個)当日出荷走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。 樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。 融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。用途トラック用ナット緩みチェック用材質バージンポリマー溶解温度(℃)125
インジゲータープライヤ
TIPTOP¥4,198税込¥4,6181本当日出荷チェックリンク(連結式ナット回転指示インジケーター)の定期交換時に、挟みながら引っ張るプライヤーです。用途トラックチェックリンク用全長(mm)285質量(g)440適合サイズ33、38、41
乾燥粒状ポリマー Equal(イコール)
TIPTOP(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(85g)ほか当日出荷から8日以内出荷トラック及びバスタイヤ用に開発された乾燥粒状ポリマー。タイヤ内部で万遍なく粒状ポリマーが動き続けることでバランスを取り続けます。ホイールバランサーを使用しなくても、タイヤに注入するだけでバランスがとれる商品です。タイヤ内側面全体に広がることでトレット面の消耗を軽減します。タイヤの寿命を延ばします。
25.4sq浅口コンビソケット
TIPTOP¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
ダブルシールキャップ
TIPTOP¥1,898税込¥2,0881袋(10個)6日以内出荷内部が二重シール構造になっており、一般的なキャップより気密性に優れ、バルブに付けたまま空気圧の測定・充填・排出が可能なバルブキャップ。バルブコアに不具合が発生した場合、チェックバルブのように働き、空気漏れを抑える。キャップの着脱作業が不要なため、トラック・バスなど多数のタイヤを点検する際の作業時間短縮やキャップの紛失防止にも有効。用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ
大型車新ISO用アウターナット
TIPTOP¥7,598税込¥8,3581セット(10個)当日出荷ホイールのボルト穴径が26mm用です。適合フロント・リア兼用長さ(mm)30寸法(mm)M22×P1.5対辺(mm)33
TBバルブ用ソケット
TIPTOP¥2,598税込¥2,8581本6日以内出荷トラック・バス用エアバルブの締付け・取外し用ソケット。14mmのバルブナットに対応。差込角は9.5mm(3/8インチ)角のラチェットハンドルに直接取り付けて使用可能。バルブを保持しながらナットを締められるため、バルブの共回りを抑えやすく、トルクレンチと組み合わせることで、適正な締付け管理もしやすい。V3-20-1N、PVR209STなどのエアバルブに適しています。用途トラック・バス用エアバルブの締付け・取外し用
ホイールプーリートラック
TIPTOP¥44,980税込¥49,4781本8日以内出荷ISO規格用。固着したダブルタイヤの内側、フロントホイールの脱着に最適です。用途固着したホイールの取り外しに適合スチール、アルミホイールリム/17.5~24.5全長(mm)(本体)1200、(フック)175質量(kg)4.6