絞り込み
ブランド
- KOTO
- モノタロウ(157)
- 三菱ふそう(169,848)
- 日野自動車(47,245)
- いすゞ自動車(41,301)
- UDトラックス(20,775)
- 雅(8,080)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,174)
- TURN(1,128)
- コマツ(504)
- MAD MAX(マッドマックス)(433)
- 信和自動車工業(332)
- KOITO(小糸製作所)(227)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(223)
- ノーブランド(198)
- オーエッチ工業(190)
- シバタ(フォークリフト)(188)
- エスコ(186)
- JTC(185)
- SYS(118)
- 三友(111)
- ブランドをもっと見る

スペアタイヤレンチセット
KOTO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。 インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本全長(mm)800寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20寸法B(mm)8差込角(sq.)12.7
エアチューブプライヤー
KOTO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ABC-200の単品。プライヤータイプで固定したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変えることで各サイズのチューブも抜き取り可能です。タイププライヤー型適合チューブ径(Φmm)6~16
エアチューブプーラー
KOTO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ABC-200の単品。門型プーラーで狭い場所でのさぎょうに最適です。両口タイプのチューブカプラをセットした状態で保持出来ます。タイププーラー型適合チューブ径(Φmm)6~12
エアチューブリムーバーセット
KOTO(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷『ABC-0616』はプライヤータイプで固着したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変える事で多サイズのチューブの抜き取りが行えます。(対応チューブ径:Φ6~16mm) 『ABC-713』は、門型プーラーで狭い場所での作業に最適。両ロタイプのチェーブカプラーにも最適。(対応チューブ径:Φ6~12mm)用途大型トラックのエアブレーキ等の配管に使用されているナイロンチューブを継手から外す工具です。セット内容エアーチューブプライヤー(ABC-0616)、エアーチューブプーラー(ABC-713)適合チューブ径(Φmm)(プライヤー)6~16、(プーラー)6~12
燃料ケースレンチ 日野4t用
KOTO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷日野中型専用の樹脂製燃料ケース脱着工具です。 専用設計なのでケースを傷つけずに作業ができます。 作業場所を考慮して1/2sq(12.7mm)付で工具を選びません。寸法D1(mm)107寸法D2(mm)115寸法D3(mm)125寸法sq.(mm)12.7
ハブボルトインサーターセット
KOTO(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハブボルト交換時に! ベアリングによりボルト、ナットの負担軽減! 軽自動車~4tトラックのハブボルトの交換時にスラストベアリング状のインサーターを使用することにより、ボルト、ナットに掛かる荷重を軽減し、ネジ山を傷める事無くキッチリ固定できます。 フロントにも、リヤにも適応します!
アンカーピンプーラー 大型トラック用
KOTO¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷大型トラックのドラムブレーキに使用されているライニング固定ピンをスライドハンマー&シャフトで容易に抜取作業が行えます。セット内容フック(ねじサイズPF1/2-14)、ボルトナットASSY(M12×P1.25、M16×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0)各2
ボールジョイントノックリムーバー 大型トラック用
KOTO¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷大型車のタイロッド等のジョイント部を叩いて外し素早く交換作業が行なえます。 M20P1.5 M24P1.5 M24P2.0 ノックアダプターのセットです。材質/仕上鉄/黒染め
ジョイントプーラー39mm
KOTO¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!適合大型乗用車~2tトラック寸法A(mm)26寸法D(mm)97寸法E(mm)39寸法B(mm)59.5寸法C(mm)81
ホイールベアリングインサーター
KOTO¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷いすゞ車専用。ホイールハブ入れが「安全・確実・簡単」に装着できます。 ベアリングがハブ側に装着されr、いすゞ車(4t~大型車)のホイールハブを6種類のアタッチメント及びプーラーで「安全・確実・簡単」に装着が行えます。 ハンマーを振り回して複数人で行う危険な装着作業やABSセンサーの損傷等のトラブルを懸念する事無く、1人でも短時間で装着作業が行えます。
オープニングプレート
KOTO¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷フェンダーやドア等の脱着時の保護プレート! フェンダーが破損し、ドア部に干渉している場合に傷を付けずにドアを開ける際の保護板です。 車体に合ったR形状で、差込み易い形状になっています。 フェンダー等衝突によりドアに干渉して開かなくなった際に、隙間に差込み傷付き防止として。 ドアをほぼ無傷で取り外せます。 ドアを開けても干渉しません。 取っ手付きで差込みがしやすい形状です。 柔軟性のある樹脂材で多少の曲がりでも差し込めます。寸法(mm)272