絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(8)
  • M12(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(3)
  • 2.3(3)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
ノズル長(mm)
  • 150
  • 22(3)
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 75(10)
  • 100(26)
  • 105(3)
  • 115(4)
  • 120(4)
  • 130(3)
  • 170(4)
  • 200(20)
  • 220(3)
  • 300(31)
  • 320(4)
  • 330(3)
  • 350(4)
  • 500(22)
  • 1000(6)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 1.2(1)
  • 3.0(1)
ブランド
  • エスコ(3)
  • ベッセル(3)
  • TRUSCO(1)
  • UNITED(1)
  • 栗田製作所(1)
  • AIR MASTER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズル ベッセルロングノズルベッセル(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズルノズル口径(Φmm)2.5ねじ寸法G1/8先端外径(Φmm)5
自在ノズル ベッセル自在ノズルベッセル(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。 自由に曲げられるノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズルノズル口径(Φmm)2.3ねじ寸法G1/8先端外径(Φmm)7
エアーダスターガンフレキシブルノズル UNITEDエアーダスターガンフレキシブルノズルUNITED(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
ノズルねじ径G1/8材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気最大締付トルク(N・m)5.0
エアダスター フレキシブルノズル TRUSCOエアダスター フレキシブルノズルTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
ロング流量調整ノズル ベッセルロング流量調整ノズルベッセル(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 流量調整付。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズルノズル口径(Φmm)2.5ねじ寸法G1/8先端外径(Φmm)5
ステンレスロングノズル 栗田製作所ステンレスロングノズル栗田製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷
耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5
フレキシブルノズル エスコフレキシブルノズルエスコ
1,900税込2,090
1本
当日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3取付ねじ1/8inchPF材質銅、11ナイロン寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6ブルー(チューブ)穴径(Φmm)2.3外径(Φmm)7(先端外径)パイプ径(Φmm)6
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
プラグ付細軸ロングノズル AIR MASTERプラグ付細軸ロングノズルAIR MASTER
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
150mm 調整付ノズル エスコ150mm 調整付ノズルエスコ
2,200税込2,420
1本
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)150穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-150材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
エアダスターガン関連商品