絞り込み
ノズル長(mm)
- 300(1)
- 1250(1)
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(8)
- AIR MASTER(20)
- BeHAUS(23)
- CEJN(セイン)(23)
- GAONA(ガオナ)(10)
- GREAT TOOL(11)
- KTC(8)
- SK11(27)
- SMC(19)
- TRUSCO(40)
- エスコ(21)
- オオサワ&カンパニー(11)
- ジョプラックス(18)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- パオック(8)
- ベッセル(7)
- 千代田通商(7)
- 栗田製作所(19)
- 虹技(26)
- 近畿製作所(53)
- ブランドをもっと見る

エアダスターノズル フレキシブルタイプ
SUN UP¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ。使用最高圧力 1.0MPa用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。本体寸法(mm)309×14×14本体質量(g)21ノズル長(mm)300取付ネジ径G1/8
エアダスター用プラグ
SUN UP¥198税込¥2181個5日以内出荷エアダスターの交換用プラグ用途エアダスターとエアーホースの接続に。本体質量(g)24取付ねじM12×1.0本体サイズ(mm)L39×W19×H・D19
エアダスター用ニップル
SUN UP¥219税込¥2411個5日以内出荷エアダスターの交換用ニップル用途エアダスターとエアーホースの接続に。本体質量(g)14取付ねじ[M12×1.0]×G1/4本体サイズ(mm)L25×W13×H・D13
EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル
SUN UP¥4,980税込¥5,4781個5日以内出荷ロング&ロングエアーダスター用の替えノズルです。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮。MADE IN TAIWAN用途エアダスターガンの交換用ノズルとして。本体寸法(mm)710×50×28本体質量(g)175常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口G1/8(PF1/8)管用)平行オネジ
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら