絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(64)
- オーエッチ工業(189)
- エスコ(147)
- ユタカメイク(83)
- allsafe(81)
- TRUSCO(72)
- 三友(67)
- SK11(45)
- 日軽金アクト(38)
- 南榮工業(35)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(33)
- まつうら工業(25)
- テザック(24)
- 萩原工業(23)
- FREAK(フリーク)(23)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(22)
- 信和自動車工業(22)
- アイネット(20)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- ブランドをもっと見る
特価

ベルトラッシング カムバックル式ラウンドタイプ
KITO(キトー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ベルトひっぱりタイプの軽量ラッシングです。用途荷締め作業仕様カムバックル式トラスコ品番485-3563材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金質量(kg)0.3最大使用荷重(t)0.2製品破断強度(tf)0.2
キトーベルトラッシング(カムバックル式)
KITO(キトー)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
ベルトラッシング(カムバックル式)
KITO(キトー)¥3,898~税込¥4,288~1本10日以内出荷から16日以内出荷操作簡単、シンプルな構造のベルトラッシングです。輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。破断荷重(kN)8
キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式
KITO(キトー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から16日以内出荷・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。
ベルトラッシング ラチェットバックル式
KITO(キトー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷巻取タイプの強力ラッシングベルトです。用途荷締め作業。仕様【端末仕様】シボリ縫製●最大使用力(kN):10トラスコ品番421-9892材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール色青緑ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5破断荷重(kN)40ベルト厚(mm)3.5
ベルトラッシング ラチェットバックル式フックAタイプ
KITO(キトー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷巻取タイプの強力ラッシングベルトです。用途荷締め作業仕様ラチェットバックル式材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)3.0製品破断強度(tf)3
キトーベルトラッシング BLCカムバックル式
KITO(キトー)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷・BLC002:ベルト幅:25mm /破断荷重:2kN・操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。・ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。・BLC010:ベルト幅:35mm /破断荷重:10kN・ベルトが幅広なのでピッタリフィット。・輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。ベルト幅(mm)25端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)3ベルト長さ固定側(m)1破断荷重2kN
ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。破断荷重(kN)5
キトーベルトラッシング BLLラチェットバックル式
KITO(キトー)¥3,898~税込¥4,288~1個13日以内出荷・BLL005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・ベルト色はイエローが標準仕様。・オートバイ、ジェットスキー、ヨット等レジャースポーツ用品に最適。ベルト幅(mm)25適合荷重(kN)破断:5
キトーベルトラッシング BLPプルラチェットバックル式
KITO(キトー)¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷・BLP040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・BLRとは逆操作でベルトを巻きとる新機構のラチェット。・重量物、大型形状品のラッシングに最適。ベルト幅(mm)50破断荷重40kN
キトーベルトラッシング BLOオーバーセンターバックル式
KITO(キトー)¥3,198~税込¥3,518~1個13日以内出荷・BLO005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷くずれ防止、軽量品の転倒防止等に最適。・BLO015:ベルト幅:45mm/破断荷重:15kN・スプリング式のロック機構で安全性も兼ね備えたラッシング。・コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)3ベルト長さ固定側(m)1
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥6,998税込¥7,6981本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適です。その他最大5kNベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)【調整側】4金具【固定側】FA【調整側】ラウンド破断荷重(kN)20
ベルトラッシング(プルラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥15,980~税込¥17,578~1本13日以内出荷BLR形とは逆操作でベルトを巻き取るラチェットです。重量物、大型形状品のラッシングに最適です。その他最大10kNベルト幅(mm)50破断荷重(kN)40
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥4,498税込¥4,9481本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。オートバイ、ジェットスキー、ヨット等レジャースポーツ用品に最適です。その他最大1.25kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】3金具【固定側】DR【調整側】DR破断荷重(kN)5
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥5,298税込¥5,8281本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適です。その他最大1.25kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】4金具【固定側】SC【調整側】SC破断荷重(kN)5
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥5,598税込¥6,1581本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適です。その他最大2.5kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】4金具【固定側】HF【調整側】HF破断荷重(kN)10
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥17,980税込¥19,7781本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。ワイドなハンドルで操作性抜群。重量物に最適。その他最大10kNベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】4金具【固定側】SH【調整側】SH破断荷重(kN)40
ベルトラッシング(カムバックル式)
KITO(キトー)¥1,998税込¥2,1981本13日以内出荷操作簡単、シンプルな構造のベルトラッシングです。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。その他最大0.5kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【調整側】4金具【固定側】FA【調整側】ラウンド破断荷重(kN)2
ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。パレット上の荷くずれ防止、軽量品の転倒防止等に最適。その他最大1.25kNベルト幅(mm)25破断荷重(kN)5
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品