カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- オーエッチ工業(180)
- 三友(111)
- エスコ(80)
- ユタカメイク(77)
- TRUSCO(66)
- allsafe(64)
- SK11(44)
- 日軽金アクト(38)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(33)
- まつうら工業(25)
- テザック(23)
- FREAK(フリーク)(23)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(22)
- アイネット(20)
- 信和自動車工業(20)
- KITO(キトー)(19)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- シライ(18)
- 萩原工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

巻取側ベルト
オーエッチ工業¥5,998税込¥6,5981本当日出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR704、LBR604、LBR804、クロスフック用巻取り取替えベルト適合LBR604、LBR704、LBR804材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥3,898税込¥4,2881本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153ワンピース用巻取り取替えベルト適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)29400
ラッシングベルトLBCシリーズ(クロスフック)
オーエッチ工業¥3,500税込¥3,8501本当日出荷締め付け力が一定の力で締めれる用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています質量(kg)0.6材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルトステンレス製(クロスフック)
オーエッチ工業¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5790材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)1.52材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)11760使用荷重(N)2352
ラッシングベルトステンレス製(エンドレス)
オーエッチ工業¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)1.85材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)29400使用荷重(N)5880
ラッシングベルト(フラットフック)
オーエッチ工業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。用途小型トラック用荷締機仕様コンパクトハンドルトラスコ品番370-5561質量(kg)1.4材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600使用荷重(N)3920
ラッシングベルト(クロスフック)
オーエッチ工業¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5706質量(kg)2.65材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000使用荷重(N)9800
ラッシングベルト(エンドレス)
オーエッチ工業¥15,980税込¥17,5781本当日出荷大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5714質量(kg)2材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000使用荷重(N)9800
ベルト荷締機 No.5050H
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥7,398~税込¥8,138~1本4日以内出荷から15日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステル使用荷重(kN)10先端金具No.5100H
ベルト荷締機 No.5030H
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から5日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)5先端金具No.5100H
養生用粘着ぴたマットロール
ワタナベ工業¥32,980~税込¥36,278~1巻4日以内出荷から5日以内出荷裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。厚さ(mm)3色グレー材質(表面/裏面)ポリエステル繊維100%/アクリル樹脂
強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) Jフックタイプ
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のステンレス金具仕様です。 ベルトは荷物への色移りのない原着ポリエステル糸を使用しています。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。
フリー調整荷締機コブラ
ユタカメイク¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷両側のベルトの長さが調整が可能で、荷締めの解除がワンプッシュでOK。 ベルトの着脱、交換が簡単に行えます。用途荷物の固定などに。材質スチール、PP色グリーン包装形態ブリスター材質(ベルト)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
オーエッチ工業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途ウインドサーフィン・スキー板等の搬送に適しています。仕様ラチェットタイプ材質ポリエステル破断強度(N)4900
パレットキャッチャーPPタイプ
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷特許申請中。限りある資源を大切に。地球環境を第一に考えた商品です。ストレッチフィルムと違い繰返し使用が可能です。産業廃棄物を出さないので環境にとてもやさしいです。作業も簡単に荷締めができ、装着も脱着も一人でできます。用途〈TPC-100〉。パレット積載物の輸送用に最適。棚積商品の倒壊防止。材質〈TPC-100〉PP(ポリプロピレン)テープ金具/鉄・真鍮にニッケルメッキ
荷台用ゴムマット
十川ゴム(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781枚3日以内出荷小型・軽トラック用です。走行中の振動による衝撃から積荷と荷台を保護し、傷をつけません。トラクター・コンバインなどの重量物の滑り止めに効果があり、積荷の安全が確保されます。衝撃性に強いゴム材質を使用しておりますから大変丈夫です。また水・農薬などの薬品により侵されることはありません。仕様布目タイプ(裏と表の布目形状を同一にしております)/ゴムマット寸法は軽トラックの最大荷台寸法になっております。小さい荷台の寸法はカッター等で、簡単に切断できますので、それぞれの荷台寸法に合わせてカットしてご使用下さい。その他荷台とゴムマットの間に雨水等がたまることがありますので、荷台を腐食させないようご配慮下さい。
ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。破断荷重(kN)5
ライン入りトラック用高積みシート
和泉シート¥36,980~税込¥40,678~1枚9日以内出荷商品名 ライン入トラックシート 特長 トラックシートの中央にラインが入ってるため位置合わせがしやすく、スムーズに覆うことができます。国産縫製の高品質商品。高積みでも平積みでも両方とも使用できる2ウェイタイプ。 用途 トラックシート荷台カバー 付属品 なし ハトメピッチ(cm)約100 ハトメ内径(Φmm) 12(真鍮)
ビニロントラックロープ
和泉シート¥2,398~税込¥2,638~1本9日以内出荷商品名 ビニロントラックロープ 特長 しなやかで優れた耐久性と作業性のバランスのとれた強度の強いロープです。 用途 トラックの幌掛け荷締め用 仕様 3ッ打 タイプ 両端サツマ加工
ゴムロープ
和泉シート¥699~税込¥769~1個9日以内出荷商品名 ゴムロープ 特長 タイヤチューブを再利用しています。フリーカットして使用できます。用途 トラックシート幌止め・資材の固定・長尺物の結束など
台車用バンジーゴム 専用ベルト
三友¥949税込¥1,0441個7日以内出荷台車用バンジーゴムのフックが掛かりにくい材座に、補助用のベルトとして使用できます。用途台車用バンジーゴムの補助ベルトに使用できます。幅(mm)25長さ(m)2
ループゴム カラビナ袋入 アルミカラビナ黒
三友¥379~税込¥417~1個7日以内出荷天然ゴムにPP被膜した耐候性に優れた、輪状タイプのカラビナ金具付き丸ゴムロープです。用途荷物の固定・転倒防止に使用できます。幅(mm)6
ブラックトラックロープ ポリエステル混撚
三友¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷ポリエチレンとポリエステルを組み合わせた、耐久性と作業性に優れたロープです。用途両端リング加工のトラックロープです。長さ(m)20
ファミリーゴムバンド
三友¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷タイヤチューブを加工した長尺タイプのゴムバンドです。用途結束、荷崩れ防止、シート押さえなどに使用できます。幅(mm)30長さ(m)20
バンジー丸ゴム 黒アルミカラビナ
三友¥649税込¥7141個7日以内出荷天然ゴムにPP被膜した耐候性に優れた、フック金具付き平ゴムロープです。用途荷物の固定・転倒防止に使用できます。幅(mm)6長さ(m)1
バンジー丸ゴム 黒 アルミカラビナ
三友¥859税込¥9451個7日以内出荷天然ゴムにPP被膜した耐候性に優れた、カラビナ金具付き丸ゴムロープです。用途荷物の固定・転倒防止に使用できます。幅(mm)6長さ(m)2
バンジー丸ゴム 黒 2本線フック
三友¥359税込¥3951個7日以内出荷天然ゴムにPP被膜した耐候性に優れた、フック金具付き平ゴムロープです。用途荷物の固定・転倒防止に使用できます。幅(mm)5長さ(m)1
バンジー丸ゴム 黒 2本線フック
三友¥549税込¥6041個7日以内出荷天然ゴムにPP被膜した耐候性に優れた、フック金具付き丸ゴムロープです。用途荷物の固定・転倒防止に使用できます。幅(mm)5長さ(m)2
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品


















































![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)