絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全ベストに名入れできます 社名・部署名・チーム名を入れて現場でわかりやすく! 10着から注文OK!書体・色も選べる 名入れ対象商品を見る
1,230件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニバンジーゴム オリーブ 三友

    ミニバンジーゴム オリーブ

    三友
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    天然ゴムにPP被膜した耐候性に優れた、フック金具付き丸ゴムロープです。
    用途荷物の固定・転倒防止に使用できます。幅(mm)5
  • バンジー丸ゴム カーキ アルミカラビナ 三友

    バンジー丸ゴム カーキ アルミカラビナ

    三友
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    天然ゴムにPP被膜した耐候性に優れた、カラビナ金具付き丸ゴムロープです。
    用途荷物の固定・転倒防止に使用できます。幅(mm)6長さ(m)2
  • クロスバンジー丸ゴム 黒 三友

    クロスバンジー丸ゴム 黒

    三友
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    天然ゴムにPP被膜した耐候性に優れた2組のゴムロープを交差させて使用できます。
    用途荷物の固定・転倒防止に使用できます。幅(mm)10
  • PP平ベルト ユタカメイク

    PP平ベルト

    ユタカメイク
    699税込769
    1個
    当日出荷
    軽量で一定の強度があるベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。
    用途荷役作業時の結束、DIY、アウトドアの場面での使用が可能です。トラスコ品番474-4362材質ポリプロピレン幅(mm)20厚さ(mm)1.2ブラック長さ(m)3最大使用荷重(kg)42
  • 新規格 軽トラシート 帆布 SUN UP

    新規格 軽トラシート 帆布

    SUN UP
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    日本製の生地で丈夫で長持ち!。軽トラ新型ワイドボデイに適用
    用途トラック荷台の荷物の保護や雨よけに。付属品ゴムバンド本体寸法(mm)2200×2000×5本体質量(g)3000番手#6000生地エステル帆布
  • アルミ軽トラ用荷台フレーム スタンダード ミツル

    アルミ軽トラ用荷台フレーム スタンダード

    ミツル
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    軽くて丈夫なアルミ製です。フレーム取り付けも簡単です。シートに傾斜を持たせ、荷台を雨、雪から守ります。伸縮式でコンパクトですので、運転席後部に収納できます。
    用途トラックシートの支持や荷台周辺の固定に。規格伸縮式本体寸法(mm)1190×70×30本体質量(g)850
  • 強力ゴムバンド 17mm巾 SUN UP

    強力ゴムバンド 17mm巾

    SUN UP
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    トラック用ゴムバンドです。
    用途トラック荷台の荷物やシートの固定に。本体質量(g)310入数(本)1
  • 強力ゴムバンド 10本入れ SUN UP

    強力ゴムバンド 10本入れ

    SUN UP
    599税込659
    1個(10本)
    5日以内出荷
    トラック用ゴムバンドです。
    用途トラック荷台の荷物やシートの固定に。本体質量(g)20規格寸法(mm)100x800入数(本)10
  • トラック昇降ステップ TRHZ アルインコ

    トラック昇降ステップ TRHZ

    アルインコ
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    簡易的なトラック用ステップです。
    用途トラックの荷台への昇降用として。仕様手がかり棒:左右セット材質アルミ最大使用質量(kg)100
  • ワイドフォルディングステップ JB(日本ボデーパーツ工業)

    ワイドフォルディングステップ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    SUS304ステンレス製でサビに強く、バフ研磨仕上げにより光沢のある綺麗な仕上り。ステップ幅が3種類から選べます。(86mm・100mm・130mm)。専用のEPDMゴムシートを使用すれば、異種金属接触による電触対策になります。
    用途安全に昇降を補助する為の足かけや取っ手として使用してください。未使用時には折り畳む事ができます。材質ステンレス(SUS304)
  • 鳥居用フックロープ 軽トラック用 ボンフォーム

    鳥居用フックロープ 軽トラック用

    ボンフォーム
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    軽トラック用品。鳥居フレームの荷物固定用フック付ゴムロープ
    材質(ゴム部)合成ゴム・ポリエステル、(フック部)鉄ブラックサイズ(cm)200耐荷重(kg)10
  • Zip's J&Tフック付きVストラップ(24”) Zip's

    Zip's J&Tフック付きVストラップ(24”)

    Zip's
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    両端に15インチのJフックとTフックを装備しており、牽引作業に最適な高耐久ストラップ。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ベルト部に反射材を使用しており、夜間や薄暗い環境での視認性が向上し、安全性を高めています。
    用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様【ベルト部】反射材入り / 耐摩耗性 / ベルト部・アイ部に補強その他【両端】15”(381mm)長さ(mm)610使用荷重(kg)2449サイズ(inch)【Jフック】15長さ(inch)24
  • Zip's Jフック付きVストラップ(24”) Zip's

    Zip's Jフック付きVストラップ(24”)

    Zip's
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    故障車をキャリアカーへ積載するために設計された、安全性と作業効率に優れた製品です。低背設計(ロープロファイル)を採用しており、車両下回りのクリアランスを確保しながら、スムーズでストレスのない積み込み作業を実現します。15インチのJフックが取り付けられており、ホイールやアクスルへの確実な接続が可能。ウインチ作業時に車両をしっかりと保持し、輸送中も安定した固定を維持します。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ストラップにはPVBコーティングを施し、グリースや汚れ、路面からの水はねに強い仕様。エッジ部はカットや裂け、摩耗に強く、反射ステッチにより夜間や低照度環境での視認性も向上しています。
    用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様【ベルト部】反射材入り / 耐摩耗性 / ベルト部・アイ部に補強 / PVBコーティングその他【両端】15”(381mm)長さ(mm)610使用荷重(kg)2449サイズ(inch)【Jフック】15長さ(inch)24
  • ドッグボーン ショートストラップ Zip's

    ドッグボーン ショートストラップ

    Zip's
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    キャリアカー(積載車)での車両固定用におすすめ。耐摩耗性に優れたウェビングを採用し、過酷な現場でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗ウェビング
    全長(mm)400使用荷重(kg)1495
  • 黒セルスポンジ 八幡ねじ

    黒セルスポンジ

    八幡ねじ
    459税込505
    1箱(5枚)ほか
    9日以内出荷
    弾性があり摩耗性など機械的性質が良いです。
    用途防音材、クッション材などに。仕様弾性あり、摩耗性あり材質天然ゴム
  • 軽トラネット 八ツ矢工業

    軽トラネット

    八ツ矢工業
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    軽い荷物の落下防止や盗難防止に。
    材質PE、ゴム質量(kg)1.1寸法(m)1.8×2太さ(mm)1.8網目(mm)25
  • ラッシングビーム JB(日本ボデーパーツ工業)

    ラッシングビーム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    25,980税込28,578
    1本
    7日以内出荷
    用途ラッシングレールに取り付け。庫内の荷物固定にご使用ください材質本体:アルミ 両端金具:鉄幅(mm)66.2高さ(mm)82
  • トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号 三高

    トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号

    三高
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
    用途トラックの荷台用カバー。1t~2tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)4920規格3号/1~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2300×3600
  • トラックシート 2.1x2.7 (S) 2号 三高

    トラックシート 2.1x2.7 (S) 2号

    三高
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
    用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(高積み)~1tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)3170規格2号/軽トラック(高積み)~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2100×2700
  • 軽トラック用幌セット KH-6 OX 南榮工業

    軽トラック用幌セット KH-6 OX

    南榮工業
    85,980税込94,578
    1式
    4日以内出荷
    荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)
    用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7552材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル 裏:塩化ビニール)厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】199【横】154適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性2年程度引張強度(N/5cm)【縦】998【横】910
  • 軽トラック用幌セット KH-6 KL 南榮工業

    軽トラック用幌セット KH-6 KL

    南榮工業
    119,800税込131,780
    1式
    4日以内出荷
    荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)
    用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7553材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、シート:エステル帆布厚さ(mm)0.55グリーン長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】105【横】100適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性5年程度引張強度(N/5cm)【縦】2415【横】1970
  • 幌替えシート KH-6 SVU 南榮工業

    幌替えシート KH-6 SVU

    南榮工業
    33,980税込37,378
    1枚
    4日以内出荷
    軽くて扱いやすい張替用シートになってます。
    用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7558厚さ(mm)0.3シルバー長さ(m)1.92ハトメ数22材質(カバー)ポリエチレン♯4000番、UV耐候仕様引裂強度(N)【縦】199【横】154適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性1年程度引張強度(N/5cm)【縦】998【横】910
  • プッシュゴムRB型 SUGICO(スギコ)

    プッシュゴムRB型

    SUGICO(スギコ)
    25税込28
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム
  • シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅 菊地シート

    シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

    菊地シート
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    トラックシートに使用する強力でしかも耐久性のある生地を使用しています。粘着強度も優れています。基布素材に高強力ポリエステルを使用していますので強さ・耐久性に優れています。ハサミやカッターで簡単に裁断できすばやく手軽に補修が可能です。
    用途トラックシート・幌・テントの破れ補修に最適です。トラックシート・幌の予備補強にもお使いいただけます。トラスコ品番805-0943材質高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。裏面粘着処理。、トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用。、剥離紙付き幅(mm)140グリーン長さ(m)24粘着剤アクリル系粘着剤
  • フック付ゴムリング 八ツ矢工業

    フック付ゴムリング

    八ツ矢工業
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    用途荷崩れ防止、シートのあおり止めに。材質ゴム質量(g)約32長さ(cm)40太さ(mm)15
  • ベルタイト スナップフック シライ

    ベルタイト スナップフック

    シライ
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
    用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。トラスコ品番656-0163材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材形状両端:スナップフックタイプラチェットバックル式ベルト幅(mm)50ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1最大使用荷重(kg)764使用荷重(kN)7.5ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5エコマーク認定番号23105004
  • 折りたたみ式積荷レール 精和産業

    折りたたみ式積荷レール

    精和産業
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
    現場で機械の積み降ろしが楽になる!。アルミ製で軽く、折りたたみ式で場所を取らない。リブ付きで頑丈!。加重120kgまでOK!
    付属品すべり止めシート2枚材質アルミ幅(mm)100質量(kg)6(3×2本)耐荷重(kg)120(1セット)長さ(cm)214(傾斜部:184)
  • カーゴバー(荷止め棒) Performance Tool

    カーゴバー(荷止め棒)

    Performance Tool
    9,598税込10,558
    1本(1本)
    5日以内出荷
    ラチェット機能がついたカーゴバーです。ラチェットを解除して一般的なカーゴバー同等に手でバーを伸ばし、最後の締め付けでラチェットを効かせる事で両極なホールド力を発揮します。
    用途トラック、バン、SUV車などの荷止め適合サイズ(mm)1016~1778
  • カラートラックロープ混撚 黒 三友

    カラートラックロープ混撚 黒

    三友
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
    用途荷役作業。材質ポリエチレン・ポリエステル
  • ゴム輪エンドレス 三友

    ゴム輪エンドレス

    三友
    1,398税込1,538
    1本(4本)ほか
    当日出荷
    輪状になったエンドレスのゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
    用途シート止等・荷物の固定。仕様エンドレス(輪状タイプ)
  • ゴムバンド両端フック付 三友

    ゴムバンド両端フック付

    三友
    209税込230
    1本
    当日出荷
    ホロ用両端フック付のゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
    用途シート止等・荷物の固定。仕様金具付材質プチルゴム、鉄
  • ホロ用ゴムバンド リングタイプ アイネット

    ホロ用ゴムバンド リングタイプ

    アイネット
    758税込834
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    各種シートの張りと止めに優れています。
    用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。幅(mm)15長さ(cm)30~34
  • 丸ゴム金具 カギフック アイネット

    丸ゴム金具 カギフック

    アイネット
    199税込219
    1セット
    4日以内出荷
    ご希望のゴムロープ・丸ゴムの先端加工が可能です。
  • 養生用毛布 厚手 ジェイワークスプランニング

    養生用毛布 厚手

    ジェイワークスプランニング
    15,980税込17,578
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    【業務用】まとめ買いがお得な10枚セット!。【厚手タイプ】。引越し作業や荷物運搬、トラック作業等で便利な養生用毛布。※中古品ではございません。 本製品は未使用品・B級品・ほつれ・色ムラなどがある毛布を使用しています。
    用途引越し作業や荷物運搬、トラック作業等種別緩衝材(毛布)寸法(cm)(約)140×200
  • ラチェット式荷締機ベルト収納 SK11

    ラチェット式荷締機ベルト収納

    SK11
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    余分なベルトを巻き取れるベルトリール付きです。従来品は荷締め中のベルト余りの処理が面倒でしたが、余分なベルトをリールに巻き取るだけ。作業性に優れています。従来品は使用後のベルトの片付けが面倒でしたが、ベルトを巻き取りスッキリ・コンパクトにでき、収納性・携帯性に優れています。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.0kN(102)、4.0kN(408材質ベルト;ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)4.0(固定側0.5/調整側3.5破断荷重(kg)4.0kN(408バックルラチェットバックル
  • カラートラックロープ混撚 青 SK11

    カラートラックロープ混撚 青

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。
    用途トラックシートや荷物の固定。仕様両端リング加工材質ポリエチレン,ポリエステル
  • カラートラックロープ混撚 緑 SK11

    カラートラックロープ混撚 緑

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。
    用途トラックシートや荷物の固定。仕様両端リング加工材質ポリエチレン,ポリエステル
  • ターピー 軽トラックシート大地 萩原工業

    ターピー 軽トラックシート大地

    萩原工業
    9,398税込10,338
    1枚
    当日出荷
    長期使用に耐える高耐候シートです。景観に溶け込むODグリーンカラーを採用しています。
    用途トラック荷台のカバーに。付属品バンド:20本トラスコ品番571-4425材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(黒ニッケル処理)、周囲ロープ:ポリプロピレン厚さ(mm)0.47ODグリーン長さ(m)3.54ハトメ数18個引張強度(N/10mm)縦1770、横1620適合車種小型トラックハトメピッチ(cm)76.6×59幅(m)2.3耐久性約4年RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトラッシング ラチェットバックル式 KITO(キトー)

    ベルトラッシング ラチェットバックル式

    KITO(キトー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
    用途荷締め作業。仕様【端末仕様】シボリ縫製●最大使用力(kN):10トラスコ品番421-9892材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール青緑ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5破断荷重(kN)40ベルト厚(mm)3.5
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス テザック

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス

    テザック
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番226-1813材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチールブルータイプエンドレスタイプ全長(m)6ベルト長さ巻取側(m)6最大使用荷重(t)0.25ベルト長さ固定側(m)6破断強度(kN)10ベルト幅×厚さ(mm)25×1.4

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック輸送・運送用品