絞り込み
ブランド
- 信和自動車工業(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- Meltec(大自工業)(4)
- SK11(4)
- エスコ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 十川ゴム(1)
- TRUSCO(1)
- 萩原工業(1)
- 光(1)
- ユタカメイク(1)
- マルエヌ(1)
- BOLL(1)
- 大研化成工業(1)
- SUN(1)
- 東亜ローソク(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

トラックマット
萩原工業(79件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本ほか当日出荷軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
当りブロック
WAKI(和気産業)(27件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
アオリゴム
WAKI(和気産業)(15件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
TRUX(トラックス)
東亜ローソク(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。質量(g)520寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
荷台パネルカバー(汎用型)
OHNO(大野ゴム工業)(89件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1セット当日出荷から9日以内出荷積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。色黒
あてゴム(あたりゴム)円筒型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷様々な場面で活躍するゴムクッション。トラックの車体の保護に。用途トラックの車体の保護に。
ゲートプロテクター用両面テープ
大研化成工業¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。付属品基材 不織布、アクリル系粘着剤長さ(m)20
軽トラック用汎用荷台マット
丸一ゴム工業(11件のレビュー)¥9,088税込¥9,9971枚当日出荷厚さ3mm、弾力性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。純正品と同様の優良材料で製作しています。耐熱・耐オゾンに優れ荷台との密着もバツグンです。用途荷台の保護、スベリ・汚れ防止
アルミ縞板 あおりプロテクションカバー
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本22日以内出荷荷役作業時に傷つきやすい、あおり上部を保護します。豊富や種類で様々なメーカー純正鉄製あおりや、アルミブロックの厚み・段差に適合します。材質アルミ(A5020-H112)長さ(mm)2400厚さ(mm)2.5
アピトン床材
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,898~税込¥3,188~1本16日以内出荷純正の床で多く使われている同様のアピトン床板。高い強度と耐久性を持ち、優れた耐水性も兼ね揃えています。用途トラック床の張り替え・補修に
軽トラック用荷台マット
マルエヌ¥7,398~税込¥8,138~1個8日以内出荷から10日以内出荷〇マルエヌの荷台マットは安心の国産製。ユーザーが安心して使える高品質を実現しています。〇表面は積荷が滑りにくく、傷が付きにくいピラ山加工。裏面は荷台に密着する平面加工となっております。〇ゴムのような感触の軟質P.V.C(ポリ塩化ビニール)を使用。耐熱性と耐久性に優れ、軽くて扱いやすく、裁断も簡単です。〇マットはお客様がご自分で簡単にカットできます。タテ・ヨコのピラ山の溝に沿ってカットすれば、550cc(幅1320mm)~660cc(幅1400mm)の新旧両方の軽自動車規格に適合します。裁断面も純正品のようなきれいな仕上がりになります。〇マルエヌの軽トラ用荷台マットは、厚さ「約3mm」と「約5mm」の2種類をご用意しています。通常は約3mm厚で充分ですが、農業機械や重量物などを運ぶ場合には、厚手の約5mmのものをオススメします。材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)1400×2010
軽トラックマット 片イボ
WAKI(和気産業)¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷安心の日本製!耐候性、耐久性が高い。積荷を傷めず荷台の傷付・錆を防ぎます。片面にイボがあり、スベリ止め効果がある。用途軽トラックの荷台、積荷の保護に。長さ(mm)2010幅(mm)1400厚さ(mm)5
軽トラック用荷台マット
まつうら工業(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷PVC製(塩化ビニール)でゴム製に比べて荷台等に汚れや色移りしにくく、見た目もキレイです。表面がエンボス加工なので荷物の積みおろしがすべりやすく、作業性抜群です。用途軽トラック荷台のマットに。荷台、荷物の保護に。作業場の床面保護や養生にも。仕様表面エンボス加工
荷台用ゴムマット
十川ゴム(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781枚7日以内出荷小型・軽トラック用です。走行中の振動による衝撃から積荷と荷台を保護し、傷をつけません。トラクター・コンバインなどの重量物の滑り止めに効果があり、積荷の安全が確保されます。衝撃性に強いゴム材質を使用しておりますから大変丈夫です。また水・農薬などの薬品により侵されることはありません。仕様布目タイプ(裏と表の布目形状を同一にしております)/ゴムマット寸法は軽トラックの最大荷台寸法になっております。小さい荷台の寸法はカッター等で、簡単に切断できますので、それぞれの荷台寸法に合わせてカットしてご使用下さい。その他荷台とゴムマットの間に雨水等がたまることがありますので、荷台を腐食させないようご配慮下さい。