カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(66)
- allsafe(81)
- FREAK(フリーク)(23)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(33)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(20)
- KITO(キトー)(24)
- SK11(47)
- TRUSCO(70)
- まつうら工業(25)
- アイネット(20)
- エスコ(148)
- オーエッチ工業(193)
- テザック(24)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- ユタカメイク(96)
- 三友(116)
- 信和自動車工業(22)
- 南榮工業(34)
- 日軽金アクト(37)
- 萩原工業(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

ベルトラッシング(カムバックル式)
KITO(キトー)¥1,998税込¥2,1981本13日以内出荷操作簡単、シンプルな構造のベルトラッシングです。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。その他最大0.5kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【調整側】4金具【固定側】FA【調整側】ラウンド破断荷重(kN)2
ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。パレット上の荷くずれ防止、軽量品の転倒防止等に最適。その他最大1.25kNベルト幅(mm)25破断荷重(kN)5
楽らくアンカーバンドストロング AK30
KAPI'S¥27,980~税込¥30,778~1セット(12袋×12本)ほか3日以内出荷商品名:楽らくアンカーバンド ストロング。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。連結して長さの延長も楽らく用途用途:トラックシートやブルーシートの固定。長物資材のまとめ。切り幅(mm)100折径(cm)30
ラッシング 端末仕様:アイ TR20シリーズ
田村総業¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷荷締め用仕様●端末仕様:アイ●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:4.5●破断荷重(kN):20●使用荷重(kg):700アズワン品番67-5793-66
ラッシングベルト 鍛造セーフティ
オーエッチ工業¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷カムバックルLBB70シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。ベルト幅(mm)25端末仕様鍛造セーフティベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)1.5アズワン品番65-1872-59
ラッシングベルト LBB100シリーズ
オーエッチ工業¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷カムバックルLBB100シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。ベルト幅(mm)25ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)1.8
ラッシングベルト LBRシリーズ
オーエッチ工業¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷セーフティーアシストシステム(SAS)採用。1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実に取り外しができます。1コマリリースにより、安全にベルトを緩めることができ荷崩れ防止になります。1コマリリースにより、コンテナ車の壁面が急激に広がるのを防ぎ衝撃音防止になります。大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。中大型トラック用。画像は代表画像を使用しています。タイプシボリ縫製端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)5バックル幅(mm)100ベルト長さ固定側(m)1
ラッシングベルト オープンフック大
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、レジャーなどでよく使用されています。画像は代表画像を使用しています。端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5アズワン品番65-1872-39
ラッシングベルト LBR100Wシリーズ
オーエッチ工業¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷ベルト幅25mmで強力タイプ。握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)。ベルト色、グリーン(G)、ピンク(P)、バイオレット(V)、ブラック(B)も制作いたします。軽トラックによく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
ラッシングベルト LBRシリーズ
オーエッチ工業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷荷締用として一番多く使用されている!。荷締用として一番多く使用されています。握りやすい幅広ハンドルです。中大型トラック用。タイプシボリ縫製ベルト長さ(m)1(固定側)、5(巻取側)端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)バックル幅(mm)100アズワン品番65-1868-62
ラッシングベルト LBRシリーズ
オーエッチ工業¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷から4日以内出荷ジャマにならないショートハンドル。ジャマにならないショートハンドルです。トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が一番多く使用されています。中大型トラック用。バックル幅(mm)92
トラックシート 3号
フナイ産業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷耐久性・防水性に優れた軽トラック用シート 軽くて使いやすい 丈夫で長持ち トラックシートの決定版!! ゴムバンド付き
ホワイトパールトラックシート 2号
フナイ産業¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ホワイトパール加工で直射日光を乱反射しシート内部が高温になることを防ぎます 小型トラック用付属品ゴムバンド2本付
【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.0mm
テクセル¥8,390税込¥9,2291セット(10枚)6日以内出荷高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。材質PP厚さ(mm)13(コア材/0.3、ラミシート/0.6)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)2520密度(g/cm3)(見かけ)0.19総厚(mm)13圧縮強度(MPa)1.45曲げ強度(Nm/m)MD:245、TD:291曲げ剛性(Nm2/m)MD:108、TD:118サービス分類オーダー・加工
ホゴマット
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,698税込¥7,3681巻4日以内出荷材質にはポリエチレンフィルムにポリエチレン発泡体を使用しています。紙同様に扱い易く、裏面はクッション材付で、床等を小石・砂等からの擦り傷から守ります。 床・廊下・階段の養生に適しています。幅(mm)1000厚さ(mm)21巻長さ(m)30
当てぶとん
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,998~税込¥4,398~1枚5日以内出荷表地・中綿は埃が立ちにくいポリエチレンを使用し、床・搬入物の養生からリフォーム現場の家具移動等、幅広い用途で使えます。
ベルト荷締機 No.5040H X金具付
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥7,498~税込¥8,248~1本6日以内出荷用途荷くずれ防止材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.5先端金具No.5100X
ベルト荷締機 No.5040H R金具付
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998~税込¥7,698~1本6日以内出荷用途荷くずれ防止材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.5先端金具No.5100R
ベルト荷締機 No.5040H F金具付
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998~税込¥7,698~1本6日以内出荷用途荷くずれ防止材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.5先端金具No.5100F
ベルト荷締機 No.5040H D金具付
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷から6日以内出荷用途荷くずれ防止材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.5先端金具No.5100D
ベルト荷締機
オーエッチ工業¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷安さを追求!輸入品!。生産物賠償責任保険付。荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。仕様ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドルナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい種別Aシリーズ破断強度(N)12740アズワン品番65-1862-42
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品
トラック輸送・運送用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら