カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(412)
- KOITO(小糸製作所)(208)
- SYS(119)
- CGC(千代田)(109)
- 花魁JAPAN(89)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(71)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(70)
- ドーワ(59)
- クラリオン (Clarion)(49)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- エスワイエス(35)
- Strands(34)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- 信和自動車工業(33)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- POLARG(10)
- 三菱電機(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)
グリーン購入法適合(1)
トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。

交換用電球 24V ダブル S25 日本製
(36件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
交換用電球 24V シングル G18 日本製
(31件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
交換用電球 24V シングル S25 日本製
(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
交換用電球 24V ダブル S25
(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製
(19件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A販売区分業務用
マーカーランプ 樹脂レンズタイプ
(43件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
交換用電球 24V シングル G18
(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4 24V
(98件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用
(36件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)105×105質量(g)約680タイプ12V/24V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)3840照射角45°LED使用数(個)16販売区分業務用
交換用電球 24V シングル S25
¥949税込¥1,0441箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製
(38件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640販売区分業務用
大型後部反射器(ECE R70)
KOITO(小糸製作所)(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
交換用電球 24V シングル S25 アンバー
¥1,998税込¥2,1981箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)24口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670A販売区分業務用
ウエッジベース 10LED T10
(29件のレビュー)¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10販売区分業務用
シングル球S25/BA15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
仙台銘板(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)質量(kg)0.157
LEDマーカーランプ
小林総研(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)外径×高さH(Φmm×mm)91×73最大光度(cd)300以下取付ピッチ(mm)60LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)6電球の種類LED
車高灯 LED
(13件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。用途トラックのメンテナンスに定格電圧(V)24形状角型寸法(mm)110×28×28色アンバー材質(本体)ABS樹脂+PMMA質量(g)40コード長さ(mm)130取付穴ピッチ(mm)97LED使用数(個)6販売区分業務用
ウェッジベース電球 24V シングル
(22件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付
(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。用途道路維持作業用仕様マグネット幅(mm)145色アンバー高さ(mm)150質量(g)1040奥行(mm)200定格電圧(V)DC12/24コード長さ(m)3.6電球LEDパターンフラッシュ(15パターン)販売区分業務用
LEDワークライト 16灯 48W
カシムラ(25件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用
(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
マーカーランプ ガラスレンズタイプ
(37件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
シングル球S25/BAU15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
リフレックスリフレクター 55タイプ
KOITO(小糸製作所)(22件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ECE部品認証取得品。オール樹脂製。用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用規格UN部品認証取得品面積(有効反射)1890mm2
ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)24
LEDマーカーランプ
信和自動車工業(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
防水トグルスイッチ
伊原電子工業(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に利用いただけます。定格電圧(V)DC12/24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)使用温度範囲(℃)-20~70(凍結不可)防水性IP67対応
リフレクター 一般
ドーワ(21件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から13日以内出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
ハロゲンランプ H4 24V
STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
3口電源ソケット コード付 DC24V
(10件のレビュー)¥319税込¥351特価1個当日出荷3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。用途DC24V車専用仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)口数3コード長さ(cm)60最大消費電力(A)5(120W)入力電源(V)DC24販売区分業務用
2型LEDトップマーカーランプ
POLARG(6件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。色アンバーLEDチップ型6灯
...