トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60V/80Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに
セット内容作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書
材質ジュラルミン+アクリル樹脂
質量(kg)0.35
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×162×53
使用温度(℃)約-20~45
全光束(Lm)約1800
入力電圧(V)DC12/24
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼光色
光源LEDチップ×6個
色温度(K)6000
コード長さ(cm)約45
効率18W
防水保護等級IP67
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)60
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。