絞り込み
電圧(V)
- 24
- 12(50)
- その他(8)
ブランド
- モノタロウ(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(28)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- NIKKEN(日建)(33)
サウンドパーツとは、電子ホーンなどトラックに取り付けて使う音の出るパーツ。例えば電子ホーンの場合、もともと車に取り付けられているホーンと交換することで音量を大きくしたり、好みの音(重厚感のある音など)にカスタマイズすることが可能です。他にも見た目や排気時の音を好みの状態に変えられるマフラーカッターや、ラッパのような形状と音が特徴的なヤンキーホーン、スピーカーなどもサウンドパーツの一種に含まれます。
「電圧(V)」から絞り込む
12(50)
24
その他(8)

コンパクトホーン 24V 車検対応品
(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの周波数(Hz)Hi:500±20、Lo:400±20電流(A)2.5A×2適合規格保安基準適合品入力電圧(V)24音圧レベル(dB)112販売区分業務用
ヤンキーホーン DXバルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁用途サウンドパーツ適合【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーン色クロームメッキ
JBホーン 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,198税込¥4,6181個欠品中水に強いウォーター&サンドガード構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 突き抜ける美しい音色 車検対応用途24V用ホーン仕様高音周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)117(2M距離)
電子ホーンST-7026
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。用途サウンドパーツ付属品取付ステー音量107±4DB周波数420±20/500±20HZ;
ポンプヤンキーホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。用途サウンドパーツ付属品40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付仕様【バキューム力】約0.09≦0.1mps材質ステンレス色クロームメッキ配線接続赤線(+)黒線(-)青線(信号線)音響パワーレベル(dB)(ホーン)約86/≦95
ガードリレー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大容量の電流を安全に制御!4極リレー!エアホーンや電子ホーン、テールランプ等の取付時にお使いいただけます。純正ホーンボタンを使用してホーン等を鳴らす場合には、必ず必要になります。用途サウンドパーツ
防水型ガードリレー4極
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷外付けできる防水タイプの4極ガードリレー。車両にホーンの取り付けや、フォグランプやワークランプ、テールランプ、また大量にLEDランプの増設をしたい場合など。配線の過熱・ホーンスイッチの焼付き・動作不良など、車両火災に繋がる重大なトラブルを防ぎます用途電装パーツ極数4規格【配線】AWG14/105℃/600V
JBホーン 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷開口部からの水の侵入を防ぐ新構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 迫力のあるクリアな響き 前方に向かって音が出る新音響構造! 車検対応用途24V用ホーン仕様中音周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)116(2M距離)
2WAY電子ホーン 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷2種の音を奏でるハイブリッド電子ホーン!!。ヨーロピアンを思わせる柔らかさと迫力を持ち合わせた切れの良いサウンドと、約7秒にわたるエコーが効いた伸びのあるサウンドの、2種の音を選択できるハイブリッド電子ホーン。ボタン切替で自在に変更ができます。ホーン本体はメッキボディで豪華さもUP!。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け!24V車専用。用途サウンドパーツセット内容ホーン本体/切り替えスイッチ/10A直電用ヒューズ付き接続ハーネス/取付ステー/ボルト/ナット周波数(Hz)450±20電流(A)7.5定格電圧(V)DC24音量(dB)110±4DB
Y-102 ヤンキーホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高音タイプホーン用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
低電流丸ビックホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から7日以内出荷中低音タイプホーン用途サウンドパーツ色クロームメッキ電圧DC24V適合車種DC24V車
自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から7日以内出荷エアーを自動充填・自動停止し8kg/cm2±10%に保つコンプレッサー付きのエアータンク「ホーンメイト」。8kg/cm2±10%まで上がれば自動で停止し6kg/cm2±10%まで下がれば自動でエアーを充填します。ヤンキーホーンなど設置する際に手軽に使用できるようになります。また、タイヤ空気圧の調整やお出かけ先での空気充填にもおすすめです!用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツその他モーター温度が85度プラスマイナス10%まで上昇すると一時停止。70度プラスマイナス10%まで下降すると再起動材質(タンク)黒塗装スチール、(コンプレッサー)アルミ、スチール寸法(mm)Φ140×W385×H190タンク容量(L)3圧力0~6kg/cm2プラスマイナス10%で作動、8kg/cm2プラスマイナス10%で停止
電子ベンツホーンST-7022
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷旧ベンツのような弾ける迫力のあるサウンド!音量は保安基準適合。用途サウンドパーツ付属品取付ステー電圧DC24V周波数(Hz)340±20/400±20HZ定格4A適合車種DC24V車音量(dB)107±4
Y-108ヤンキーホーン 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷高音タイプホーン用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)310色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24定格DC24V5A適合車種DC24V車
電子ヤンキーホーン 2連
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。用途サウンドパーツ付属品ガードリレー、取付ステー材質ダイキャスト/樹脂音量107±4DB周波数560±20HZ
電子ダブルヤンキーホーン 24V ステンレス
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!用途サウンドパーツ材質ステンレス寸法(mm)475全長(mm)約460色シルバー電圧DC24V定格電圧(V)DC24定格電流(A)約5適合車種DC24V車音量(dB)約115
ミニヤンキーホーン 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超高音タイプホーン用途サウンドパーツ寸法(mm)200色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
マックススペシャル本体
NIKKEN(日建)¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷小型で高性能な8キロタイプのフルオートコンプレッサー!。エア注入の手間いらずでタンク内の圧力を常に一定に保つ為、音色の安定感は歴然!!用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)3000最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8
エコーホーン のぞみ430 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン用途サウンドパーツ適合DC24V車寸法(mm)430色クロームメッキ電圧(V)24
ハイパワヤンキーホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高音タイプホーン用途サウンドパーツ仕様235L材質亜鉛合金寸法(mm)235色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
ヤンキー3連ホーン 350L
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷中高音タイプホーン用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)350色クロームメッキ電圧DC24V適合車種DC24V車
ホーンリレー/ハーネスセット24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個欠品中エアーホーン等を純正のホーンボタンを使用して鳴らす場合には必ず必要となります。用途サウンドパーツ付属品5A/10A/20Aヒューズ各1本電圧(V)24定格30A(720W)適合車種DC24V車用
バトルヤンキーホーン クローム
NIKKEN(日建)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷今やエアホーンのスタンダードともなったフラットデザイン。その迫力に満ちた高音域和音も定番中の定番用途サウンドパーツ長さ(mm)350色クローム質量(g)1300音量サウンドレベル:高音
ホーンマックス
NIKKEN(日建)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷小型・高性能なマックススペシャル、コンパクトな2.2リッターエアータンクの組み合わせは、取り付け場所を選ばない省スペース設定。用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)4300タンク容量(L)2.2最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8
バトルヤンキーホーン 真鍮
NIKKEN(日建)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷今やエアホーンのスタンダードともなったフラットデザイン。その迫力に満ちた高音域和音も定番中の定番用途サウンドパーツ長さ(mm)350色真鍮質量(g)1300音量サウンドレベル:高音
バトルハイパワーヤンキー
NIKKEN(日建)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷個性を追求したバトルタイプ。フラットデザインが生み出すパワフルな超高音域和音用途サウンドパーツ長さ(mm)280色クローム質量(g)1450音量サウンドレベル:超高音
バトルメガ 真鍮
NIKKEN(日建)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷定番となったフラットデザインであっても、ひときわ異彩を放つそのフォルムに秘められた超高音域和音の衝撃用途サウンドパーツ長さ(mm)280色真鍮質量(g)1000音量サウンドレベル:超高音
シフレットウルフホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ユーロトラックの定番中の定番商品が進化。異質なサウンドを奏でるエアホーン。小型なボディに似合わず大音量。本体がアルミで丈夫な作りで取付ブラケットを一体化。24V車用。低電流仕様。近年おすすめの商品ナンバーワン!用途サウンドパーツ寸法(mm)252×85×85電圧(V)稼働:24/2A以下音圧感度(dB)115-120
NEWシャトルホーン24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷シャトルホーンがNEWバージョンで復活!!300L(超高音)、360L(高音)、420L(中音)の3種をご用意。通常のヤンキーホーンよりフラットモデルで狭い場所でも取付け可能。鷲のエンブレムが目を引く美しいフォルム。24V車用。低電流仕様。高品質な音質をご提供します。
SEGER製 トリプル エアーホーン 3連 レッド コンプレッサー付き
MAD MAX(マッドマックス)¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷から19日以内出荷SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。セット内容ホーン(大)×1、ホーン(中)×1、ホーン(小)×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、切替スイッチ×1、取り付けボルト×一式材質プラスチック樹脂/スチール(コンプレッサー)径(Φmm)ホーン(大)ラッパ径75、ホーン(中)ラッパ径70、ホーン(小)ラッパ径70寸法(縦×横)(mm)コンプレッサーサイズ:165×8縦(mm)ホーン(大)約205、ホーン(中)約160、ホーン(小)約150
SEGER製 デュアル アルミエアーホーン 2連 メッキ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。材質アルミ/スチール径(Φmm)ラッパ:約80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×155×98
ミニ3連ホーン 300L 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷高音タイプホーン用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
NEWシャトルホーン 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷シャトルホーンがNEWバージョンで復活!!300L(超高音)、360L(高音)、420L(中音)の3種をご用意。通常のヤンキーホーンよりフラットモデルで狭い場所でも取付け可能。鷲のエンブレムが目を引く美しいフォルム。24V車用。低電流仕様。高品質な音質をご提供します。用途トラック外装/電装/ホーン定格DC24V 2.0A以下音量(dB)115-125
汽笛ホーン 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷「ポッポ~」とかわいい音色のエアホーン。本体はALLステンレス!!定電流仕様の24V車専用!用途サウンドパーツ電流(A)約2.3電圧(V)DC24本体寸法(mm)135×60×130ホースニップル6Φmm