9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • 金鳥エクスミン乳剤 金鳥(KINCHO)

    金鳥エクスミン乳剤

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    102,980税込113,278
    1缶(18L)
    当日出荷から10日以内出荷
    速効性はもちろん長い残効性を併せ持つ、利用範囲の広い殺虫剤です。水性乳剤は溶剤による引火性、臭気、刺激性、汚染などの心配がありません。
    成分ペルメトリン(ピレスロイド系)…5%(w/w)効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 金鳥スミスリン乳剤 金鳥(KINCHO)

    金鳥スミスリン乳剤

    金鳥(KINCHO)
    181,980税込200,178
    1缶(18L)
    当日出荷から3日以内出荷
    速効性はもちろん致死効力にも優れ、低毒性で利用範囲の広い殺虫剤です。水性乳剤は臭気、刺激性が少なく安全性を要求される食品工場、病院、車輌、船舶などの害虫駆除に最適です。
    成分フェノトリン(ピレスロイド系)…10%(w/w)効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
  • トコジラミ熱駆除機ZappBug Heater ZappBug

    トコジラミ熱駆除機ZappBug Heater

    ZappBug
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    用途熱で害虫の成虫・幼虫・卵を駆除仕様【各種害虫の処理温度、最短処理時間一覧】害虫名:処理温度:最短処理時間/クロアリ:48.9℃以上:5分/トコジラミ:48.9℃以上:1分/ゴキブリ:54.4℃以上:7分/チリダニ:60.0℃以上:8分/ノミ:60.0℃以上:10分/シロアリ:51.7℃以上:10分/ヒゼンダニ:50.0℃以上:10分/シラミ:54.4℃以上:30分/ガ(蛾):48.9℃以上:30分/カツオブシムシ:48.9℃以上:30分セット内容ヒーター×1、小型テント×1、温度計×1、スペーサー×2タイプ小型消費電力(W)ヒーター1台(1600×1台)縦×横×高さH(mm)580×950×580
  • マイクロジェット#740110-CE (噴霧機) hockman

    マイクロジェット#740110-CE (噴霧機)

    hockman
    229,000税込251,900
    1台
    3日以内出荷
    細かい粒子で奥まで届く! 小型軽量の電動ミスト機。
    質量(kg)約3.5直径(Φmm)220(タンク)タイプULV・ミスト兼用タンク容量(L)3.8寸法(縦×横)(mm)260×390吐出量(L/min)0~250利用場所屋内屋外両用
  • サニタリーEP水性乳剤 フマキラー

    サニタリーEP水性乳剤

    フマキラー
    169,800税込186,780
    1缶(18L)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ハエ、蚊、ゴキブリに対して速効性にも残効性にも優れているため直接噴霧も残留噴霧もできます。効果が長期間持続します。溶剤を使わない水性乳剤のため、匂いや刺激がほとんどありません。自然への影響が少ない殺虫剤です。引火性がないので、安心して使用できます。
    有効成分エトフェンブロックス7%医薬品医療機器等法医薬部外品
  • トコジラミ熱駆除機ZappBug Oven2 ZappBug

    トコジラミ熱駆除機ZappBug Oven2

    ZappBug
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    用途熱で害虫の成虫・幼虫・卵を駆除仕様【各種害虫の処理温度、最短処理時間一覧】害虫名:処理温度:最短処理時間/クロアリ:48.9℃以上:5分/トコジラミ:48.9℃以上:1分/ゴキブリ:54.4℃以上:7分/チリダニ:60.0℃以上:8分/ノミ:60.0℃以上:10分/シロアリ:51.7℃以上:10分/ヒゼンダニ:50.0℃以上:10分/シラミ:54.4℃以上:30分/ガ(蛾):48.9℃以上:30分/カツオブシムシ:48.9℃以上:30分セット内容ヒーター×2、中型テント×1、温度計×1、スペーサー×4タイプ中型消費電力(W)ヒーター2台(1600×2台)縦×横×高さH(mm)990×990×680
  • 蜂用防護服ラプターPRO HOシリーズ ユニット

    蜂用防護服ラプターPRO HOシリーズ

    ユニット
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    頭部プロテクターを小型化、取外しが可能な内側メッシュインナー、フロントファスナーによる着脱の簡素化、利便性を考えた胸ポケット仕様、小物取付のカラビナ仕様、立ち襟の廃止&進化した保冷メッシュライナーを採用しています。
  • トライジェット#620810-CE (噴霧機) hockman

    トライジェット#620810-CE (噴霧機)

    hockman
    179,000税込196,900
    1台
    3日以内出荷
    高機能でお買い得な1 台! 空間噴霧から残留噴霧までこなす高性能機。
    質量(kg)約3.5直径(Φmm)220(タンク)タイプミスト機タンク容量(L)3.8寸法(縦×横)(mm)310×390吐出量(L/min)0~270利用場所屋内屋外両用
  • アリニクスARシート LILIEL(リリエル)

    アリニクスARシート

    LILIEL(リリエル)
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    シートタイプの防虫製品です。 設置下・設置内部・プランター下等でご使用いただけます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.2長さ(m)25対象害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋)有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月利用場所屋内屋外両用

虫対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

暑さ対策用品特集
おすすめ人気ランキング
不快害虫対策用品