絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SHIMADA(25)
- イカリ消毒(24)
- アース製薬(22)
- MTO(18)
- コンパル(15)
- フマキラー(13)
- ProBuster(10)
- 浅野木工所(7)
- レインボー薬品(7)
- welzo(7)
- BIG FOREST(ビッグフォレスト)(6)
- エスコ(5)
- 中林製作所(5)
- メイダイ(5)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(4)
- 立石春洋堂(4)
- 田中金網(4)
- フジナガ(4)
- エイベック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 忌避剤

Sわんわん乾電池式24H
MTO¥5,798税込¥6,3781台翌々日出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様電池式給電材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんホーン24H+KB
MTO¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)最大:110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんソーラー夜間
MTO¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sサイレンソーラー夜間+KB
MTO¥9,398税込¥10,3381台3日以内出荷人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sサイレンソーラー夜間
MTO¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんソーラー夜間+KB
MTO¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんソーラー24+KB
MTO¥9,398税込¥10,3381台翌々日出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわん夜間+KB
MTO¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんホーン夜間
MTO¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sサイレン夜間+KB
MTO¥7,898税込¥8,6881台3日以内出荷人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
熊よけサイレン
MTO¥3,898税込¥4,2881台翌々日出荷サイレン音で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きのサイレン音で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。USB_TYPE-CもしくはTYPE-Aの変換コネクターを使用してモバイルバッテリー(別売り)に接続して使用します。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様USB給電式材質ポリプロピレン,ABS樹脂連続使用時間5000mAモバイルバッテリーで約18~20時間,10000mAモバイルバッテリーで約40時間連続作動音量(dB)110
Sサイレンソーラー24+KB
MTO¥9,398税込¥10,3381台3日以内出荷人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
ネズミよけ電動ファン付きゲルタイプ
SHIMADA¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷電動ファンでネズミが嫌がるニオイを強力拡散!電動ファン付きゲルタイプの忌避剤です。電動ファンによりネズミが嫌がるニオイを短時間で広範囲に拡散します。姉妹品の「ネズミよけ ゲルタイプ」を詰め替え用として使用できます。※電池別売(単三乾電池?2本使用)成分植物精油(ハッカ・ワサビなど)内容量(g)365有効期間60日適用畳数6~8 ※電動ファン使用時は最大約18畳まで拡散可能
アースガーデン ヤモリ立入禁止 スプレー
アース製薬¥1,998税込¥2,1981本(480mL)欠品中窓などにスプレーすることでヤモリが滑って登れなくなり、屋内への侵入を防ぎます。効果3ヵ月持続。※使用環境により異なります。付属品ノズル成分【有効成分】すべり成分(シリコーン系)適合生物:ヤモリ使用方法●屋外からヤモリが入ってきてほしくない窓やその周りの窓枠、外壁に、対象面から約50cm離して1mあたり2秒程度スプレーする。使用前に対象面の汚れを十分に落とし、乾いた状態で使用するとより効果的。【使用前の注意】●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。【効果的な使い方】窓を囲うように本品を処理してください。有効期間滑り落ちる効果は3ヵ月持続(※窓ガラスに噴射した際の効果です。使用環境により異なります。)。
防鳥用品くるっとガード 連結具
日動電工¥219税込¥2411個当日出荷振り子タイプで鳥をとまらせません。連結が可能です。用途鳥害防止対策商品トラスコ品番498-3611材質ポリカペット樹脂長さ(mm)80幅(mm)80色グレー高さ(mm)77.5適合内径(Φmm)30
防鳥用品くるっとガード
日動電工¥969税込¥1,0661個当日出荷振り子タイプで鳥をとまらせません。連結が可能です。用途鳥害防止対策商品トラスコ品番498-3602材質連結部:ポリカペット樹脂、テグス:対候性ナイロン長さ(mm)500幅(mm)105厚さ(mm)105色グレー高さ(mm)105
ねずみ捕獲器
エスコ¥1,960税込¥2,1561台翌々日出荷内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。塗装仕上でサビや金属腐食に強い。間口が広く、大きなネズミ捕獲に効果を発揮します。太い線材を使用した、堅牢モデル。粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲もできます。繰返し使用でき、経済的。毒物を使用せず、安心 ・簡単に捕獲できます。
熊よけベル(小)
コンパル¥2,919税込¥3,2111個3日以内出荷熊が怖がる大きな「音響」が熊よけに威力を発揮。山歩き・山菜採り・アウトドアに。ベルトやリュックに簡単に取付けできるナスカンき。錆や衝撃に強い真鍮製。用途熊よけに。材質真鍮、鉄(クロームメッキ)、他寸法(mm)38×40
熊よけ鈴
浅野木工所¥1,580税込¥1,7381個当日出荷鈴の音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられる細巾ベルト付き。用途熊よけに。材質鈴/鉄製(ニッケルメッキ)サイズ細巾直径(Φmm)鈴:27質量(g)30ベルト寸法(mm)22×90
熊よけ鈴
浅野木工所¥1,580税込¥1,7381個当日出荷鈴の音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるカラビナロック式。用途熊よけに。材質鈴/鉄製(ニッケルメッキ)サイズ広巾直径(Φmm)鈴:27質量(g)35ベルト寸法(mm)40×75
熊よけカウベル
浅野木工所¥2,380税込¥2,6181個翌々日出荷ベルの音で熊との遭遇を回避 ! 山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避するベル。 国内製造のベルとなり、材質は真鍮製。 ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるベルト付き。用途熊よけに。材質ベル/鉄製(銅メッキ)寸法(mm)54×60質量(g)74ベルト寸法(mm)22×90
BSバードジェル BS-2(コウモリ用忌避剤)500g
フジナガ¥18,900税込¥20,7901袋(500g)4日以内出荷忌避剤による簡易的なコウモリ対策 様々な場所で使用可能 お手軽な対策 ハーブ系植物エキス2種・保湿剤・植物油又は鉱油対象動物コウモリ用
紀陽除虫菊 忌避剤 モグラ・ヘビ侵入対策
紀陽除虫菊¥139税込¥1531個翌々日出荷ニオイによる忌避のため、死骸を処理する必要がありません。 刺激を与える辛み成分配合用途家のまわり・庭・花壇まわりなどに。本剤は非農耕地用。農作物が栽培されている区画内では使用しないように。トラスコ品番431-7042
紀陽除虫菊 忌避剤 ネコ専用侵入対策
紀陽除虫菊¥139税込¥1531個9日以内出荷庭などで使いやすい粒状です。 土壌にやさしいゼオライトを使用しています。 猫が嫌がる植物由来成分用途庭・花壇まわり・家のまわり・駐車場などに。フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に。トラスコ品番431-7038
シャーマン・アライブトラップL
シャーマン¥14,900税込¥16,3901個欠品中ネズミの生け捕り用トラップ。 トンネル内の床部分にネズミが乗ると、入口が閉まる仕掛けになっています。 傷を付けずに捕獲できるため、野生動物調査機関でのネズミ生息調査用に広く使われています。 折りたたみの構造で持ち運びに便利です。種別捕獲かご寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76(15)×90×230
バードリペル(3巻入)
エビオス¥5,398税込¥5,9381箱(3巻)4日以内出荷バードリペルを施工 した場所に鳥類が留まった時に、バードリペルの粘着性による通常とは違う足元の感覚と飛び立とうとしたときに上手く飛び立てないという恐怖感を与えることにより、その場所に徐々に近づかなくなります。また、コンクリート部に設置した場合も油じみができることはありません。用途ハトなどの鳥類の飛来防止。成分ブチルゴム、合成樹脂、軟化剤、無機充填剤幅(mm)20厚さ(mm)8質量(g)575長さ(m)1.2使用場所室外機上 、手すり、出窓水切り部 、設置器具の周辺、マンション屋上パラペット など対象動物ハトなどの鳥類
チュークリンブラックメガハウス
イカリ消毒¥1,398税込¥1,5381個(2枚)6日以内出荷大きなネズミが入りやすい。ネズミが気付きにくい黒い台紙。 開口部が広く、ネズミが入りやすい。 パキッと割れるセパレート仕様! 最大で4か所・複数箇所に設置可能。 黒色・耐水台紙、高品質プロ仕様!有効成分ポリブデン
チュークリンブラックプロ
イカリ消毒¥1,398税込¥1,5381個(5枚)3日以内出荷たっぷり粘着剤でよく捕れる!黒色台紙でネズミに気づかれにくい。 台紙入数を5枚に増量!(従来品は3枚) 粘着剤を限界まで塗布!メーカー比20%増。※耐水チュークリン業務用との比較 耐水台紙にアップグレード!使用場所は自由。有効成分ポリブデン台紙ブック型、耐水台紙塗布量粘着剤:約30g
防鳥スピンアート ハート型
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。 ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。 光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。色赤RoHS指令(10物質対応)対応対象動物鳥
防鳥スピンアート 丸型
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。 ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。 光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。色青RoHS指令(10物質対応)対応対象動物鳥
モグラ・ヘビ侵入対策
小久保工業所(1件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091個(1000g)7日以内出荷刺激を与える辛み成分配合でモグラ、ヘビの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎますニオイによる忌避のため、死骸を処理する必要がありません家まわり、庭、花壇まわりなどに持続期間は約1ヶ月です。(散布場所や天候、温度条件によって異なります)非農耕地用粒タイプ成分フェンプロパトリン、木酢液、徳署忌避成分容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応















































![モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品] モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02770438-260820-02.jpg)