絞り込み
ブランド
- 亀倉精機
- 三洋試験機工業(19)
- マイゾックス(9)
- TIME(2)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)

コンクリートテストハンマー用テストアンビル
亀倉精機¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷用途コンクリートテストハンマーの精度を確保するためのもので点検または検定に使用します。付属品収納ケーストラスコ品番853-4607材質特殊合金質量(kg)16反発度80±2
アルファ・ロックハンマー
亀倉精機¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷用途アルファーロックハンマーは岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。 測定結果は、岩盤の一軸圧縮強度、静弾性係数、変形係数、岩盤等級の推定に利用します。付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケーストラスコ品番853-4610寸法(mm)103×109×355質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本)表示方式液晶(LCD)デジタル表示測定対象岩盤衝撃エネルギー2.207N・m強度測定範囲(N/mm2)50~194(圧縮強度)打撃機構ばね式反発度(標準アンビル)82±2
コンクリートテストハンマー
亀倉精機¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。付属品砥石、収納ケーストラスコ品番853-4608寸法(mm)55×55×355質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40表示方式スケール目盛読み取り式測定対象普通コンクリート衝撃エネルギー2.207N・m(水平)強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度)打撃機構ばね式反発度(標準アンビル)80±2