絞り込み
能力(t)
- 40
- 1.5(1)
- 3.3(1)
- 6(2)
- 10(1)
- 13(2)
- 15(2)
- 20(4)
- 22(2)
- 25(2)
- 27(1)
- 32(2)
- 35(5)
- 37(2)
- 50(2)
- 70(2)
ブランド
- 長崎ジャッキ(2)
トラックジャッキ・馬台とは、車を持ち上げ、固定するための用具です。トラックジャッキには標準タイプ、低床タイプ、高床タイプがあり、ガレージジャッキやエアーリフトと言われることもあります。馬台(リジッドラック)は、トラックジャッキで車体を上げた後、車体を固定するための道具です。作業中の安全を確保するために、特に重要な役割を果たします。馬台を長期間使用すると、溶接部や材料等の疲労やサビ等が原因で耐久性が落ちることがあり、日頃からの点検が重要です。

エアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ)
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現使用温度範囲(℃)-5~40能力(t)1段目/40、2段目/20使用空気圧力(MPa)0.78~0.97標準アタッチメント(mm)8/50/100
エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)
長崎ジャッキ¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)