絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(21)
- YEC(15)
- 信和自動車工業(13)
- アビルコインターナショナル(8)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- 信栄物産(4)
- 矢崎総業(4)
- CHECKERS(4)
- TRUSCO(3)
- Meltec(大自工業)(3)
- Modes(3)
- スリーエッチ(2)
- 日本緑十字社(2)
- 光(2)
- ワコー(2)
- 三高(2)
- 浅野木工所(2)
- トーグ安全工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スーパーバックアラーム
YEC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品仕様耐雨性可定格電流(A)0.1±0.05以下音圧レベル(dB)90±10
ジャッキベース 2-4t車用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,590税込¥5,0491個3日以内出荷用途4t車以下のクレーン付きトラックのアウトリガー使用時に、アスファルトやコンクリート等の舗装面を保護する敷板です。材質廃プラスチック
アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車)
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。 ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。 ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。用途接地面の保護に。トラスコ品番207-3020長さ(mm)400幅(mm)350厚さ(mm)20材質/仕上ナイロン繊維入りゴム質量(kg)3.2色黒対象4トンユニック車アズワン品番64-8630-61
タイヤストッパー
Meltec(大自工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応!。安心の日本製!。運送車・トラックには必須のタイヤストッパー。夜間に目立つ、イエローカラーにて本体の置き忘れ防止!。タイヤ交換のジャッキUP時のタイヤ止めに!適合一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等色イエロー材質(本体)再生プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×118×260本体質量(kg)1.1
リプラギジャッキプレート
エスコ¥8,960税込¥9,8561枚当日出荷仕様有効面サイズ:260×260mm材質廃プラスチック厚さ(mm)50寸法(mm)300×360質量(kg)4能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
クレーン用過巻警報機
YEC(5件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。仕様耐雨性可定格電圧(V)DC9(乾電池式)定格電流(A)0.03以下発音体セラミック(断続)
クレーンパッド
アビルコインターナショナル¥15,980~税込¥17,578~1枚8日以内出荷から11日以内出荷素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。
大型車用 カーストップ
光(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷ゴム製なので、滑りにくいです。取っ手付で持ち運びが便利です。連結して使用できます。用途ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
ステンレス消火器BOX(10型)横型
信和自動車工業¥26,980税込¥29,6781個当日出荷トラック用消火器取付BOX(横型)スライド式 10型 3.5Kg用材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:2B材厚さt(mm)カバー:1、台:1質量(kg)適合:3.5幅(mm)223高さ(mm)173奥行(mm)530
ダンプ警報機
YEC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様耐雨性不可質量(g)130周波数(Hz)700~800定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)70~80発音体スピーカー(断続)
アウトリガーベース 25tラフテレーンクレーン用
アビルコインターナショナル¥92,980税込¥102,2781セット(2枚)3日以内出荷廃プラ等の混入がない超高分子量ポリエチレン100%の素材です。そのため紫外線による劣化やひび割れは発生しません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性にも優れた製品です。用途25tラフテレーンクレーンの最大反力を荷重試験でクリア。水平堅土上での荷重分散に最適なポリエチレン製敷板です。質量(kg)24.5高さ(mm)40横幅(mm)800縦(mm)800耐荷重(t)36
ラバースペーサー
ワコー¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)当日出荷重量物の機械やコンテナ(冷凍・冷蔵・常温等)の高さ調節用のアウトリガーベース・ブロック・ライナースペーサーのズレや滑り止め用です。用途工場。物流倉庫材質合成ゴム
音声アラーム
DENSO(デンソー)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています寸法(mm)Φ94×77.5定格電圧(V)DC12・24使用可能温度範囲-30~80℃音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)使用可能電圧(V)DC11~DC32発音体スピーカー
音声合成右左折・バックアラーム
YEC(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷定格電流(A)0.4以下音圧最大90±5dB,減音80±5dB発音体スピーカー質量(g)700仕様対雨
ホイールチョーク (ウレタン製)
エスコ¥10,900税込¥11,9901組(2個)翌々日出荷入数:2個。耐油・耐薬品性。持ち運びに便利なハンドル付き。適用:トラック・スクールバス・大型トレーラー(8t)などまで対応。材質耐衝撃ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×200質量(kg/個)1.65
ホイールチョーク
エスコ¥1,620税込¥1,7821組(2個)翌々日出荷入数:2個。紐で2個を連結(取外し可能)。天然ゴム製で、耐摩耗性・耐寒性に優れています。適用:小型車からRV、普通車(2t)まで対応。材質天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×66質量(g/個)475紐長(cm)120
JB サングリップ歯止め専用ブラケット6964155
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷日本ボデーパーツ工業社製の歯止め(輪止め/車輪止め)ブラケット。サングリップ歯止め専用用途歯止めブラケット材質スプリング:SUS304/WBP材質(本体)SS400(カチオン黒塗装)適合品番JET車輪止:509978/509979/509980
タイヤストッパー 2kg(2t) 100x150x170(S)
三高¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。2t用。用途駐車時の車止め。 ・フォークリフトの車輪止め。 ・積載車の積込作業時。 ・トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。材質ゴム製質量(g)2400(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×150
チャート紙15-7 S-7 45K
矢崎総業¥26,980税込¥29,6781セット(30箱×3000枚)51日以内出荷矢崎総業製品 受注生産品。エンジン回転記録付き。45km/hその他【円周】26H適合機種TCO-15-7 / TCO-18-7穴径(Φmm)【中心】14.5穴の形状【中心穴】丸型
樹脂製角材 枕木タイプ
アビルコインターナショナル¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷高性能ポリエチレン製。耐水性、耐油性を備えているため腐食に強く、耐候性、耐薬品性もあり屋外保管でも劣化しません。国内テスト機関にて耐荷重テスト済み。用途アウトリガーベースのかさ上げや、水平堅土上での荷重分散に。また重量物保管の緩衝材としても使用可能です。
ホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm
エスコ¥16,600税込¥18,2601組(2個)翌日出荷耐候性・耐油性に優れています。アイボルト付でロープやチェーンが取付可能です。耐候性・耐油性に優れています。材質ポリウレタン質量(kg)1.3色オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×254×152耐荷重(t)9
ステンレス消火器BOX(10型)縦型
信和自動車工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラック用消火器取付BOX(上面蓋開閉型)10型 3.5Kg用材質(ステンレス)SUS304表面処理本体:2B材厚さt(mm)本体:1質量(kg)適合:3.5幅(mm)250高さ(mm)190奥行(mm)590
消音機能付音声バックアラーム
YEC(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様耐雨性可質量(g)350定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.1以下音圧レベル(dB)90±5(断続)音声内容ピンポン バックします発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
パレットトラックチョーク
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌々日出荷持ち運びしやすいハンドル形状。用途ハンドパレットトラックの車輪止めに材質ゴム質量(kg)1.58内寸(mm)220×145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×50
タイヤストッパー (大型車用)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌々日出荷10tまでの大型車に対応。大型で持ちやすいハンドル。効果的な配置により、高いグリップ力を発揮します。滑り止め付き。材質ポリエチレン質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×256×120
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品














































![車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品] 車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82070418-260707-02.jpg)