絞り込み
入力電圧(V)
- DC12(1)
- DC24(4)
出力電圧(V)
- 12(1)
- 13.8(3)
- 24(1)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- セルスター(5)
- Meltec(大自工業)(2)
- BRAITH(ブレイス)(2)
- エフ・アール・シー(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マリンテック(1)
- FIRSTCOM(1)
「入力電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
DC24(4)

DC12V→DC24 昇圧コンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC24色ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
DC/DCコンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12材質アルミ色ブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調
DC-DCコンバーター DT931M 30A
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!用途電装パーツ使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2内蔵ヒューズ平型30A保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
DC-DCコンバーター DT921 20A
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
DC/DCコンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります用途電装パーツ出力電圧(V)DC13.8(固定)色ブラック
『インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 24V対応DC/ACインバーター
- 24V対応DC/DCコンバーター