絞り込み
最大使用荷重(t)
- 1
- 0.12(1)
- 0.3(1)
- 0.44(1)
- 0.5(2)
- 0.66(1)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 0.77(1)
- 0.9(2)
- 1.5(5)
- 1.53(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 5(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日軽金アクト(3)
- SANSHIN(1)
- TDS(1)
「最大使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(2)
0.77(1)
0.9(2)
1
1.5(5)
1.53(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
5(2)

ラッシングレール トラック用 スチール製
(38件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。全長(m)約3板厚(mm)約2.5材質炭素鋼(亜鉛めっき)質量(kg)約6.9幅(mm)128タイプ穴付穴数60最大使用荷重(t)約1適合ビスM6販売区分業務用
延長用ラッシングレール トラック用
(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。 穴有りなので、ビスでの固定に便利です。用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。材質炭素鋼(亜鉛めっき)幅(mm)127全長(mm)203.2質量(kg)0.46タイプ穴あり板厚(mm)約2.5穴数8最大使用荷重(t)約1適合ビスM6販売区分業務用
トラックレール
SANSHIN¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から翌日出荷材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様Eクリップタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応、Pレスアンカー付き適合Eクリップ
ライトスライダーFTタイプ/ハイリフト(スライドストッパー付)
日軽金アクト¥289,800税込¥318,7801セット9日以内出荷から16日以内出荷ライトスライダー本体(フラットタイプ)+滑り込み防止スライドストッパー(2個)がセットになった商品です。凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。リフトマン待ち時間大幅に削減。鉄製同種製品の約半分の質量。優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、滑り込み防止スライドストッパー×2寸法(mm)(上昇量)14.4耐荷重(kg)1000
スマート・ローダー トラック庫内搬送システム・フラットタイプ
TDS¥239,800税込¥263,7801セット(2本)翌々日出荷防錆効果は衛生的で幅広い用途に展開!! 強靭で軽量(約6~7kg/1本)は作業効率UPと長寿命!! 先端部のサイドローラーで直進性抜群!! 操作バーが抜け止め効果で安心安全!! 自走防止装置付きで安心!材質ステンレス幅(mm)上昇:14使用温度範囲(℃)-50~50全幅(mm)63最大使用荷重(kg)1000(安全)
ライトスライダー フラットタイプ/ハイリフト(サイドローラー付)
日軽金アクト¥349,800税込¥384,7801セット翌々日出荷から3日以内出荷ライトスライダー本体(フラットタイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。リフトマン待ち時間大幅に削減。鉄製同種製品の約半分の質量。優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4寸法(mm)(上昇量)14.4耐荷重(kg)1000
ライトスライダー FTタイプ
日軽金アクト¥339,800税込¥373,7801セット(2本)翌々日出荷凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。 荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。 リフトマン待ち時間が大幅に削減。 鉄製同種製品の約半分の質量。 優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。 防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。 ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。耐荷重(kg)1000寸法(mm)上昇量:14.4
『締具関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーゴバー
- トラックレール関連
- ショーリングバー・ビームソケット
- ベルトアダプター