絞り込み
全長(mm)
- 1460(1)
- 1910(1)
- 2210(1)
積載荷重(t)
- 0.15
- 0.1(23)
- 0.12(1)
有効幅(mm)
- 75(1)
全幅(mm)
- 435(1)
ブランド
- ピカコーポレイション(7)
- アルインコ(1)
- ナカオ(1)
- 長谷川工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)W:435最大使用質量(kg)150
トラック昇降ステップ 手掛り棒付き DXF型
ピカコーポレイション¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から4日以内出荷トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします。(下ろした状態のあおりにも取付けが可能です。) オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転収納式手掛り棒2本標準装備しており、安全に昇降が可能です。 脚の長さは25mmピッチで調整でき、安定感があります。(最大約43cm) ※フック内幅寸法63mm用途トラック荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に。物流現場、倉庫での荷受けに。全幅(mm)435天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)435最大使用質量(kg)150フック内径(Φmm)63
トラック昇降ステップ 手すり付き (上部操作タイプ) DXF-UTE型 スタッピーシリーズ
ピカコーポレイション¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のトラック昇降ステップです。 ステップの裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大約43cm) 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心して昇降が可能です。 あおりフック内幅寸法63mm用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)437フック寸法(mm)内寸:63最大使用質量(kg)150
トラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型
ピカコーポレイション¥92,980~税込¥102,278~1台60日以内出荷標準DXF-TE型よりも天場が短いタイプです(天場寸法160mm×427mm)。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。回転スライド収納式手すり標準装備。脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)。フック内幅内寸63mm。下ろした状態のあおりにも取付が可能です用途トラック荷台への昇降作業に。 狭所での昇降作業に適しています。天場寸法(mm)160×427設置寸法昇降面(mm)435最大使用質量(kg)150収納寸法・幅(mm)保管:540収納寸法・奥行(mm)保管:165
トラック昇降はしご LM
長谷川工業¥47,980~税込¥52,778~1台翌日出荷トラック荷台への昇降が安全に使いやすく機能がリニューアル! フックはアオリや荷台に掛けれる形状で、折りたたみ構造により、収納時にかさばらない設計。 LM-18は便利なWフック仕様。 脚の調整高さが32cmから40cmにアップ! トラックの荷台高さに調整が可能。(LM-15:中型低床タイプにも対応 / LM-18:アオリ引っ掛け対応) 安全に昇降ができる60mmの幅広踏ざんを採用。材質アルミ全長(m)1.79 ~ 2.21踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)400使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)400(最大)最大使用質量(kg)150
トラック昇降ステップ DXB型
ピカコーポレイション¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)。回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。最大使用荷重(kg)150
薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型
ピカコーポレイション¥98,980~税込¥108,878~1台翌々日出荷トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。回転収納式手掛り棒標準装備。脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)。脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!用途荷台への昇降や作業をサポート天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)519フック寸法(mm)内寸63最大使用質量(kg)150
大型作業台
アルインコ¥329,800~税込¥362,780~1台翌々日出荷トラックでの荷役作業を安全に行うことができ、作業効率をアップさせます。用途荷役作業に。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150
DXF型用オプション 連結足場板
ピカコーポレイション¥65,980~税込¥72,578~1台3日以内出荷トラック昇降ステップ(DXF)を2台並べて連結足場板を取り付けることでより効率的に作業ができます。 別売りの手すりわく(DWG-TEL)を取り付けることができます。用途トラックの荷物の積み下ろしやシート賭け・玉掛作業に材質アルミ合金最大使用質量(kg)150
トラックライム
ナカオ¥99,980~税込¥109,978~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)脚伸縮/20ステップ踏面幅(mm)150有効幅(mm)75天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×300最大使用荷重(kg)150



















![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)