カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(17)
- 3M(スリーエム)(38)
- Auto Magic(オートマジック)(3)
- AUTOGLYM(4)
- EARTH MAN(5)
- FINIXA(6)
- FUJI STAR(三共理化学)(9)
- GYEON(ジーオン)(20)
- HARD HEAD(6)
- RUPES(18)
- THANKSGIVING(4)
- UNiCON(ユニコン)(4)
- ゆたか磨材(6)
- エフイートレード(FE TRADE)(4)
- クリスタルプロセス(10)
- コンパクトツール(18)
- ソーラー(4)
- ロイヤル化学研究所(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- 大塚刷毛製造(5)
- ブランドをもっと見る
厚さ(mm)
エコロジープロダクト
商品豆知識

テーパーバフ ハードウール
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷コシのあるスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌落とし・調整用に適しています。用途中目・細目・極細目コンパウンド用トラスコ品番753-6089厚さ(mm)20内径(Φmm)25外径(Φmm)170取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45Φ
RUPES¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40H危険物の類別非危険物
RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ
RUPES¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70M危険物の類別非危険物
フォームポリッシングパッド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)当日出荷コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。 白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。 パッドの着脱はワンタッチ式です。 コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。 熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。トラスコ品番836-3359材質パッド部:ポリウレタン取付方式マジック式外径(Φmm)76危険物の類別非危険物
ウレタンバフ
THANKSGIVING(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。厚さ(mm)30内径(Φmm)20外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65Φ
RUPES¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70M危険物の類別非危険物
ウレタンバフΦ185mm
THANKSGIVING¥1,298~税込¥1,428~1枚6日以内出荷サンクスの ”プロ用” ウレタンバフは高品質の日本製です ! 腕のいい職人(プロ)は言う。『特殊な形状も高価なものも必要ない。素材の良い普通のバフで充分だ』 現代の塗料・塗装環境・塗装技術は非常に高い水準にあり、更に高性能な研磨剤や艶出し剤、便利なゴミ取り・ブツ取り製品の充実でポリッシング作業が簡素になっています。この状況で特殊な形状や高価なバフが必要でしょうか? 放熱性に優れた素材でシンプルに作ったサンクスのバフを使ってみてください。あなたの腕ならきっと良い仕上がりが得られます。直径(Φmm)185危険物の類別非危険物
スーパーバフ バフィングパッド
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷コンパウンド作業に使用する両面バフです。 片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。 柔らかいバックアップパッドが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。 羊毛製なので耐久性抜群で洗濯すれば何回も使用できます。仕様適合面の目安(中目~極細目)穴径(Φmm)15.9ピッチ(mm)2.3(11山/インチ)外径(Φmm)200危険物の類別非危険物
RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ
RUPES¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40S危険物の類別非危険物
ハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目
HAYABUSA¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から4日以内出荷機能性二重構造を備える事で面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました。研磨レンジは超微粒子で、濃色車の最終仕上げに最適な製品です。用途濃色車の仕上げ研磨やコーティング前の艶出しにタイプ超微粒子危険物の類別非危険物
ウルトラポリッシュバフ
SIGNET(シグネット)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。 コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。 水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。用途車両ボディの板金下地処理に。 つや出し作業に。 ワックス、コート掛けに。 水アカ取り作業に。適合(パッド径)125mm厚さ(mm)35危険物の類別非危険物
マジック付コールテンボンネット
HARD HEAD(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2個)当日出荷用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45Φ
RUPES¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40M危険物の類別非危険物
RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ
RUPES¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70S危険物の類別非危険物
RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ
RUPES¥1,798税込¥1,9781枚欠品中BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70H危険物の類別非危険物
サイズ変換用中間パッド
クリスタルプロセス¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷ポリッシャーのパッド径125mmをパッド径150mmサイズへ変換できる中間パッドです。 最適な硬さの素材を厳選して、変換後もバフ全体に力を伝達します。用途変換用パッド仕様130→150Φ厚さ(mm)10寸法(mm)150Φ×130×15外径(Φmm)150危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)125
スポンジバフブラック ♯180
ソーラー¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。 コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)(バフ面)180、(マジック面)150危険物の類別非危険物
ポリッシャー バフ極細 ソフト・バフ
AUTOGLYM¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ポリッシュの研磨性がさらに高まるきめ細やかなフォームパッドです。 直径が125mmありますので、車体の小さな面積の箇所や曲線部分に効率良く施工できます。 使いやすいベルクロバッキング。用途ポリッシャー用バフ使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600-800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。色ブラック直径(Φmm)125区分洗車道具質量(g)20タイプ極細目寸法(cm)12.5×12.5×2.8危険物の類別非危険物
セパレートバフ ソフトスポンジ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷仕上げ用のバフフェース材です。きめ細かなスポンジ素材を使用しており、拭き取り性も良く、良いつやが得られます。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。厚さ(mm)15外径(Φmm)180危険物の類別非危険物
SBSハードウールバフ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷マジック付/適応面の目安(中目、細目~極細目) 適度な硬さによりすぐれた切削性を発揮します。トラスコ品番753-6062厚さ(mm)22内径(Φmm)24外径(Φmm)190危険物の類別非危険物
SBSソフトウールバフ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷マジック付/適応面の目安(細目~極細目) ワイドなバフ面へのなじみの良さによりすぐれた操作性とレベルの高い仕上りが得られます。トラスコ品番471-4300厚さ(mm)25内径(Φmm)50外径(Φmm)190危険物の類別非危険物
マルチコットンバフ
ソーラー¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から翌日出荷染色することでコットンが締まったハードタイプになっております。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ
RUPES¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40M危険物の類別非危険物
RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ
RUPES¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40H危険物の類別非危険物
マジックタッチ ポリシングキットホーム用
EARTH MAN¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷幅広い用途に使えるお買い得キット用途電動ドライバーに取り付けて手軽にポリッシング 水周りの薄サビ・汚れ・水アカなどをスッキリキレイにセット内容バックパッド、六角軸アーバー、ソフト研磨スポンジ、サンダーバフ#600、研磨スポンジ#1000、メラミンスポンジ危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。用途研磨、塗装色ソフトブラック危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
濃色車専用仕上げバフ
ビッグ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚欠品中最高級特殊スポンジを採用し、最終仕上げ時のバフ目が出にくい! コンパウンド作業での使用時も切削性が高く、余分なバフ目を発生させません! 耐久性も一般的なスポンジバフより高く、長くお使い頂けます!用途最終仕上げ用スポンジバフ厚さ(mm)30寸法(mm)(パット面)150タイプ超微粒子外径(mm)Φ185危険物の類別非危険物
ファイナルコットンバフ
FUJI STAR(三共理化学)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷ワイピング性に優れた、拭き取り専用バフです。拭き取り傷を大幅に削減します。コーティング剤、ルシファーとの組み合わせでコーティング作業の効率化に優れています。シングルアクション・ポリッシャーの使用に適しています。用途コーティング、拭き取り厚さ(mm)20外径(Φmm)170危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応




















































![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)


![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)