農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
ステンレス 鋸鎌
(48件のレビュー)当日出荷
錆びにくいステンレス刃です。
切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量刈込鋏EVER GREEN5日以内出荷
軽いアルミ柄タイプの刈込ばさみ(約580g)。
用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)650質量(g)586切断能力(Φmm)10刃渡り(mm)165
鋸鎌 エビ型千吉(2件のレビュー)当日出荷
除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌刃長(mm)165刃幅(mm)30柄長さ(mm)200全長(mm)330仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)100寸法(高さ×幅×奥行)(mm)330×140×25
ステンB型鋸鎌左用ね鹿15日以内出荷
左利きの方用の鋸鎌です。左利きの方が草刈り・稲刈り・農作業をするのに最適です。切断しにくいナイロンヒモ・肥料袋・マルチなども楽々切断できます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
用途草刈り・稲刈り・農作業用。質量(g)100種類小判柄刃長(mm)165柄長さ(mm)210材質(柄部)木材質(刃)ステンレス
左兼次鋸鎌兼次当日出荷
左利きの方向けの鋸鎌です。
用途稲・麦刈り、草刈に。刃長(mm)165刃幅(mm)25全長(mm)342トラスコ品番834-5621材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼2018年トラスコ掲載ページ9 1386
波目鋸鎌ね鹿16日以内出荷
波目刃で草を引っかけて切れます。草刈り・稲刈り・野菜収穫用の鎌です。
用途草刈り・稲刈り・野菜収穫用。質量(g)100種類小判柄刃長(mm)165柄長さ(mm)195材質(柄部)木材質(刃)鋼
改良目鋸鎌ね鹿4日以内出荷
改良目で、切れ味が抜群です。稲刈り・除草作業・その他の雑作業用です。
用途草刈り・稲刈り・農作業用。質量(g)100種類丸柄刃長(mm)165柄長さ(mm)210材質(柄部)木材質(刃)鋼
ステンレス裏目鋸鎌ね鹿15日以内出荷
切り口がきれいで野菜の収穫などに最適です。稲刈り・草刈り・野菜収穫用のステンレス製の鎌です。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
用途草刈り・稲刈り・野菜収穫用。質量(g)100種類ラッパ柄刃長(mm)165柄長さ(mm)210材質(柄部)木材質(刃)ステンレス
菊松 播州薄鎌 角型竹本鎌製作所翌々日出荷
草刈鎌の種類は各地方により違い数百種類あると言われてます。各地域の野鍛冶が作った鎌がその土地の鎌の形になっていきました。角鎌は西日本で使われていた鎌です。使い方は薄鎌と同じです。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
菊松 播州薄鎌 鋼付竹本鎌製作所翌々日出荷
播州鎌が全国に知れ渡るきっかけになった鎌です。薄い鋼付材を使用し、片刃で切れ味は最高、研ぎ直しも簡単な草刈鎌の基本です。薄く作った刃をさらにスキ仕上げで薄くし、切れ味を向上させています。柔らかい草や収穫にも使用できます。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
新型鋸鎌金星当日出荷
メーカー独自の製法鋸鎌
用途稲刈り・麦刈り・除草用に刃長(mm)170刃渡り(mm)165刃幅(mm)25全長(mm)340トラスコ品番474-7551材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
背金付鋸鎌ね鹿翌々日出荷
刃部が薄いため、軽量で切れ味が抜群です。稲刈り・除草作業・その他の雑作業用です。
用途草刈り・稲刈り・農作業用。質量(g)100種類小判柄刃長(mm)165柄長さ(mm)210材質(柄部)木材質(刃)鋼
野菜切鋸鎌ね鹿翌々日出荷
野菜収穫用の鋸鎌です。野菜収穫対応鎌です。
用途野菜の収穫作業。質量(g)100種類小判柄刃長(mm)165柄長さ(mm)210材質(柄部)木材質(刃)鋼
改良目鋸鎌左用ね鹿翌々日出荷
左利きの方用の鋸鎌です。左利きの方が草刈り・稲刈り・農作業をするのに最適です。
用途草刈り・稲刈り・農作業用。質量(g)100種類小判柄刃長(mm)165柄長さ(mm)210材質(柄部)木材質(刃)鋼
豆刈鎌ね鹿翌々日出荷
荒目でよく切れます。豆刈・草刈り・稲刈り用の鎌です。
用途豆刈・草刈り・稲刈り用。質量(g)100種類小判柄刃長(mm)165柄長さ(mm)210材質(柄部)木材質(刃)鋼
秋田型鋸鎌ね鹿翌々日出荷
刃先が細く、稲刈りや野菜の収穫などに最適です。草刈り・稲刈り・野菜収穫用の鎌です。
用途草刈り・稲刈り・野菜収穫用。質量(g)100種類小判柄刃長(mm)165柄長さ(mm)210材質(柄部)木材質(刃)鋼
ステン野菜切鎌ね鹿翌々日出荷
野菜収穫用のステンレス鋸鎌です。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
用途野菜の収穫作業。質量(g)100種類小判柄刃長(mm)165柄長さ(mm)210材質(柄部)木材質(刃)ステンレス
B型中目鋸鎌ね鹿翌々日出荷
切れ味が抜群です。草刈り・稲刈り・野菜収穫用の鎌です。
用途草刈り・稲刈り・野菜収穫用。質量(g)100種類小判柄刃長(mm)165柄長さ(mm)210材質(柄部)木材質(刃)鋼
ステンB型鋸鎌ね鹿翌々日出荷
サビに強いステンレス1Kー6材で、切れ味が抜群です。稲刈り・除草作業・その他の雑作業用です。切断しにくいナイロンヒモ・肥料袋・マルチなども楽々切断できます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。
用途草刈り・稲刈り・農作業用。質量(g)100種類小判柄刃長(mm)165柄長さ(mm)210材質(柄部)木材質(刃)ステンレス
鋸鎌ゴールデンスター4日以内出荷
標準タイプの鋸鎌
用途草刈り・稲刈り用刃長(mm)165全長(mm)342材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
金星 葉菜鎌 極(きわみ)金星当日出荷
刃部30mm内に60鋸山の極小目仕様で、なめらかな切れ味が倍増する設計になっています。農業技術員指導開発商品です。
用途葉菜の収穫、根切りに。刃長(mm)165刃幅(mm)25全長(mm)330トラスコ品番834-5617材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼2018年トラスコ掲載ページ9 1385
片刃薄鎌 鋼付TRUSCO当日出荷
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。
切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取りに。刃幅(mm)34材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ
宝長久 鋼付 うす鎌浅香工業3日以内出荷
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取り作業。刃長(mm)195刃渡り(mm)165柄長さ(mm)360全長(mm)420材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木質量(g)200
宝長久 ステンレス うす鎌浅香工業(1件のレビュー)翌々日出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途やわらかい草の刈り取り作業。刃長(mm)195刃渡り(mm)165柄長さ(mm)360全長(mm)420材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)200
安来鋼付 薄鎌近與5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!鋭い切れ味!切味持続!やわらかい草からやや硬い草まで。安来鋼を使用した切味・永切れを重視した鎌です。。
用途草刈や除草作業に!全長(mm)362刃長(mm)165刃先形状片刃柄長さ(mm)315材質(刃)安来鋼
両刃 薄鎌大五郎5日以内出荷
両刃鋼付きですので、硬い鋼をやわらかい生地ではさんだ構造で、強度面・切れ味に優れ、また刃の研ぎ直しも簡単です。
用途やわらかい草の草刈り作業に。全長(mm)430刃形両刃柄長さ(mm)360
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
竹割り器アークランドサカモト税込¥8,778¥7,980
空柄アークランドサカモト税込¥3,278¥2,980
のぼり鎌トップマン[工具・金物]税込¥3,518~¥3,198~
本職用刈込鋏トップマン[工具・金物]税込¥3,518¥3,198
芽切鋏近正税込¥1,648~¥1,498~