絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,594件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデン万能はさみ 千吉ガーデン万能はさみ千吉
2,398税込2,638
1個
当日出荷
通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。
用途リアル人工芝、防草シートの切断。切断能力(mm)アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで材質刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR刃部硬度HRC53±2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×220×25切断対象リアル人工芝、防草シート
ALUMINUM SCOOP アルミニウム スクープ ダルトンALUMINUM SCOOP アルミニウム スクープダルトン
1,000税込1,100
1個
当日出荷
ガーデニング用ツールアルミ製スコップ
材質アルミニウム
GF剪定鋏 芽切 千吉GF剪定鋏 芽切千吉(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
網付忍者熊手 OWL網付忍者熊手OWL
649税込714
1個
当日出荷
潮干狩りや葉っぱ集めに
用途潮干狩りや葉っぱ集めに全長(mm)125質量(g)230先幅(mm)115
ECOテミ 千吉ECOテミ千吉(8件のレビュー)
769税込846
1個
3日以内出荷
清掃・除草・収穫作業に最適です。再生材料を使用しています。落ち葉集め、草集め、収穫物の移動に便利です。
用途収穫・選別・草集め作業。寸法(mm)約500×530×190口幅(mm)約500材質リサイクルPP大きさ
軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段千吉(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。切断目安(Φmm)生木:(最大)15仕様普通刃仕様長さ(mm)約970~1450質量(g)約570材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ
長柄 剪定鋸 天寿長柄 剪定鋸天寿(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。 楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
用途剪定作業
鞘入剪定用ハンドル 天寿鞘入剪定用ハンドル天寿(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
天寿鞘入剪定鋸用ハンドル。すべての替刃が取付可能です。
ハサミ用スプリング BIGMAN(ビッグマン)ハサミ用スプリングBIGMAN(ビッグマン)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
園芸鋏専用取り替えバネ。
寸法(mm)約48×13×13ブラック質量(g)約3タイプハサミ用対応商品白足剪定鋏(SP-12)・剪定鋏パワー型(SP-80)・剪定鋏スリム型(SP-81)
200x200x1235mm タンパー エスコ200x200x1235mm タンパーエスコ(4件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235エスコ品番EA650DD-1材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)質量(kg)4.42ヘッド寸法(mm)200×200
160x190mm/ 540mm 溝掃除スコップ(ステンレス製) エスコ160x190mm/ 540mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1個
当日出荷
柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。 ステンレス使用によりサビにくいです。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に材質頭:ステンレス、柄:天然木全長(mm)570エスコ品番EA650BH-26質量(g)500先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)
高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃 ムサシ高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃ムサシ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
NO380用のこぎり替刃です。
用途鋏では切断できない箇所を、専用鋸を使用し切断します。刃長(mm)225トラスコ品番858-5888材質高炭素刃物鋼質量(kg)0.11アズワン品番64-8965-81
ステンコンコン鎌 ホウネンミヤワキステンコンコン鎌ホウネンミヤワキ(9件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
土を削って草を根こそぎ除去!
刃長(mm)110
草削り万能ギザ刃 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草削り万能ギザ刃MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390形状ギザ刃刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 アルス伸縮式高枝鋸ズームソー替刃アルス(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷
伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
用途鋏では切れない高所の枝打ちに刃長(mm)370トラスコ品番440-0321全長(mm)475質量(g)260表面処理ハードクローム仕上げ対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
金象 バチ鍬 1050樫柄付 浅香工業金象 バチ鍬 1050樫柄付浅香工業(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに全長(mm)1050頭部幅(mm)80頭部長(mm)200材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.7
金象印 ステンレス 十能 #5 浅香工業金象印 ステンレス 十能 #5浅香工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
サビにも強く手入れの容易なステンレス製什能 頭部に耐食性に優れたステンレス材を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 炭の管理や灰の収集作業トラスコ品番780-7601材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)190全長(mm)540質量(g)500板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)160
替刃式軽量刈込鋏 アルス替刃式軽量刈込鋏アルス(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに全長(mm)653刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼質量(g)780表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
草削り 半月窓開 鋼付 千吉 金草削り 半月窓開 鋼付千吉 金(9件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用全長(mm)1210材質刃部:刃物鋼柄部:木質量(g)1240刃長(mm)210刃幅(mm)180
刈込鋏65型 岡恒刈込鋏65型岡恒(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全長(mm)780刃長(mm)195質量(g)1050
植木鋏D型 岡恒植木鋏D型岡恒(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全長(mm)200刃長(mm)52質量(g)215
植木鋏A型 岡恒植木鋏A型岡恒(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用。 太い枝切りに最適です。
全長(mm)210刃長(mm)55質量(g)250
剪定鋸木サヤ付 替刃 岡恒剪定鋸木サヤ付 替刃岡恒(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃長(mm)220仕様ボルトナット適合本体剪定鋸木サヤ付220mm(No.110)全長(mm)270質量(g)45ピッチ(mm)8板厚(mm)1.1切り幅(mm)1.5
金象 パイプホーク 浅香工業金象 パイプホーク浅香工業(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用全長(mm)1135爪長さ(mm)335材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
剪定鋏200mm用ボルトナット ヘッタ付 岡恒剪定鋏200mm用ボルトナット ヘッタ付岡恒(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
用途岡恒剪定鋏ボルトナット仕様ヘッタ付き材質本体:鋼寸法(mm)200用ブラック
ガーデン芽切剪定鋏 千吉ガーデン芽切剪定鋏千吉(2件のレビュー)
929税込1,022
1丁
当日出荷
軽くて握りやすい小型剪定鋏です。軽量で使いやすいPC製ハンドルです。ワンタッチで操作できるロック機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業に。材質刃部;S50C,ハンドル;PP+TPR刃部硬度HRC50±2刃先芽切剪定刃
伐採用 クサビ 龍宝丸伐採用 クサビ龍宝丸
659税込725
1個
翌々日出荷
・滑り止め機能付き・他の製品より鋭い先端で食い込み抜群・特殊樹脂で強靭
用途林などでの、伐倒作業にグリーン購入法適合
薪割り斧 GF柄 ツリー薪割り斧 GF柄ツリー
4,498税込4,948
1個
欠品中
滑りにくいエラストマーグリップで軍手でも滑りにくい。柄部に丈夫なグラスファイバーを採用しているので耐久性UP!
用途薪割り、枝打ち作業に。全長(mm)900質量(g)2850材質(柄部)グラスファイバー
ロング十能 八ツ矢工業ロング十能八ツ矢工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
全長121cmのロングタイプ。溝の清掃、灰や炭の回収・処理、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業など用途いろいろ。
用途溝の清掃、灰や炭の回収に。材質頭部/鉄、柄/木全長(mm)1210質量(g)約480口幅(mm)150
ロング竹ミニくまで 八ツ矢工業ロング竹ミニくまで八ツ矢工業
859税込945
1本
5日以内出荷
28本爪で幅27cmのミニサイズながら、全長120cmのロングサイズなので植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。
用途細かいゴミや軽いゴミに。材質天然竹質量(g)約190幅(cm)27全長(cm)120爪数28本
FG プラ 多肉土入れセット グレー 浅香工業FG プラ 多肉土入れセット グレー浅香工業(1件のレビュー)
339税込373
1セット
当日出荷
用途に合わせて使い分けできる便利なセット。先が細くなっているので、鹿沼土などの細粒を入れるのにも大変便利です。持ちやすく、転がりにくい十二角形状で作業効率アップ。インテリアに馴染みやすいグレーカラーです。
用途鉢やプランターへの土入れ、多肉植物の植え替えや寄せ植え作業に。材質ポリプロピレン
アミ式 清掃器 佐藤製作所アミ式 清掃器佐藤製作所
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
側溝や排水溝等の清掃に
柄長さ(mm)985頭部幅(mm)約165アズワン品番64-3678-58
全鋼片手鍬平 GISUKE(タカギ)全鋼片手鍬平GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
699税込769
1丁
当日出荷
押え金具付
用途穴掘り・土起こしに材質(頭)S45C全長(mm)約380質量(g)約405刃長(mm)115材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-08先幅(mm)75
5本爪フォーク 千吉5本爪フォーク千吉(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
しっかりすくえる5本爪タイプです。集草・草の移動作業用です。刃先完全焼入れ処理で、耐久性抜群です。しっかりすくえる5本爪タイプです。
用途フォーク。仕様刃先完全焼入れ処理済材質ヘッド:刃物鋼 柄:アッシュウッド全長(mm)1130耐荷重(kg)約60爪数5本
本鍛造剪定鋏 千吉 金本鍛造剪定鋏千吉 金(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丈夫で頑丈な鍛造製品です。太い枝の剪定作業も楽に行えます。
用途生木の剪定、整枝作業。全長(mm)210切断目安(Φmm)(生木)15材質(本体)S55C質量(g)230刃長(mm)70使用目的剪定、整枝作業切断対象生木
ライオン剪定ハサミ 交換キット LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミ 交換キットLOWE(ライオン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋏正宗 剪定鋏 A型200 吉岡刃物製作所鋏正宗 剪定鋏 A型200吉岡刃物製作所(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。全長(mm)200刃長(mm)72(ネジの中心から)切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、枝切り切断対象庭木、果樹アズワン品番64-8284-64
剪定鋏 龍宝丸剪定鋏龍宝丸(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
1:高級炭素鋼使用で刃が長持ち!2:切味抜群!
用途ガーデニング・植木の剪定に。全長(mm)195使用目的ガーデニング、剪定切断対象植木アズワン品番64-3244-64
高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃ムサシ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。 従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。 1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮)切断径(mm)20(生木)材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂質量(kg)約1.35機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
アスパラ収穫鋏 サボテンアスパラ収穫鋏サボテン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
【測って切ってつかんでポイっ! 収穫効率大幅アップ!!】 28cmの脱着式ものさしが付いていますので、アスパラのサイズが測れます! 錆びに強いステンレス刃を採用しています。長さは63mmのロング刃! 切った後はキャッチ機能でやさしくつかむ! アスパラを手で持つことはありません。 ものさしは、回すだけで簡単脱着! 立茎時期など、ものさしが邪魔になる場合は、取り外して使えるので大変便利です。
用途アスパラガスの収穫に。全長(mm)約205刃長(mm)約63材質刃:ステンレス刃物鋼、ものさし:ステンレス、柄:鋼板製・ソフトコート高さ(mm)約280使用目的収穫切断対象アスパラガス

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具