絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,594件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデニング鋏キャップ付長刃 千吉ガーデニング鋏キャップ付長刃千吉(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。
用途園芸鋏。全長(mm)約185切断能力(mm)(生木)5仕様キャップ付材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR質量(g)約68使用目的園芸鋏
小鎌 全鋼 千吉小鎌 全鋼千吉(2件のレビュー)
328税込361
1個
当日出荷
除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。仕様(刃部)全鋼材質刃部:S50C、柄:椿
万能備中鍬 千吉万能備中鍬千吉(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。耕起作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。
用途鍬。柄長さ(mm)約1050爪長さ(mm)170×125材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
はさみクリーナ 建築の友はさみクリーナ建築の友(1件のレビュー)
949税込1,044
1セット(40mL)
当日出荷
事務ばさみ、カッターナイフ等に付いたねちゃねちゃの粘着剤を落とします。 花ばさみ、剪定ばさみ、刈込ばさみ、植木ばさみ等に付いた樹液を落とします。 浸透性に優れているので、粘着剤や樹液を溶かして強力に落とします。 手軽に使用できるペンタイプで、手も汚れません。 ふき取る必要がないので刃物に触れることなく安心です。 使用後はサビ止め効果もあり、大切なはさみをサビから守り、汚れも付きにくくなります。 ペン先が削れても、付属のペンチップと取り替えて使用できます。
成分エタノール、テレピン油、アセトン、サビ止め剤セット内容はさみのクリーナー、取替ペンチップ、ヘラアズワン品番64-5076-16
ぶどう間引鋏 越路ぶどう間引鋏越路(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
山形のぶどう農家さんの声を形に!先端部が細い形状
用途果樹・菜園用全長(mm)175刃長(mm)50材質炭素鋼替えバネバネ無し
両刃登鎌 ホウネンミヤワキ両刃登鎌ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から12日以内出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
固定式押切器 松尾刃物製作所固定式押切器松尾刃物製作所(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
鋏正宗 職人用バッグ 吉岡刃物製作所鋏正宗 職人用バッグ吉岡刃物製作所(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。 柄の方を2つのマジックテープで固定します。 周りにポケットが4つ付いています。
長さ(mm)900幅(mm)210質量(kg)1.8深さ(mm)185アズワン品番64-8284-53
根切鋤 吉岡刃物製作所根切鋤吉岡刃物製作所(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
根切り一発。
材質鍛造全長(mm)1500質量(kg)6.6刃幅(mm)90アズワン品番64-8285-09
草取りヅメ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取りヅメMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(10件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。 フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195刃幅(mm)25柄長さ(mm)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
ステンレス製草取り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ステンレス製草取り一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
全長(mm)180刃長(mm)70材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)ステンレス鋼
移植スコップ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)移植スコップMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(14件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
移植スコップワイド280は、ブレードの幅が広く沢山の土がすくえるため、特にやわらかい土の移植に適しています。 移植スコップシャープ310は、ブレードが長くシャープにとがり、船底形状にすることにより、移植スコップワイド280と比べ一層強力にしています。特に固い土を掘り起こすのに適しています。 ブレードはステンレス製で錆びにくく、また熱処理してあるので硬くて丈夫です。 ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。 樹脂にグラスファイバーを使用しているため、首の部分が折れず非常に丈夫です。 ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。
材質(本体)ナイロン(グラスファイバー入り)材質(ブレード)ステンレス鋼
けずっ太郎 ジャンボ アルミハンドル ドウカンけずっ太郎 ジャンボ アルミハンドルドウカン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm)1515質量(g)600刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K
天然素材 石み 小柳産業天然素材 石み小柳産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
懐かしい昔ながらの天然素材のてみです。
トラスコ品番819-5470材質長さ(mm)530幅(mm)500質量(kg)0.9高さ(mm)180
金象印 鍛造片手 唐鍬 ツル 柄付 浅香工業金象印 鍛造片手 唐鍬 ツル 柄付浅香工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし、筋付け作業用片手鍬。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕作作業。柄長さ(mm)360長さ(mm)(頭部)105/(ツル部)85材質(頭部)スチール/(柄部)天然木幅(mm)(頭部)50全長(mm)360質量(g)400
金象印 クサビ パック入 No.2 浅香工業金象印 クサビ パック入 No.2浅香工業(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途小ハンマー用材質スチール幅(mm)約10厚さ(mm)約3全長(mm)約13質量(g)約11
金象印 溝さらえ 小 柄付 浅香工業金象印 溝さらえ 小 柄付浅香工業
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ 小型で軽量 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)180全長(mm)950質量(g)830深さ(mm)(頭部)50板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)150
KR-1000替刃 アルスKR-1000替刃アルス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
替刃式軽量刈込鋏KR-1000KR-1000L用の替刃です。 対応品番KR-1000、KR-1000L。
用途生垣や植え込みの葉刈りに全長(mm)238刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下付属品刃固定ネジ2個トラスコ品番440-0381適合本体KR-1000材質高炭素刃物鋼質量(g)236表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
レジャーナタ 菊堂レジャーナタ菊堂(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
刃長(mm)110刃幅(mm)35寸法(mm)39×52×262質量(g)230刃部硬度HRC58±1刃厚(mm)5材質(柄部)関東樫材質(刃)S50C刃物鋼アズワン品番64-4066-61
家庭用唐鍬 村国家庭用唐鍬村国(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
用途畑・荒地を耕す全長(mm)1070刃幅(mm)105刃高(mm)145仕様柄1050mm寸法(mm)920×97×190質量(g)1140刃部硬度HRC50±2材質(柄部)柯木材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチールアズワン品番64-4065-31
木柄テコ付草抜き GREEN ART木柄テコ付草抜きGREEN ART(4件のレビュー)
539税込593
1丁
当日出荷
サビにくいWメッキテコ付でラクラク
用途雑草を根から抜き取る全長(mm)303刃長(mm)47刃幅(mm)13仕様Wクロームメッキ質量(g)145柄長さ(mm)125アズワン品番64-4063-99
クリーナースコップ 永塚製作所クリーナースコップ永塚製作所
789税込868
1個
当日出荷
泥の水気が抜ける形状
寸法(mm)625×130×23全長(mm)625質量(g)420頭部長(mm)190先端幅(mm)130
芽切鋏 近正芽切鋏近正(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁ほか
当日出荷から5日以内出荷
細かい作業ができるように刃先を細かくしています。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。
レディース剪定鋏 千吉レディース剪定鋏千吉(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)190刃長(mm)50切断能力(mm)13材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)150使用目的剪定作業切断対象庭木
ミニ移植コテ 千吉ミニ移植コテ千吉(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
穴掘り、土すくい用です。狭いところに便利な小型タイプ。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼質量(g)40材質(柄部)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×25×25
片刃薄鎌 千吉片刃薄鎌千吉
1,598税込1,758
1個
当日出荷
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草刈り鎌仕様鋼付材質(刃部)特殊刃物鋼、(柄部)木刃の種別片刃
豊稔両刃造林鎌 豊稔企販豊稔両刃造林鎌豊稔企販(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。刃研ぎもOKです。
用途山の下刈りや雑木など。林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。刃長(mm)240刃幅(mm)50全長(mm)1350トラスコ品番367-9012質量(g)約890柄長さ(mm)1200材質(柄部)刃の種別鋼付材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
金象 販売用ステン板レーキ柄 金象金象 販売用ステン板レーキ柄金象
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
4960517072715:金象 ステン板レーキ360 1350柄共・4960517072739:金象 ステン板レーキ450 1350柄共用の替柄です。厳選素材使用で丈夫。
材質天然木全長(mm)1350頭部寸法(mm)20×20手元寸法(mm)30×30
スーパーステップ 大径木仕様 10cm~70cm 1セット 6ステップ入り 巴化成工業スーパーステップ 大径木仕様 10cm~70cm 1セット 6ステップ入り巴化成工業
41,980税込46,178特価
1セット(6個)
当日出荷
木登り名人の大型タイプ。木の径に沿ってピッタリ固定の可変式ステップ採用!!大型ステップ型を新たに開発し、大径木にも対応できるようにしました。ステップ面の広さは木登り名人の約2倍!!竹でも登れます。竹の場合、取り付けは節の上でベルトを二重巻きにしてから取り付けます。
材質(ステップ)アルミ合金、(可動部分)ステンレス寸法(mm)(ベルト)大径木2400×25質量(g)700耐荷重(kg)85寸法(cm)【ステップ】(110×50)×2【ロープ→ステップ距離】50※ホースカバー付材質(ベルト)ナイロン材質(ロープ)テトロン9mm
サヤ付替刃式剪定鋸 替刃 SHARK SAWサヤ付替刃式剪定鋸 替刃SHARK SAW
889税込978
1枚
当日出荷
サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3
本樫 木割柄 900mm 浅野木工所本樫 木割柄 900mm浅野木工所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
交換柄です
柄長さ(mm)900先端サイズ(mm)27×60
解体鍬 (バラシ鍬) 安隨製作所解体鍬 (バラシ鍬)安隨製作所
6,598税込7,258
1本
当日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途解体用刃長(mm)300柄長さ(mm)1050材質(柄部)先幅(mm)50総質量(kg)2.2
バッテリー BR1225 ビクトリノックスバッテリー BR1225ビクトリノックス
499税込549
1個
当日出荷
日本製大久保鋏 藤光日本製大久保鋏藤光
1,498税込1,648
1個
当日出荷
盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。全長(mm)180切断対象植木、生け花、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
重機トング BAHCO(バーコ)重機トングBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
本体平型鋼で見切りやすく、開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用します。開口寸法(mm)60~420最大荷重(t)1.5
木柄ステンレス炭什能 永塚製作所木柄ステンレス炭什能永塚製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
アウトドア、バーベキュー、清掃用品
用途ベランダの細溝の清掃やバーベキューの炭や灰の後片付けに。材質ステンレス長さ(mm)415全長(mm)415板厚(mm)0.8先幅(mm)80
フェリングレバー ハスクバーナフェリングレバーハスクバーナ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
掛かり木の廻し用。小径木用(フック付)
質量(kg)1.65全長(cm)80
採果鋏 曲刃 BP 近正採果鋏 曲刃 BP近正
1,098税込1,208
1個
当日出荷
曲刃仕様。窪んだヘタの軸切りに最適。
全長(mm)160刃長(mm)23質量(g)100
採果鋏 箱入 アルス採果鋏 箱入アルス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途果実の収穫作業に全長(mm)160刃長(mm)26仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)90使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー草取りフォーク MontBlanc(モンブラン/清水製作所)スーパー草取りフォークMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(6件のレビュー)
829税込912
1丁
当日出荷
フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす! 細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。 地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。 草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。 フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。 球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。 グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具