絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,594件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光山作 裏目式刈払鎌220mm 豊稔企販光山作 裏目式刈払鎌220mm豊稔企販(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
用途側溝、畦の草刈など刃長(mm)220刃幅(mm)48全長(mm)1050質量(g)580トラスコ品番400-2610材質刃:高炭素刃物鋼、柄:椎
クラフトチョキ プリザ アルスクラフトチョキ プリザアルス
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング)全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40切断能力(mm)Φ1.2使用目的カット、フラワーアレンジメント切断対象ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value伸縮式高枝切鋏(鋸付き)E-Value(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
翌日出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏刃長(mm)55(のこぎり 300)全長(m)1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)(生木)10仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ使用目的高枝切
山イモ堀り 千吉 金山イモ堀り千吉 金(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
用途山芋堀り用幅(mm)100材質刃物鋼奥行(mm)20
ステンレス火バサミ 千吉ステンレス火バサミ千吉(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製。
用途ゴミ拾い・炭つかみ用幅(mm)20材質ステンレス厚さ(mm)1奥行(mm)30
ローンクマデ 25本爪 千吉ローンクマデ 25本爪千吉(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
用途土ならし・掃除用材質爪部:鉄柄部:鉄全長(mm)1480幅(mm)520高さ(mm)1480質量(g)720奥行(mm)100刃長(mm)210材質(刃)爪数25先幅(mm)520
レディースR剪定鋏 千吉レディースR剪定鋏千吉(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。小さな手の方でも使いやすい小型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝をしっかりキャッチする剪定刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー質量(g)130使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
小鎌 全鋼 千吉小鎌 全鋼千吉(7件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
除草作業用です。効率よく土ごと除草。
用途草取り鎌全長(mm)310刃長(mm)120刃幅(mm)30材質刃部:刃物鋼、柄部:木質量(g)120
ミニスコップ 千吉ミニスコップ千吉(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
穴掘り、土すくい用です。狭いところに便利な小型タイプ。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼質量(g)60材質(柄部)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)190×45×20
木の皮ムキ ノーブランド木の皮ムキノーブランド(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途木の皮むき用仕様刃部:鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木高さ(mm)900奥行(mm)40
三日月型ネジリ鎌 ゴールデンスター三日月型ネジリ鎌ゴールデンスター(8件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
細かな場所でも便利な細身の草削りです。
用途地面にはった雑草の刈り取り。トラスコ品番382-1064全長(mm)245質量(g)196刃長(mm)105刃幅(mm)20材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
ライトチョキズーム アルスライトチョキズームアルス(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
はやうち3段セット Silky(ユーエム工業)はやうち3段セットSilky(ユーエム工業)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)390使用時寸法(mm)4940×230×50質量(g)2650収納時寸法(mm)2380×235×50切り幅(mm)2.3目数6.5枚目/30mm
清掃器 自然作清掃器自然作
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途側溝に溜まった落ち葉、泥、ゴミ・ヘドロなどを掻き出す際に仕様水切り穴あり材質頭:スチール 柄:天然木形状ジョレンタイプナチュラルウッド/ブルー質量(g)740寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約185×156×1080、頭部:約185×156×48
共柄カラースコップネイビー TAKAGI(高儀)共柄カラースコップネイビーTAKAGI(高儀)
229税込252
1個
翌々日出荷
軽くて使いやすい
用途園芸作業にネイビー
ワンタッチ草抜き ワイド Garden Helperワンタッチ草抜き ワイドGarden Helper(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
刺して、レバーを引いて挟んで、引き抜く。幅広ツメでまとめて掴む。
材質(本体)ステンレス特殊鋼、(パイプ)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
プラ溝さらえ テラモトプラ溝さらえテラモト
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
材質頭部:ポリカーボネート、柄:アルミ、エンド部:ポリエチレン
ステンレス清掃器 大 900mm柄 アークランズステンレス清掃器 大 900mm柄アークランズ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
用途泥掃除等に仕様皿部の先端がR型、皿部に水きり穴付、柄部分に引っ掛け穴付材質皿部:ステンレス 柄部:ステンレス寸法(mm)(すくい幅)155シルバー
ログピック 千吉ログピック千吉
3,998税込4,398
1個
当日出荷
林業やアウトドア等での重い丸太の運搬におすすめなログピックです。ハンドルは耐久性とクッション性のあるファイバーグラスハンドルです。打突時の衝撃を吸収し、身体・手首への負荷を軽減します。木柄を利用した従来製品の様に、ヘッドをクサビで固定していない為、ガタつきの心配がなく、事故を未然に防ぎます。持運び・保管に便利な収納ケース付で、ロックスイッチを外さないと刃が露出しない仕様です。
用途丸太の移動。材質ハンドル:グラスファイバー・グリップ:TPR全長(mm)約410
軽量刈込鋏 EVER GREEN軽量刈込鋏EVER GREEN
1,488税込1,637
1個
5日以内出荷
軽いアルミ柄タイプの刈込ばさみ(約580g)。
用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)650質量(g)586切断能力(Φmm)10刃渡り(mm)165
刈込鋏 空柄 白樫 鋼典刈込鋏 空柄 白樫鋼典(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
桂と柄部固定用の釘2本付き。補修対象刃部の地金板厚は4mm用となっております。いろいろな種類の刈込鋏がありますので、サイズ等を確認してご利用下さい。
用途刈込鋏用交換柄。材質全長(mm)450質量(g)255
火鋏 ステン 永塚製作所火鋏 ステン永塚製作所
279税込307
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製トング。
用途ゴミ拾い、バーベキュー、炭ハサミに。材質ステンレス
コーティング付 ステン火鋏 永塚製作所コーティング付 ステン火鋏永塚製作所
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
手にやさしいコーティンググリップ付き火バサミ。さびにくく水洗いもできるステンレス製トング。
用途ゴミ拾い、バーベキュー、炭ハサミに。材質ステンレス
パワー極太切 アンビル型 ツリーパワー極太切 アンビル型ツリー(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
一発切断で作業時間短縮。アンビル型なのでしっかり枝を挟み安定した切断が可能。フッ素コーティング刃なので、ヤニも付着しにくくお手入れ簡単。テコの原理でラクラク切断できます。
用途庭木の刈込作業に。材質【切刃】高炭素工具鋼【アンビル部】S50C【柄部】アルミパイプ全長(mm)700質量(g)1200刃部硬度HRC54±2切断能力(Φmm)生木約50
220mm/1400mm 造林鎌(長柄・両刃) エスコ220mm/1400mm 造林鎌(長柄・両刃)エスコ
11,500税込12,650
1本
当日出荷
仕様両刃何度でも研げる鋭利な刃付けのため最高の切れ味。山の下刈に。全長(mm)1400質量(g)300刃長(mm)220柄長さ(mm)1200材質(刃)刃物鋼(安来鋼白紙2号)アズワン品番64-7906-71
アンビル剪定鋏 切刃セット アルスアンビル剪定鋏 切刃セットアルス
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から3日以内出荷
セット内容切刃、刃止めネジ・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
国産檜 真鍮丸フルイ コンヨ国産檜 真鍮丸フルイコンヨ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
多様な選別作業に昔から使われている国産桧材使用の丸篩です。手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。
材質(枠)材質(網)真鍮
オールステンレススコップ 千吉オールステンレススコップ千吉(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ステンレス製でサビに強く土すくいにも穴掘りにも最適です。穴掘り、土すくい用です。錆びに強いオールステンレス製です。植替え作業などに便利な目盛付きです。ハードな使用にも耐える補強リブ付きです。
用途スコップ。仕様目盛付材質ステンレス(SUS430)
SGFL-6用 替刃 千吉SGFL-6用 替刃千吉(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
欠品中
太枝切鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。
用途太枝切鋏用の替刃。適合機種SGFL-6材質刃部:刃物鋼
SGFL-1用 替刃 千吉SGFL-1用 替刃千吉(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
太枝切鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。
用途太枝切鋏用の替刃。適合機種SGFL-1材質刃部:刃物鋼
FH用 新型コイルバネ 千吉FH用 新型コイルバネ千吉(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途FH剪定鋏用のバネ。適合機種SGP-29FH/G-F02材質(本体)使用目的バネ
プラスチック製園芸フルイアミ 3枚付 ミネックスメタルプラスチック製園芸フルイアミ 3枚付ミネックスメタル
999税込1,099
1個
当日出荷
用途土や小石の選別・根分けなどに。付属品網3枚(荒目・中目・細目)材質(本体)ポリプロピレン外径(Φmm)330材質(網)鉄(亜鉛メッキ)
剪定鋏 金止 KA70鋼 花酔剪定鋏 金止 KA70鋼花酔(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。果樹の剪定、庭木や植木の整枝作業等に。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。受刃と切刃(上刃)で切断するので他の園芸鋏と違い、太めの枝の切断に向いております。バネ付きですので連続作業にも適した鋏です。※保管時は刃が開かないよう柄尻に留め具(金止め)を掛けてください。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。材質(刃)日立安来鋼青紙
収穫爪 千吉収穫爪千吉(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
指にはめる事で片手で楽に収穫作業が行えます。指にはめる事で、素手感覚で収穫作業が行なえます。
用途農作物の収穫作業。材質刃部:ステンレス使用目的収穫作業切断対象農作物
樹脂クサビ 千吉樹脂クサビ千吉
419税込461
1個
当日出荷
プラスチック製でサビに強い。樹脂の為錆びに強く、木柄へのサビ移り・腐食を防ぎます。サイズが大きく、クサビが長く出た場合でもノコギリ等で切断できます。片面が滑り止め&抜け防止の効果のある格子状になっています。打ち込みやすく、また深く打ち込む毎により抜けにくくなるテーパー加工です。
用途クサビ。材質材質:樹脂
ステンレスL型楔 千吉ステンレスL型楔千吉(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
経済的な交換・補修用パーツです。土農耕具等に使用します。経済的な交換用パーツです。
用途交換用L型クサビ。材質本体:ステンレス
芽キズ鋏 MEBUKI改 サボテン芽キズ鋏 MEBUKI改サボテン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
りんご等の柑橘類の発芽率を向上させるための専門道具です。 発芽させたい芽の先端に、深さ2mm(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れることができます。 刃の一方に柔らかい樹脂が付いているため、枝の裏側を傷つけずにキズを付けたい箇所にキズを入れることが可能です。
用途柑橘類の果樹の発芽促進に。使用目的発芽促進切断対象柑橘類の果樹
楽切剪定鋏 男性用 サボテン楽切剪定鋏 男性用サボテン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1/2の力で太枝を切断できます。刃がスライドしながら切るので、力を逃さずスムーズな切断を実現しました。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。20mmまでの生木の剪定に最適です。
用途剪定作業等。材質ステンレススプリング寸法(mm)170使用目的剪定作業等ハンドル色オレンジ材質(刃)フッ素コート
刃付けジョレン 1200mm柄 ゴールデンスター刃付けジョレン 1200mm柄ゴールデンスター(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
翌々日出荷
切れ味に優れた鋼付刃
用途土・砂・砂利のならし作業に全長(mm)1200トラスコ品番102-7227材質頭部:炭素刃物鋼、柄:木質量(kg)1.03高さ(mm)190材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼先幅(mm)270
重機トング BAHCO(バーコ)重機トングBAHCO(バーコ)(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体平型鋼で見切りやすく、ハンドル付きで細かい操作が安易です。開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用し、ハンドルで操作可能、荷下ろし時などに大変便利です。最大荷重(t)1.5

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具