絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,594件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全鋼片手鍬イカ型レーキ GISUKE(タカギ)全鋼片手鍬イカ型レーキGISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
929税込1,022
1丁
当日出荷
押え金具付
用途落ち葉の収集・土ならしに材質(頭)S45C全長(mm)約385質量(g)約441刃長(mm)バチ側:85、爪側:115材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-10先幅(mm)バチ側:65、爪側:75
ASK 万能フロアホーキ 浅香工業ASK 万能フロアホーキ浅香工業
869税込956
1個
3日以内出荷
ホコリや細かいごみも良く掃ける万能ホーキ
用途店舗・オフィス・倉庫の清掃に材質(柄)スチールパイプ/(樹脂部)PP/(ホーキ部)PET質量(g)330柄長さ(mm)1100頭部長(mm)300本数穂先:3500穂先(mm)0.5
GF剪定鋏 植木 千吉GF剪定鋏 植木千吉(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業
ステンレス刈込鋏 耕作ステンレス刈込鋏耕作(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
庭木等のお手入れに。錆びにくいステンレス刃採用でお手入れ簡単!
刃長(mm)150
握りやすい剪定鋏 千吉握りやすい剪定鋏千吉(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手の小さい人でも握りやすいスモールグリップです。軽くて丈夫なアルミダイキャスト柄です。握りやすく、滑りにくい樹脂グリップ付。
用途剪定・整枝作業。切断目安(Φmm)(生木)10使用目的剪定、整枝作業
フッ素コーティング植木はさみ sita(サイタ)フッ素コーティング植木はさみsita(サイタ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 女性でも楽々! かる~い切れ味! サビにくく汚れが付きにくいフッ素コーティング刃 長時間使っても疲れにくいスプリング構造 衝撃吸収・手に優しい樹脂付グリップ 作業しやすい指かけ部付き
全長(mm)190材質刃部:SK-5(フッ素コーティング)、グリップ:PP・TPR樹脂質量(g)約120有効切断能力(mm)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:220×120×20刃先(mm)55
高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃 ムサシ高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃ムサシ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮)切断径(mm)15(生木の場合)材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂本体寸法(mm)1400×78×48本体質量(kg)約1機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップアズワン品番64-8901-37
片手三角ホー 優良品片手三角ホー優良品(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
片手三角ホーのスタンダード品
用途両刃で草を削ったり先端で溝を掘ったり多様な作業に全長(mm)約408質量(kg)約0.25材質(刃)全鋼
鉈鎌 ゴールデンスター鉈鎌ゴールデンスター
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
荒草、細枝、小笹はつりに最適
用途雑木等の木枝切り、枝払い(木・竹)刃長(mm)145全長(mm)395質量(g)220材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
ステンレスウェーブ鎌 DAISHIN(大進)ステンレスウェーブ鎌DAISHIN(大進)
999税込1,099
1本
当日出荷
小間かな鋸刃で切れ味抜群
寸法(mm)45×270×20(グリップ)レッド質量(g)68材質(刃)ステンレス
鋏ケース PS用 近正鋏ケース PS用近正(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
全長(mm)215刃長(mm)0適合PS-8G/Y、PS-7G/Y、TS-66B、TSB-66B、FTSB-66Y、TSB-77B、TS-77HB、PS-8PLUS-R、TS-66EXP、TS-77EXP、PS-20R、PSA-G8、JP-2000質量(g)127
鋏ケース T6 近正鋏ケース T6近正(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
全長(mm)240刃長(mm)0適合S-200、S-201、S-221、S-600、T-500、T-500S、T-550、T-550S、T-55CH、T-55SH、T-55SR、TP-530S、T-600、T-700、T-600EX、T-501、T-551、T-570、T-550MX、T-601、T-601K、T-701、FE-6C、E-6C質量(g)120
芽切鋏 BP 岡恒芽切鋏 BP岡恒(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
果樹などの芽摘み等に適します。
全長(mm)190刃長(mm)45質量(kg)0.11
ガーデニング鋏万能ギザ刃 千吉ガーデニング鋏万能ギザ刃千吉(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サビにくいステンレス刃なので、多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線(4mmまで)・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
用途園芸鋏。全長(mm)約180切断能力(mm)(生木)6材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR質量(g)約72使用目的園芸鋏
小鎌 ステン 千吉小鎌 ステン千吉
559税込615
1個
当日出荷
除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。錆び強いステンレス製です。
用途草削り。仕様(刃部)ステンレス材質刃部:3CR13、柄:椿
ステンレス替刃式折込鋸 千吉ステンレス替刃式折込鋸千吉
2,398税込2,638
1個
当日出荷
お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。
用途替刃式折込鋸。仕様2段階角度調整刃全長(mm)440質量(g)220板厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)TPR樹脂切断目安(Φmm)生木:100
ステンレス剪定鋏 千吉ステンレス剪定鋏千吉(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
女性でも扱いやすい小型軽量タイプの剪定鋏です。錆びにくく、お手入れしやすいステンレス刃です。手の小さな方にも持ちやすい小型サイズで120gの軽量設計になっています。落下や紛失防止に役立つストラップ付です。
用途生木の剪定、整枝作業。切断目安(Φmm)生木15まで材質(本体)PP質量(g)120使用目的剪定、整枝作業切断対象生木材質(刃)刃先:ステンレス(420J2)
ミニPC柄雑草抜き 千吉ミニPC柄雑草抜き千吉(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ミニタイプなので、収納、携帯に便利です。収納、携帯に便利なミニタイプの雑草抜きです。刃先はサビ・ヤニに強いハードクロームメッキ処理が施されています。
用途除草作業用。表面処理ハードクロームメッキ処理(刃部)材質(グリップ)PP刃厚(mm)1.2材質(刃)刃物鋼
パワーグリップ付移植コテ 千吉パワーグリップ付移植コテ千吉(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グリップ付きで作業性抜群です。グリップ付きで力が入りやすく快適に作業できます。汚れ・サビに強いハードクロームメッキ処理済み刃です。
用途穴掘り、植え替え作業用。材質(刃)刃物鋼仕様パワーグリップ付、目盛付材質(ハンドル)樹脂刃部加工ハードクロームメッキ処理
ハンドル BAHCO(バーコ)ハンドルBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
虫ばね BIGMAN(ビッグマン)虫ばねBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)
当日出荷
園芸鋏専用取り換え用ばね 剪定鋏180mm~200mm用
質量(g)9入数2
本焼入 根かき1本爪 石黒金属本焼入 根かき1本爪石黒金属(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
丈夫な本焼き入れ雑草処理に高級感のある焼木柄。
全長(mm)225質量(g)125爪数1
両面鎌砥石 Three Hand両面鎌砥石Three Hand(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
荒研ぎ用・中研ぎ用の両用仕様で、この砥石ひとつで刃物の研磨が可能です。 携帯に便利な紐・環付きです。
材質炭化ケイ素 #120/#240寸法(mm)39×30×134
グレーチング上げ サボテングレーチング上げサボテン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
グレーチング(みぞぶた、側溝の蓋)を軽々あげれます!
材質クロムメッキ寸法(mm)340
サムライ 果樹 本体 神沢精工サムライ 果樹 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷
果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
サムライ 武士 本体 神沢精工サムライ 武士 本体神沢精工(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
替刃式アルミ柄太枝切鋏 カマキ替刃式アルミ柄太枝切鋏カマキ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
翌々日出荷
軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適!
太枝切鋏 ロッパー アルス太枝切鋏 ロッパーアルス(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷から3日以内出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き刃長(mm)78表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フローリストS 近正フローリストS近正(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鞘入鋸  本体 天寿鞘入鋸 本体天寿(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌日出荷
工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm)2.4切り幅(mm)0.76板厚(mm)0.6
折込剪定鋸 天寿折込剪定鋸天寿(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
翌々日出荷
好みの角度に調整自由自在。
ステンレス刃長摘果鋏(ステンバネ) 越路ステンレス刃長摘果鋏(ステンバネ)越路(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-202
ステンアスパラ鎌 1K-6 ホウネンミヤワキステンアスパラ鎌 1K-6ホウネンミヤワキ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃長(mm)120柄長さ(mm)390刃の種別全鋼
鋏正宗 剪定鋏 本革サック 吉岡刃物製作所鋏正宗 剪定鋏 本革サック吉岡刃物製作所
2,398税込2,638
1個
欠品中
全長(mm)210適合剪定鋏用材質牛革幅(mm)78mm(うち口の部分:60mm)厚さ(mm)約6適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-75
株切鋏(太枝切鋏) 鋼典株切鋏(太枝切鋏)鋼典(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
全長(mm)605刃長(mm)100最大切断径(Φmm)25トラスコ品番818-8018材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫質量(g)1030柄長さ(mm)450
摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック) アルス摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック)アルス(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に仕様板金+ビニールコーティンググリップトラスコ品番752-4714材質高炭素刃物鋼レッド質量(g)115使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6全長×刃長(mm)190×46
宝長久寛文作 大久保鋏鋼付 浅香工業宝長久寛文作 大久保鋏鋼付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に全長(mm)180刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)245使用目的園芸、農作業
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100浅香工業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途ツルの太い作種の剪定作業に全長(mm)182刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12トラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)146使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種
金象印 プラ熊手 大 浅香工業金象印 プラ熊手 大浅香工業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 24本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)全長(mm)1340トラスコ品番780-7937長さ(mm)(頭部)435質量(g)600爪数24本(頭部)先幅(mm)(頭部)350
金象印 プロ用 移植コテ 小 浅香工業金象印 プロ用 移植コテ 小浅香工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます 柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)355トラスコ品番780-7864長さ(mm)(頭部)160幅(mm)70質量(g)300板厚(mm)(頭部)1.6柄長さ(mm)165

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具