絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,597件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃物用洗剤刃ピカ TAKAGI(高儀)刃物用洗剤刃ピカTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
欠品中
スプレーするだけで泡が刃の表面に密着し、刃にこびりついたヤニや樹液を強力に落とします/ムースタイプのため、たれ落ちにくく、周囲を汚さずムダなくスプレーできます/スプレーして数分放置するだけでヤニや樹液が溶けて浮き上がってきます/無リン・無毒性で、環境にやさしい水溶性ヤニ取りクリーナーです
用途刃物の樹液(ヤニ・シブ)の洗浄・除去/タバコのヤニ・油汚れの洗浄・除去成分非イオン界面活性剤・グリコールエーテル
ラクぎりミニ 替刃セット PRUMAN(プルーマン)ラクぎりミニ 替刃セットPRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
PRUMANラクぎりミニ太枝切鋏OM-300・OM-450用の替刃です。
用途PRUMAN ラクぎりミニ太枝切鋏替刃セット内容切刃・プラ受刃・受刃用止めネジ×2個
荒皮ケズリ 大五郎荒皮ケズリ大五郎(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
削り・突き削り・両端共柄型
用途樹木の幹の病巣などの、表皮削りに全長(mm)200
国産檜 真鍮丸フルイ コンヨ国産檜 真鍮丸フルイコンヨ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
多様な選別作業に昔から使われている国産桧材使用の丸篩です。手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。
材質(枠)材質(網)真鍮
ガーデンレーキ 玉付き TRUSCOガーデンレーキ 玉付きTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
頭部爪幅が調整でき、用途に合わせて使用いただけます。 爪先が玉付きで丸くなっているので、地面に引っ掛かり過ぎず効率よく作業出来ます。 手になじむ木柄仕様です。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈り込み後の収集・清掃作業に。トラスコ品番194-9023全長(mm)1650材質/仕上爪:スチール 柄:天然木質量(g)900爪長さ(mm)450爪数18アズワン品番64-8536-72先幅(mm)210~460
ガーデニング鋏ワイヤーカット 千吉ガーデニング鋏ワイヤーカット千吉(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
便利なワイヤーカット付です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。便利なワイヤーカット付です。
用途園芸鋏。仕様ワイヤーカット付材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
SGP22R用新ボルトナット 千吉SGP22R用新ボルトナット千吉(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種SGP-22R/SGP-22RC材質(本体)使用目的交換
SGFL-3用ラチェット金具 千吉SGFL-3用ラチェット金具千吉(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
太枝切鋏用の交換&補修パーツです。交換・補修用パーツです。
用途太枝切鋏用のラチェット金具。適合機種SGFL-3/SGFL-3R材質(本体)使用目的ラチェット金具
SGFL-6用 受け刃 千吉SGFL-6用 受け刃千吉(3件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
太枝切鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。
用途太枝切鋏用の受刃。適合機種SGFL-6材質(本体)
SGFL-1用 受け刃 千吉SGFL-1用 受け刃千吉
608税込669
1枚
当日出荷
太枝切鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。
用途太枝切鋏用の受刃。適合機種SGFL-1材質(本体)
長柄らくらく根こそぎ一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)長柄らくらく根こそぎ一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用いただけます。刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますので、がたつきません。刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。長柄らくらく根こそぎ一番は、土にそって手前に引くとギザ刃に雑草が引っ掛かり根こそぎ抜き取ります。
材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上) / 柄:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) / グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)1130刃幅(mm)70
深型スコップ角型 三共コーポレーション深型スコップ角型三共コーポレーション(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
日本製池の坊鋏 藤光日本製池の坊鋏藤光
1,698税込1,868
1個
当日出荷
盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。全長(mm)165切断対象植木、生け花、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
縄切鎌 千吉縄切鎌千吉(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
縄切りやPPバンド切りにも使え、全鋼刃で抜群の耐久性です。除草・稲刈り作業用です。PPバンド・縄切りにも便利です。全鋼刃で耐久性抜群です。
用途鋸鎌。全長(mm)240刃長(mm)100材質刃部:刃物鋼 柄部:ホー
芽キズ鋏 MEBUKI改 サボテン芽キズ鋏 MEBUKI改サボテン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
りんご等の柑橘類の発芽率を向上させるための専門道具です。 発芽させたい芽の先端に、深さ2mm(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れることができます。 刃の一方に柔らかい樹脂が付いているため、枝の裏側を傷つけずにキズを付けたい箇所にキズを入れることが可能です。
用途柑橘類の果樹の発芽促進に。使用目的発芽促進切断対象柑橘類の果樹
ヤニ取り エコスプレー 天寿ヤニ取り エコスプレー天寿(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(250mL)
当日出荷
頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス! 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。
用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE
全鋼片手鍬三本 GISUKE(タカギ)全鋼片手鍬三本GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
699税込769
1丁
当日出荷
押え金具付
用途土の掘り起こし・根起こしに材質(頭)S45C全長(mm)約388質量(g)約354刃長(mm)108材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-09先幅(mm)80
本刃付ステンレス花木鋏 FUKUZEN×TAKAGI本刃付ステンレス花木鋏FUKUZEN×TAKAGI(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途太めの小枝・茎の切断、フラワーアレンジメントに全長(mm)約165切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ8.0mm刃渡り(mm)約82切断対象太めの小枝、茎材質(刃)ステンレス鋼WR-2
薪割り用クサビ バローベ薪割り用クサビバローベ(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。
長さ(cm)17質量(kg)1.7最大径(Φmm)70
ステンレスアルミ柄窓ホー 雄峰ステンレスアルミ柄窓ホー雄峰
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
ステンレス製なので錆びにくく、土面を滑らせ刈り取る草削りに最適
全長(mm)1370質量(g)約660頭部長(mm)125先幅(mm)210
忍者熊手 大五郎忍者熊手大五郎
269税込296
1個
当日出荷
開墾から雑草の処理、潮干狩りの必需品!
全長(mm)約235質量(kg)約0.16柄長さ(mm)約150
除草鎌 優良品除草鎌優良品(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
除草鎌のスタンダード品
用途鋭い鋸目で芝生に混じった雑草などの除草に!全長(mm)約228質量(kg)約0.06材質(刃)全鋼
ステンレス除草鎌 大五郎ステンレス除草鎌大五郎(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
サビにくいステンレス鎌シリーズ
用途鋭い鋸目で芝生に混じった雑草などの除草に!全長(mm)約230質量(kg)約0.54
両刃鎌 松尾刃物製作所両刃鎌松尾刃物製作所
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌日出荷
【家庭用草削りの必需品!】種まきの時の筋ひきに便利。 両方に刃が付いているので右手でも左手でも使いやすい。 軽いので女性でもラクラク作業、楽しい園芸道具の一つに。
用途畑、庭などの草削りに。刃渡り(mm)140
収納に便利なミニ鋸鎌 DAISHIN(大進)収納に便利なミニ鋸鎌DAISHIN(大進)
999税込1,099
1本
当日出荷
庭の草刈りや縄きりに最適
寸法(mm)90×225×17質量(g)83材質(刃)ステンレス
ミクロンDX鎌砥石エビ #800 NANIWA(ナニワ研磨工業)ミクロンDX鎌砥石エビ #800NANIWA(ナニワ研磨工業)
849税込934
1個
3日以内出荷
鎌や刈込鋏などの刃砥ぎに便利なサイズです。。
用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。全長(mm)130幅(mm)40厚さ(mm)25
ステンレス園芸鋏 OWLステンレス園芸鋏OWL(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス鋼 ワイヤーカット機能付き
用途園芸用全長(mm)160刃長(mm)41質量(g)73使用目的園芸
赤石炭スコップ #2 OWL赤石炭スコップ #2OWL(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
国産品!大きな頭ですくう作業に最適!
用途土木、建築、造園、畜産などで砂利、砂、肥料などのすくい作業に適しています。全長(mm)1050質量(g)2100先幅(mm)275
果樹剪定鋸 魁 24 アルス果樹剪定鋸 魁 24アルス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定刃長(mm)240仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)371質量(g)本体:110/サヤ:75ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
スチールくさび BAHCO(バーコ)スチールくさびBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃長(mm)70.5材質スチール
芽切鋏 BP 岡恒芽切鋏 BP岡恒(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
果樹などの芽摘み等に適します。
全長(mm)190刃長(mm)45質量(kg)0.11
ぶどう鋏デラックス直刃 BP アルスぶどう鋏デラックス直刃 BPアルス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。
用途ぶどうなどの果実の採果作業に全長(mm)155刃長(mm)30仕様ソフトグリップ質量(g)45使用目的採果作業切断対象ぶどう、果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
園芸鋏ファミリーデラックス アルス園芸鋏ファミリーデラックスアルス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに全長(mm)192刃長(mm)42質量(g)130表面処理ハードクローム仕上げ使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭木、草花材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
草取り鎌 全鋼 千吉草取り鎌 全鋼千吉(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。仕様(刃部)全鋼材質刃部:S50C、柄:椿寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×265×40
万能唐鍬 千吉万能唐鍬千吉(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。開墾作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土切り・深溝作業などに便利です。
用途鍬。柄長さ(mm)約1050爪長さ(mm)170×115材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
やにとり泡スプレー セフティー3やにとり泡スプレーセフティー3(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
園芸用ヤニとり泡スプレーです。園芸用刃物のヤニを泡洗浄します。泡タイプなので、液だれしにくいです。
用途ヤニ取泡スプレー。タイプ
リング付園芸鋏(芽切) 千吉リング付園芸鋏(芽切)千吉(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
両手が使える芽切鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
用途剪定作業用。全長(mm)150質量(g)50使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)目安:6材質(刃)SK-5材質(ハンドル)PP
パワーグリップ付根起し 千吉パワーグリップ付根起し千吉(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
グリップ付きで作業性抜群です。グリップ付きで力が入りやすく快適に作業できます。汚れ・サビに強いハードクロームメッキ処理済み刃です。
用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂刃部加工ハードクロームメッキ処理
野菜鎌 BIGMAN(ビッグマン)野菜鎌BIGMAN(ビッグマン)
709税込780
1個
欠品中
野菜の収穫・縄切に特殊鋼つき
寸法(mm)240×100×22質量(g)74タイプ野菜鎌刃幅(mm)105柄長さ(mm)150
枝・根切鋸 BIGMAN(ビッグマン)枝・根切鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)310×100×15質量(g)84タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合替刃NG-186B

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具