絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,594件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン鋸鎌改良型(中目) 左手用 ホウネンミヤワキステン鋸鎌改良型(中目) 左手用ホウネンミヤワキ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
左利きの方用。
刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃の種別全鋼
生花鋏 吉岡刃物製作所生花鋏吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
翌々日出荷
用途ガーデニング、農園等に。刃渡り(mm)50仕様カシメリベット(6mm)使用目的ガーデニング
植木鋏 吉岡刃物製作所植木鋏吉岡刃物製作所(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
翌々日出荷
用途ガーデニング、農園等に。使用目的ガーデニング
草取りフォーク MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取りフォークMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(6件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け、根から引き抜けます。 前へ押して草を取るので、ねらった草を見ながら簡単に取れます。 刃の幅の草が一度で取れるので作業効率がアップします。 レイキ代わりに草をかき集めるのにもご使用いただけます。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 グリップは手にフィットし、力が入りやすく疲れにくい形状です。
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)材質(柄部)軟質塩ビ
根抜き一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根抜き一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(14件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
刃先が地中の奥深く入り、頑固な深い根の雑草を引き抜けます。 刃先は根を引っ掛けやすい特殊なフック形状になっています。 刃の厚みは土に刺さりやすく強度もあり、また根が切れにくく引き抜くのに最適です。
全長(mm)245刃長(mm)130刃幅(mm)24材質(グリップ)ポリプロピレン柄長さ(mm)113材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
けずっ太郎 替刃 ドウカンけずっ太郎 替刃ドウカン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
付属品ネジ2本トラスコ品番770-0211適合本体DK-800刃幅(mm)170
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.2~1.3仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
ザクト剪定鋏 210用本革ケース 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋏 210用本革ケース三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合機種ZS-210
砂フルイ台 ノーブランド砂フルイ台ノーブランド(24件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
砂フルイ専用の台。 折りたたみが可能です
質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×740×630
ニチエイ いしみ 小 浅香工業ニチエイ いしみ 小浅香工業
899税込989
1個
3日以内出荷
手に優しくフィットする、使いやすいデザイン。
用途砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、遺跡発掘作業などに材質PE寸法(mm)400×419×H120
FG ハンドスコップ 浅香工業FG ハンドスコップ浅香工業
339税込373
1丁
当日出荷
スチール製ハンドスコップ 柄は手にフィットする樹脂製です 球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付
用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に材質(頭部)スチール/(柄部)樹脂全長(mm)280長さ(mm)(頭部)150幅(mm)(頭部)85質量(g)140
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140浅香工業(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途収穫、摘花、芽切り作業に全長(mm)195刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8トラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)148使用目的収穫、摘花、芽切り作業
宝長久 ステン 除草鎌 浅香工業宝長久 ステン 除草鎌浅香工業(2件のレビュー)
719税込791
1丁
当日出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。 刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。
用途根こそぎの除草作業刃長(mm)105刃渡り(mm)80柄長さ(mm)150全長(mm)205材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)70
販売用ホームレーキ柄 浅香工業販売用ホームレーキ柄浅香工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
厳選素材使用で丈夫。金象印ホームレーキ木柄付用替柄。
トラスコ品番851-1082材質天然木寸法(mm)(頭部側)20×20mm/(手元側)25×25mm/丸形状全長(mm)1200質量(g)700
金象印 竹の子堀鍬 浅香工業金象印 竹の子堀鍬浅香工業(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1丁
3日以内出荷
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部はワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です 柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています 竹の子掘りに最適
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業 根起こしや、たけのこ掘り作業全長(mm)1050頭部幅(mm)75頭部長(mm)240トラスコ品番780-7678材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)2
金象印 パイプ スペードホーク 浅香工業金象印 パイプ スペードホーク浅香工業(11件のレビュー)
8,598税込9,458
1丁
翌々日出荷
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管長さ(mm)(爪部)295全長(mm)1135質量(kg)2.2爪数4本先幅(mm)(爪部)190
平ねじり鎌 村国平ねじり鎌村国
579税込637
1丁
当日出荷
用途草削り・草取り・雑草抜きに寸法(mm)340×140×70質量(g)188刃部硬度HRC46材質(柄部)漂白楢材質(刃)S50Cタイプ一体型全長(mm)340刃長(mm)110刃幅(mm)35アズワン品番64-4064-17
三面刃付裏目式ロング柄刈払鎌 菊堂三面刃付裏目式ロング柄刈払鎌菊堂(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
振っても引いてもラクラク切れる!切れ味永切れ3倍!
刃長(mm)約225刃幅(mm)50柄長さ(mm)約1050全長(mm)1145寸法(mm)1143×230×35質量(g)500材質(柄部)天然木材質(刃)SKS-5アズワン品番64-4063-98
ステンレス三日月鎌 村国ステンレス三日月鎌村国
709税込780
1丁
当日出荷
サビにくいステンレス刃
用途やわらかい草刈り・野菜などの収穫用刃幅(mm)30刃部硬度HRC50材質(柄部)漂白陽木材質(刃)ステンレス鋼420J3
伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏 TAKAGI(高儀)伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
サビにくいステンレス刃全長約665~1000mmまで伸縮自在!ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!滑りにくいクッショングリップ軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×220×35質量(g)902材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC54材質(刃)ステンレス鋼420J3
根かき 石黒金属根かき石黒金属(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
用途根さばき作業に使うと便利寸法(mm)255×60×25質量(g)90
金ST割込収穫包丁広 豊稔企販金ST割込収穫包丁広豊稔企販(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
キャベツ、白菜、ブロッコリーなど。
刃長(mm)135トラスコ品番113-4069質量(g)180材質(刃)V金ゴールド鋼
ゼットソー剪定 梅210替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 梅210替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
刃渡り(mm)210トラスコ品番798-2046質量(g)37ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.7仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプアルス(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り全長(mm)最短/1332、最長/2082刃長(mm)60タイプ3段階伸縮ショートタイプ切断能力(mm)(目安)生木15仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式付属品専用鋸トラスコ品番515-9113質量(g)1040材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
備中鍬 千吉 金備中鍬千吉 金(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
用途土づくり作業用材質頭部:刃物鋼柄部:樫全長(mm)1060高さ(mm)1060質量(g)1820奥行(mm)170
木柄炭十能 千吉木柄炭十能千吉(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途溝掃除・炭の後片づけ用材質頭部:鉄柄部:木幅(mm)約80全長(mm)415高さ(mm)415質量(g)160奥行(mm)20頭部長(mm)約160先端幅(mm)約80
アンビル型太枝切鋏 千吉アンビル型太枝切鋏千吉
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
用途高所の太枝剪定に。材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ切断能力(mm)(生木)40使用目的剪定切断対象太枝
ステンレス雑草抜き チキチステンレス雑草抜きチキチ(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
除草作業用です。細かい部分の作業に。錆びにくいステンレス刃。
用途雑草抜き材質(刃部)ステンレス、(柄部)木全長(mm)190質量(g)100刃長(mm)75刃幅(mm)20材質(刃)ステンレス
金矢 ノーブランド金矢ノーブランド(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
鍛造全鋼製品で丈夫です。
用途ハンマーなどで叩いて木を割ります。材質本体:S55C仕様全鋼
開封鎌 E-Value開封鎌E-Value(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
除草作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌刃長(mm)100刃幅(mm)30全長(mm)240仕様刃部:全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)60
アルミ柄刈払鎌 中厚 千吉アルミ柄刈払鎌 中厚千吉(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃長(mm)200全長(mm)1330仕様鋼付幅(mm)220高さ(mm)1320質量(g)580奥行(mm)35刃の種別片刃
両刃厚鎌 千吉 金両刃厚鎌千吉 金
4,998税込5,498
1個
当日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝払い用仕様鋼付刃の種別両刃
替刃式草刈鎌 替刃 千吉替刃式草刈鎌 替刃千吉
999税込1,099
1個
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
刃長(mm)180仕様全鋼幅(mm)180高さ(mm)60質量(g)40奥行(mm)2刃の種別片刃
新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏 ゴールデンスター新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏ゴールデンスター(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
用途庭木、生垣などの刈り込みに。全長(mm)740刃長(mm)80切断能力(mm)35トラスコ品番382-0769質量(g)815材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
片手鍬 幅広 トンボ工業片手鍬 幅広トンボ工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。全長(mm)390先幅(mm)76刃高(mm)160トラスコ品番335-4211質量(g)360
プロ200 葉刈鋏 ケース ニシガキ工業プロ200 葉刈鋏 ケースニシガキ工業(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)340適合本体N-207、N-208質量(g)280
プロ200 葉刈鋏 ニシガキ工業プロ200 葉刈鋏ニシガキ工業(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用使用目的仕上げ、葉刈切断対象植木
刈込鋏55型 軽量タイプ 岡恒刈込鋏55型 軽量タイプ岡恒(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用高所での刈り込みに便利です。
全長(mm)665刃長(mm)145最大切断径(Φmm)約5質量(g)800
剪定鋸ブラック 替刃 アルス剪定鋸ブラック 替刃アルス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
剪定鋸ブラック200B用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様アサリわけなしトラスコ品番410-3254全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8表面処理ブラック仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
竹製手箕 GLOBAL&LOCAL竹製手箕GLOBAL&LOCAL
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
農業や園芸には必需品の箕収穫物の収穫、仕分け、運搬など多様な使用方法があります。手作りの為、色合いや、サイズ等に微量ながら誤差がございます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×600×210

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具