絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,594件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
根かき熊手 大五郎根かき熊手大五郎(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
植え替えの時の根ほどきに昔から使われている根カキです。
用途根ほどきや除草作業に!
共柄ねじり鎌 優良品共柄ねじり鎌優良品
439税込483
1個
欠品中
ねじり鎌のスタンダード品
用途草を削って刈る!材質(刃)全鋼
ガーデニング鋏ワイヤーカット 千吉ガーデニング鋏ワイヤーカット千吉(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
便利なワイヤーカット付です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。便利なワイヤーカット付です。
用途園芸鋏。仕様ワイヤーカット付材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
本鍛造200用 ボルトナット 千吉 金本鍛造200用 ボルトナット千吉 金(2件のレビュー)
399税込439
1個
9日以内出荷
剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種注文コード:40235833、29576445材質(本体)使用目的交換
SGP22R用新ボルトナット 千吉SGP22R用新ボルトナット千吉(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種SGP-22R/SGP-22RC材質(本体)使用目的交換
ラチェット鋏 替刃セット 千吉ラチェット鋏 替刃セット千吉(4件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
剪定鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。
用途ラチェット剪定鋏用の替刃。適合機種SGP-22R/SGP-22RC/CWGP-22R材質刃部:刃物鋼
万能斧 ハスクバーナ万能斧ハスクバーナ
7,998税込8,798
1本
12日以内出荷
樹皮をはいだり、伐採に最適な高品質な鍛造万能斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
長さ(cm)70頭質量(g)1250
電動ふるい機 みのる産業電動ふるい機みのる産業(2件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい網目(mm)4質量(kg)18.7網サイズ(mm)回転網:Φ325寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850モーター出力(W)40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55モーター電圧(V)100
ステンレス製フルイ アミ2枚付 ミネックスメタルステンレス製フルイ アミ2枚付ミネックスメタル(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。付属品網2枚(荒目・細目)材質(本体)ステンレス外径(Φmm)210材質(網)
日本製小枝切鋏 藤光日本製小枝切鋏藤光(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。全長(mm)210切断対象植木、生け花、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
握りやすい剪定鋏 ソフトハンドル GARDEN FRIENDS握りやすい剪定鋏 ソフトハンドルGARDEN FRIENDS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約12mm。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。全長(mm)180材質(グリップ)エラストマー樹脂使用目的園芸用材質(刃)S55C
鎌用口金 千吉鎌用口金千吉(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
経済的な交換・補修用パーツです。鎌などに使用します。経済的な交換用パーツです。
用途交換用口金。材質本体:鉄
ロング刃園芸鋏 千吉ロング刃園芸鋏千吉(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。全長(mm)260刃長(mm)120材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR刃部硬度HRC52±2使用目的仕上作業、整枝、葉刈切断対象新芽材質(刃)ハードクロムメッキ
サヤ付剪定鋸 生木用 荒目 永吉サヤ付剪定鋸 生木用 荒目永吉(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
木鞘にはベルト通しがついているので、腰に下げることができるので携帯に便利です。 木柄はしっかり握るれるピストル型。
用途枝・生木の剪定に刃長(mm)270全長(mm)405材質(刃)高炭素鋼
BISONくさび スプリッティングウェッジツイスト BISONBISONくさび スプリッティングウェッジツイストBISON
4,598税込5,058
1本
当日出荷
薪割り用のひねりが入ったクサビ。固く割れにくい原木を割る場合に使用します。 回転しながらクサビが入り込むため効率よく作業できます。
長さ(mm)215質量(g)2270
タケノコ唐鍬 樫3尺柄 SENNARIタケノコ唐鍬 樫3尺柄SENNARI(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
鍬の専門メーカーがタケノコ掘り専用に造った本格的な鍬です。レジャーでのタケノコ堀りはもちろん、プロも使う丈夫な逸品です。タケノコ掘り専用鍬ですが、自重で土を掘り込める肉厚の長刃が、家庭菜園では耕作の初めの土が固く締まった畑の土起こしにも使えます。鋭い切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの丈夫な刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途タケノコ掘り。刃幅(mm)85柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
全鋼片手鍬三本 GISUKE(タカギ)全鋼片手鍬三本GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
699税込769
1丁
当日出荷
押え金具付
用途土の掘り起こし・根起こしに材質(頭)S45C全長(mm)約388質量(g)約354刃長(mm)108材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-09先幅(mm)80
伸縮園芸ホーキBR 千吉伸縮園芸ホーキBR千吉
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
外回りの清掃に最適です。PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。
用途土、泥、落ち葉の掃除。材質穂部:PP樹脂 柄部:アルミ
立鎌 雄峰立鎌雄峰(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
土面を滑らせ刈り取る 草削りに最適です
全長(mm)1350質量(g)約900頭部長(mm)130先幅(mm)210
ミニミニ刈込鋏 sita(サイタ)ミニミニ刈込鋏sita(サイタ)
879税込967
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手軽でちょっとした植木・庭木の剪定作業に便利
全長(mm)400質量(g)420有効切断能力(mm)8刃先(mm)150
ステンレス除草鎌 大五郎ステンレス除草鎌大五郎(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
サビにくいステンレス鎌シリーズ
用途鋭い鋸目で芝生に混じった雑草などの除草に!全長(mm)約230質量(kg)約0.54
ステンレス藻刈鎌J 鋸目替刃 天六ステンレス藻刈鎌J 鋸目替刃天六
1,798税込1,978
1丁
4日以内出荷
錆びにくいステンレス刃
用途藻刈り、水際での除草用替刃材質(刃)ステンレス刃物鋼
ステンレスU字溝鍬 ゴールデンスターステンレスU字溝鍬ゴールデンスター
4,298税込4,728
1丁
4日以内出荷
サビに強いステンレス製
用途側溝の清掃作業に最適寸法(mm)1325×140×170全長(mm)1325材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)ステンレス刃物鋼
家庭万能鍬(普及型) ゴールデンスター家庭万能鍬(普及型)ゴールデンスター
2,298税込2,528
1丁
3日以内出荷
鍛造造り
用途田・畑・果樹園等の土おこし作業に全長(mm)1050寸法(mm)1050×110×233材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
三角ホー(普及型) ゴールデンスター三角ホー(普及型)ゴールデンスター
2,598税込2,858
1丁
4日以内出荷
立ったまま、片手で楽に除草作業ができる長柄・軽量仕様です。雑草刈りやつる切りに適した刈払鎌タイプです。約200gの超軽量なのでスムーズに作業できます。
用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。刃長(mm)240材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
収納に便利なミニ小鎌 DAISHIN(大進)収納に便利なミニ小鎌DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
庭の草刈りや縄きりに最適
寸法(mm)120×195×17質量(g)90材質(刃)ステンレス
グラスファイバー万能芽切鋏 DAISHIN(大進)グラスファイバー万能芽切鋏DAISHIN(大進)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
グラスファイバー柄で軽く耐久性があります。
寸法(mm)55×205×18質量(g)132材質(柄部)グラスファイバー色(柄)黒/オレンジ
青塗装 小什能 永塚製作所青塗装 小什能永塚製作所(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途アウトドア、バーベキュー、清掃用品材質スチール全長(mm)270板厚(mm)0.5先幅(mm)70
FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R 金象印FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R金象印
799税込879
1個
当日出荷
芽切・収穫・工作など多用途に使用いただける万能タイプ 園芸だけでなく工作など幅広く使用できます
切断能力(mm)生木6寸法(mm)170×90×7質量(g)170材質(刃)スチール材質(ハンドル)樹脂
カマ砥石 龍宝丸カマ砥石龍宝丸(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
鎌・包丁・鋏の荒磨きから仕上げまで!吊り下げヒモ付き。
用途鎌・包丁・鋏仕様荒目/細目粒度#180(荒目面)/#320(細目面)寸法(mm)135×40×30
プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業プロ200 剪定鋏ニシガキ工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般)仕様赤柄、ハードクロムメッキ使用目的剪定全般、剪定用切断対象果樹、植木
伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付アルス
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1900~2880刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)質量(g)1295表面処理刃:フッ素樹脂加工使用目的採収、枝切り対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果鋏ショートタイプ  箱入 アルス摘果鋏ショートタイプ 箱入アルス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プロも愛用!デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長34mmのショートタイプ。
用途摘果や収穫など全長(mm)175刃長(mm)34仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)105使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
ポケットボーイ 大工 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 大工 本体 ケースなしSilky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
翌々日出荷
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ 大工は、先端に穴あけ用の刃を装備しているので、内装建築で行うコンセントボックス等の穴あけに最適です。 また、コンパクトで携帯性に優れているので、釘袋等に入れておき、使いたいときにサッと取り出して使えます。
用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。ハンドル色ホワイト目数(mm)22枚目/30
本鍛造刈込鋏 千吉 金本鍛造刈込鋏千吉 金(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
日本の職人による手打ち鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分がより握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。柄の表面処理はロウ引きで、持ちやすく手に馴染みやすい仕上がりです。
用途刈込鋏。全長(mm)690刃長(mm)195材質刃部:55C、柄:本樫使用目的刈込
やにとり泡スプレー セフティー3やにとり泡スプレーセフティー3(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
園芸用ヤニとり泡スプレーです。園芸用刃物のヤニを泡洗浄します。泡タイプなので、液だれしにくいです。
用途ヤニ取泡スプレー。タイプ
ステンレス片手鍬 千吉ステンレス片手鍬千吉
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
小型で軽量、柄は持ちやすく加工した樫を使用した片手鍬です。樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。ヘッド部はステンレスなので、錆びにくいです。
用途土起こし、穴掘り。材質(頭)ステンレス(420J2)柄長さ(mm)385材質(柄部)
手斧用ハンドル BAHCO(バーコ)手斧用ハンドルBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
HGPS用ハンドルです。
全長(mm)360トラスコ品番486-1116適合機種HGPS-0.6-360材質質量(g)150
野菜鎌 BIGMAN(ビッグマン)野菜鎌BIGMAN(ビッグマン)
709税込780
1個
当日出荷
野菜の収穫・縄切に特殊鋼つき
寸法(mm)240×100×22質量(g)74タイプ野菜鎌刃幅(mm)105柄長さ(mm)150
大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)大久保鋏BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
植木、鉢物、万能タイプ。
付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)219タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)65

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具