絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,599件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)大久保鋏BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
植木、鉢物、万能タイプ。
付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)219タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)65
本焼入 木柄 草抜き 石黒金属本焼入 木柄 草抜き石黒金属(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
丈夫な本焼き入れ雑草処理に。
全長(mm)200質量(g)105
ステンヘラ付熊手 石黒金属ステンヘラ付熊手石黒金属(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
盆栽の手入れや植え替えに盆栽手入れシリーズ。
材質ステンレス質量(g)18
草抜きトング 石黒金属草抜きトング石黒金属(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
摘んで根ごと引き抜く。小さな雑草抜きに。
全長(mm)180質量(g)75材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン
木製クサビ 菊堂木製クサビ菊堂
129税込142
1個
翌々日出荷
木製。
幅(mm)25
左手用剪定鋏 GISUKE(タカギ)左手用剪定鋏GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
コンパクトで軽く、手によくなじみ疲れにくい。手に優しいソフトグリップ。
寸法(mm)200切断サイズ許容/約15(1年目の若枝)
剪定鋏 フェルコ剪定鋏フェルコ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から14日以内出荷
505x495x175mm 手箕(OD色) エスコ505x495x175mm 手箕(OD色)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
サイドまで平らなので中身が入れやすく、作業の効率アップに。
寸法(mm)505×495×175エスコ品番EA928AD-59材質ポリプロピレン
パワーカットSP TsukishikaパワーカットSPTsukishika(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビニール紐もあっけなく切れるから、切れ口の違いを比べてみて下さい。 植物にとって切り口は命取りだから右手だけではありません、左利きの方でも素晴らしい切れ味を体感していただけます。 女性の手にも馴染むサイズです。
全長(mm)165材質(刃)アンビル刃
草抜きカッター CLUB.J草抜きカッターCLUB.J(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
壁際、隙間の雑草刈りに。雑草を根元から刈り取る。
用途壁際、隙間の雑草刈り等全長(mm)約185材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン幅(mm)約80
FGマルチ熊手ジャンボ1200柄付完成品 浅香工業FGマルチ熊手ジャンボ1200柄付完成品浅香工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
かく、すくう、捨てる作業がこれ一本でできます(レーキ+てみの役割を果たします) 全長1500mmと長さがあるため、腰を曲げずに楽な姿勢で作業ができます
用途落ち葉、草、ゴミ等のかき集め、すくい作業材質(頭部)樹脂/(柄部)アルミ全長(mm)1500質量(g)800先幅(mm)180
鋏ケースA サボテン鋏ケースAサボテン(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
ベルトに取り付けて使えるぶどうはさみ用ケース。 水や洗剤がためられる新機能 付着した汚れ落しに。
除菌もできる刃物クリーナー サボテン除菌もできる刃物クリーナーサボテン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
清潔な刃物で植物笑顔、アルカリ電解水100パーセントで強力洗浄、除菌もできる刃物クリーナーです。刃物についた樹液・ ヤニ・ シブに浸透し浮き上がらせ分解し強力に落とすことができ除菌もできます。アルコール・ リン・ 酸・ 界面活性剤等の薬品は使っていませんので環境・ 人に優しいです。
成分アルカリ電解水100%材質ボトル:PP樹脂・ PE樹脂内容量(mL)300
両手が使える収穫鋏 農家用 サボテン両手が使える収穫鋏 農家用サボテン(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ! 刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100オレンジ
衝撃吸収 芽切はさみ サボテン衝撃吸収 芽切はさみサボテン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 人に優しいユニバーサルデザイン。
寸法(mm)185
サムライ 稲妻 本体 神沢精工サムライ 稲妻 本体神沢精工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
翌々日出荷
真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ステンレス芽切 摘果鋏 近正ステンレス芽切 摘果鋏近正(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
鞘入り剪定鋸 厚手 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 厚手 替刃天寿(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
刃渡り(mm)365ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.10
ステンレス収穫鋏(ステンバネ) 越路ステンレス収穫鋏(ステンバネ)越路(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。
用途菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-202
琴姫 鋸鎌 ホウネンミヤワキ琴姫 鋸鎌ホウネンミヤワキ
399税込439
1本
当日出荷
刃長(mm)170柄長さ(mm)210
両刃登鎌 土佐型 ホウネンミヤワキ両刃登鎌 土佐型ホウネンミヤワキ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
両刃造林鎌 先長型 ホウネンミヤワキ両刃造林鎌 先長型ホウネンミヤワキ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
柄長さ(mm)1200
(山)印 改良目鋸鎌(中目) ホウネンミヤワキ(山)印 改良目鋸鎌(中目)ホウネンミヤワキ
799税込879
1本
翌々日出荷
稲刈り・草刈等に!
刃長(mm)170柄長さ(mm)210
わんわんエチケット MontBlanc(モンブラン/清水製作所)わんわんエチケットMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
愛犬のフンを直接キャッチできるので街を汚さず、後始末も簡単です。 袋は市販のビニール袋の他、スーパーのレジ袋も装着可能です。 袋の取り付けはクリップで挟むだけなので簡単に装着できます。 柄は伸縮式なのでコンパクトになり持ち運びに便利です。 袋取り付け枠には、袋がすべり落ちにくい様にすべり止めゴムがついています。 柄はアルミパイプを使用し軽量です。また、グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしすべりません。
全長(mm)(最短時)約435~(最長時)595材質(本体)ナイロン樹脂材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
草取りフォーク MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取りフォークMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(6件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け、根から引き抜けます。 前へ押して草を取るので、ねらった草を見ながら簡単に取れます。 刃の幅の草が一度で取れるので作業効率がアップします。 レイキ代わりに草をかき集めるのにもご使用いただけます。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 グリップは手にフィットし、力が入りやすく疲れにくい形状です。
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)材質(柄部)軟質塩ビ
ねじり鎌 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ねじり鎌MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)350刃長(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)
けずっ太郎 極細スリム ドウカンけずっ太郎 極細スリムドウカン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。玉ねぎ農家支援。苗床などの中耕に便利です。けずっ太郎スリムでも入らない玉ねぎなどの狭い株間の除草に極細刃幅!
全長(mm)1460質量(g)600刃幅(mm)75柄長さ(mm)1350適合替刃DK-804K
けずっ太郎 スリム アルミハンドル ドウカンけずっ太郎 スリム アルミハンドルドウカン(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。狭い株間を軽くサクサク。女性も楽に除草作業。
全長(mm)1470質量(g)460刃幅(mm)105柄長さ(mm)1350適合替刃DK-801K、DK-817K
かるがる草削 三角刃 鋼付 OWLかるがる草削 三角刃 鋼付OWL(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
全長(mm)1300質量(g)400刃長(mm)140刃形三角刃刃幅(mm)60柄長さ(mm)1200刃渡り(mm)140先幅(mm)140
のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏 PRUMAN(プルーマン)のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。 アルミ製。
用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。全長(mm)770~1180刃長(mm)150切断能力(mm)12トラスコ品番818-8036材質●刃:炭素工具鋼(SK-5)●柄:楕円アルミパイプエラストマグリップ質量(g)900使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣、高枝柄長(m)585 ~ 985
ラクぎり 太枝切鋏 PRUMAN(プルーマン)ラクぎり 太枝切鋏PRUMAN(プルーマン)(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
直径45mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。全長(mm)800刃長(mm)100最大切断径(Φmm)45トラスコ品番818-8035質量(g)1180材質(柄部)アルミ/エラストマーグリップ使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)刃物鋼(炭素鋼)サイズ(mm)800×270×29
ナイフ型フラン病削り 浅野木工所ナイフ型フラン病削り浅野木工所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長野型/刃先はしっかりしたアール。 青森型/刃先は穏やかなアール。
木登り器 ツヨロン(藤井電工)木登り器ツヨロン(藤井電工)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。 足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
仕様4本爪付属品締付けベルト・ゴムバンドトラスコ品番444-9304材質本体/スチール、ベルト/ナイロン・ゴム質量(g)約1130(1セット)
金象印 ステンレス三本鍬 浅香工業金象印 ステンレス三本鍬浅香工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業全長(mm)1050頭部幅(mm)130頭部長(mm)180材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木質量(kg)1.1
宝長久 池の坊鋏 浅香工業宝長久 池の坊鋏浅香工業
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)8以下材質スチール/(刃先)炭素鋼質量(g)160使用目的生花、華道
金象印 鍛造草取り鎌 浅香工業金象印 鍛造草取り鎌浅香工業
1,498税込1,648
1丁
欠品中
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です。 片手タイプの草削りです。
用途草削り作業。トラスコ品番780-7961材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)230質量(g)165柄長さ(mm)120先幅(mm)110
金象印 バチツル小柄 樫 浅香工業金象印 バチツル小柄 樫浅香工業
3,198税込3,518
1本
当日出荷
厳選樫材使用で丈夫
用途ツルハシ用替柄トラスコ品番851-1081材質天然木寸法(mm)(頭部側)58×35小判形状/(手元側)36×28/小判形状全長(mm)900質量(g)700
金象印 ポテトホーク5本爪 浅香工業金象印 ポテトホーク5本爪浅香工業
9,798税込10,778
1丁
翌々日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)320全長(mm)1290質量(kg)1.4爪数5本先幅(mm)200
金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業金象印 ヘーホーク3本爪浅香工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
かき寄せ、すくい作業用 先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 3本爪タイプ。
用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)300全長(mm)1800質量(kg)1.5爪数3本先幅(mm)200
鍬の柄 ノーブランド鍬の柄ノーブランド(2件のレビュー)
789税込868
1丁
翌々日出荷
用途団地鍬用寸法(mm)900×32×32仕様No.3(団地鍬)材質ラミン材質量(g)400アズワン品番64-4065-36

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具