絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,594件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスアルミ長柄刈払鎌 石黒金属ステンレスアルミ長柄刈払鎌石黒金属(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アルミ柄なので軽量です
刃長(mm)210全長(mm)1170質量(g)520材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
ミニミニ竹クマデ 八ツ矢工業ミニミニ竹クマデ八ツ矢工業(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。
材質全長(mm)240仕様21本爪寸法(mm)H235×W160×D30質量(g)40爪数21先幅(mm)150
青塗装 ヒバサミ 永塚製作所青塗装 ヒバサミ永塚製作所(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
スチールトング先端ギザ 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
寸法(mm)360×15×35質量(g)70
青果鋏 近正青果鋏近正
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
刃先が巾広く丸いので収穫物を傷つけません。
用途玉ねぎ、ナス、アスパラ、葉もの野菜の収穫全長(mm)210刃長(mm)63トラスコ品番409-4891材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)140使用目的収穫切断対象アスパラ、ナス、玉ねぎ、葉もの野菜
伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプアルス(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り刃長(mm)123付属品専用鋸材質(刃)高炭素刃物鋼仕上ハードクロム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式使用目的枝切り、葉刈り対応商品ZTR-SH適合替刃190ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
両面鎌砥石 E-Value両面鎌砥石E-Value(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
鎌の刃研ぎ用です。荒砥ぎ・仕上げ二面使えます。携帯に便利な紐付きです。粒度:150番は刃こぼれの修正にご使用頂けます。粒度:800番は切れ味が落ちた時にご使用頂けます。
用途砥石寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×133×28粒度#150/#800質量(g)300
鋏用ネジナットセット 千吉 金鋏用ネジナットセット千吉 金(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
質量(g)10
アルミ柄植木鋏 長刃 千吉アルミ柄植木鋏 長刃千吉(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
用途木鋏全長(mm)235刃長(mm)85切断能力(mm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)260切断対象
剪定鋏 左用 赤千吉剪定鋏 左用赤千吉(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全長(mm)200刃長(mm)60最大切断径(Φmm)15仕様左利き用材質刃部:刃物鋼幅(mm)55高さ(mm)200質量(g)240奥行(mm)20色(柄)レッド・イエロー
5本爪クマデ 千吉金賞5本爪クマデ千吉金賞(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
土ならし・土起こし用です。
用途クマデ材質刃部:刃物鋼、柄部:木全長(mm)260質量(g)220刃長(mm)130材質(刃)刃物鋼爪数5先幅(mm)125
長柄スコップ(G付き) 千吉長柄スコップ(G付き)千吉(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
握りやすいグリップ付き。
用途穴掘り、土すくい用材質刃部:刃物鋼柄部:木全長(mm)400幅(mm)90高さ(mm)395質量(g)260奥行(mm)30先端長(mm)140先幅(mm)85
波目鋸鎌 千吉 金波目鋸鎌千吉 金
999税込1,099
1個
当日出荷
除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)80寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×130×30
鋸鎌 エビ型 千吉鋸鎌 エビ型千吉(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌刃長(mm)165刃幅(mm)30柄長さ(mm)200全長(mm)330仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)100寸法(高さ×幅×奥行)(mm)330×140×25
登鎌 千吉 金登鎌千吉 金(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち用刃長(mm)150刃幅(mm)50全長(mm)545仕様鋼付幅(mm)130高さ(mm)545質量(g)500奥行(mm)30刃の種別両刃
光山作 縄切鎌 豊稔企販光山作 縄切鎌豊稔企販
899税込989
1本
当日出荷
小さな鎌なので、荷物の縄切り、庭の草取りに大変便利です。
用途縄切り、草取り用。 荷物用。刃長(mm)120刃幅(mm)25全長(mm)155トラスコ品番249-4167質量(g)65刃の種別全鋼
刈込鋏55型 岡恒刈込鋏55型岡恒(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用
全長(mm)665刃長(mm)145質量(g)920
SELECT200 生木替刃 レザーソーSELECT200 生木替刃レザーソー(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。
用途枝木・樹木・果樹刃長(mm)200トラスコ品番769-2145ピッチ(mm)2.6~3.5板厚(mm)0.8突切り幅(mm)1.2
両刃登鎌用 樫柄 ホウネンミヤワキ両刃登鎌用 樫柄ホウネンミヤワキ
799税込879
1本
翌々日出荷
付属品口金・釘
芽切鋏 千吉芽切鋏千吉
1,098税込1,208
1本
当日出荷
高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約190切断能力(mm)生木切断目安:約6
ベリーチョッパー TAKIGEN(タキゲン)ベリーチョッパーTAKIGEN(タキゲン)
6,698税込7,368
1袋(100個)
4日以内出荷
イチゴ狩り用の簡易収穫ハサミです。来園者が収穫する際に使用することで、果梗のダメージを軽減します。使い捨てのため、洗浄・消毒の手間がありません。
用途イチゴの収穫材質紙パウダー、ポリオレフィン標準色ホワイト
ジェットアクセルスリム 本体 Silky(ユーエム工業)ジェットアクセルスリム 本体Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。
用途剪定、せまい場所での剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)195切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
ジェットアクセルスリム 替刃 Silky(ユーエム工業)ジェットアクセルスリム 替刃Silky(ユーエム工業)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ジェットアクセルスリム用の替刃です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
用途剪定、せまい場所での剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)30切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
共柄カラースコップレッド TAKAGI(高儀)共柄カラースコップレッドTAKAGI(高儀)
229税込252
1個
翌々日出荷
軽くて使いやすい
用途園芸作業にレッド
V-PRO バネ アルスコーポレーションV-PRO バネアルスコーポレーション
159税込175
1個
4日以内出荷
V-PRO用のバネです。
適合品番V-7PRO/(部品番号)4、V-8PRO/(部品番号)4
ワンタッチ草抜き スリム Garden Helperワンタッチ草抜き スリムGarden Helper
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刺して、レバーを引いて挟んで、引き抜く。小さな雑草抜きに最適。
材質(本体)ステンレス特殊鋼、(パイプ)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
12Vコードレス 高枝電動ハサミ YARD FORCE12Vコードレス 高枝電動ハサミYARD FORCE
18,280税込20,108
1セット
3日以内出荷
軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断にボリューム・ボサボサになった小枝の整理にセット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター材質樹脂、アルミ他質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)充電時間(分)(フル充電)約120分刃渡り(cm)6本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
剪定鋏180mm用ボルトナット ヘッタ付 岡恒剪定鋏180mm用ボルトナット ヘッタ付岡恒
529税込582
1個
当日出荷
用途岡恒剪定鋏ボルトナット仕様ヘッタ付き材質本体:鋼寸法(mm)180用ブラック
らくらく草抜き CLUB.Jらくらく草抜きCLUB.J
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
立ったまま草刈り作業が可能・脚や腰への負担を抑えて草刈りが可能
用途除草、草削りに仕様中間グリップ付材質頭:ステンレス特殊鋼 パイプ:ステンレス鋼 グリップ:PVC 中間グリップ:スポンジグリーン材質(パイプ)ステンレス
油つぼ 喜久和油つぼ喜久和
1,288税込1,417
1個
当日出荷
赤いキャップを外すと直接刃物に油を塗ることができる布が出てきますので安全にお手入れができます。手入れ油の補充は中段部分を回して外してください。
用途刃物用の油を入れる容器。高さ(mm)(容器)85
クローム金切鋏 喜久和クローム金切鋏喜久和
3,088税込3,397
1個
3日以内出荷
見た目は小さいですがしっかりと切れます。クロームメッキ加工をした錆にも強い鋏タイプの小型の針金切です。
全長(mm)115質量(g)42
スパイキハンマー柄 金象印スパイキハンマー柄金象印
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
用途スパイキハンマー用の替柄です材質頭部材質:/柄部材質:天然木質量(kg)0.5
Y柄 1200 浅香工業Y柄 1200浅香工業
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
ショベルの交換用替柄(Y柄)です。
全長(mm)1200
菊松 播州刈払鎌 薄 竹本鎌製作所菊松 播州刈払鎌 薄竹本鎌製作所
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
従来、日本の鎌は左手で草を持ちながら右手の鎌で草を切ります。しかし、鎌を振りながら草刈をする人が増えたため振りながら草を切る鎌を作りました。それが”刈払鎌”ですRの部分で草を切ります大きなサイズは山の下草刈などにも使用されます。立ったままでの草刈や、溝にかぶさった草などの草刈に大変便利です。収穫にも使える鋸目付もあります。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈り仕様グリーン購入法適合
菊松 播州木鎌 鋼付 竹本鎌製作所菊松 播州木鎌 鋼付竹本鎌製作所
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
木鎌は厚鎌などとも言われます。5mmくらいの枝なら切れます。山などで使用します。鉈と違い、片刃で切れ味重視なので、太い木で無理に使うと刃が欠けます。
用途草刈りグリーン購入法適合
Qホー17cm キュウホーQホー17cmキュウホー
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
両刃で土抜けが良く、刃の当て方を変える事で土を寄せたり・土を動かさず雑草だけを抜くこともできます。刃は鋼で石にも強く、柄はアルミで軽く、柄の長さは1.5mもあり株間・根際・条間を立ったまま除草できます。刃の角が丸いため、マルチのキワの除草や、ハウスのキワの除草に最適です。
パイプ柄 刈込鋏 GARDEN FRIENDSパイプ柄 刈込鋏GARDEN FRIENDS
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
軽量パイプ柄で疲れにくい。木調パイプ柄。
用途庭木の剪定作業に。全長(mm)655質量(g)622刃長(mm)150切断能力(Φmm)10(生木)
鞘入鋸 一番 替刃荒目 神沢精工鞘入鋸 一番 替刃荒目神沢精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷
「サムライ 特許曲刃鋸 替刃式 (鞘付) 一番 荒目 400mm GC-400-LH」の替刃です。
用途替刃式鋸の替刃。仕様【鋸目】荒目質量(g)190ピッチ(mm)4刃長(mm)400硬度950HV(HRC67~68)表面仕上げハードクロームメッキ処理方法衝撃焼入アサリ
ステンねじり鎌 仁作ステンねじり鎌仁作
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びに強い。
用途除草作業に。全長(mm)270質量(g)146刃幅(mm)約105柄長さ(mm)約110材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス420J2
雑草ブラシ オバケ 仁作雑草ブラシ オバケ仁作(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
コンクリートの雑草・汚泥の除去に、刃先を気にせず、ガリガリはがせる!立ったまま使えるロングタイプ。
用途除草作業に。全長(mm)1670質量(g)1100材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス
土佐登山剣鉈9寸 【ステンツバ輪】ダマスカス15青2 洋樫柄オイルステン トヨクニ土佐登山剣鉈9寸 【ステンツバ輪】ダマスカス15青2 洋樫柄オイルステントヨクニ
31,980税込35,178
1本
14日以内出荷
製法は日本刀と同じ土佐自由鍛造にて一本一本、熟練した職人が手作業にて製造しました。山で枝を叩き割る為に必要な重みを備え、人気の刃長を採用しています。一本ごとに異なる刃紋が楽めるブレードには、波目模様の美しさで人気のあるダマスカス15層青二鋼を採用。全曇り艶消し仕上げの『サンドブラスト加工』にすることで、輝きに落ち着きを加えました。ツバはステンレス製を使用し、ブレードとの調和を取っています。柄にはオイルステイン着色加工を施し、エイジングの効果を出しました。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。材質柄:洋樫オイルステン、鞘:朴オイルステン、鞘備考:牛皮バンド厚さ(mm)5.5全長(mm)445タイプ鍔:ステンツバ輪刃長(mm)270刃形両刃刃幅(mm)35表面全曇

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具