絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,594件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ザクト剪定鋏 185用本革ケース 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋏 185用本革ケース三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合機種ZS-185
鋼付山鉈 鋼典鋼付山鉈鋼典(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
欠品中
安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
刃長(mm)240全長(mm)405トラスコ品番818-8049材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫質量(g)470刃幅(mm)40柄長さ(mm)155
鋼付竹割鉈 鋼典鋼付竹割鉈鋼典(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
刃研ぎが容易で、耐摩耗性に優れた鋼付。 竹割、竹細工に使用され、最近ではレジャー用としても利用されています。
刃長(mm)180全長(mm)335トラスコ品番818-8051材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)樫質量(g)410刃幅(mm)40柄長さ(mm)150
18-0火バサミ 長谷川工業所18-0火バサミ長谷川工業所
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
水田中耕除草機 太昭農耕機水田中耕除草機太昭農耕機(28件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
ニチエイ いしみ 大 浅香工業ニチエイ いしみ 大浅香工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
手に優しくフィットする、使いやすいデザイン。
用途砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、遺跡発掘作業などに材質PE寸法(mm)490×461×H140
金象 MFステン半月草削り AP柄付 浅香工業金象 MFステン半月草削り AP柄付浅香工業
3,598税込3,958
1丁
翌々日出荷
狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1165材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)質量(g)480板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)180
FG回転式芝生鋏 浅香工業FG回転式芝生鋏浅香工業
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ
用途狭い場所の芝刈りに全長(mm)365刃渡り(mm)130トラスコ品番868-2227材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR高さ(mm)40柄長さ(mm)330使用目的刈り切断対象
宝長久寛文作 木割り斧 浅香工業宝長久寛文作 木割り斧浅香工業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業全長(mm)900刃長(mm)210刃幅(mm)80質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木柄長さ(mm)900
金象印 鍛造片手 3本備中鍬 柄付 浅香工業金象印 鍛造片手 3本備中鍬 柄付浅香工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕起作業 根起こし作業。材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)110幅(mm)(頭部)70全長(mm)360質量(g)400柄長さ(mm)360
象 ジュニアー 三角ホー 椎柄付 浅香工業象 ジュニアー 三角ホー 椎柄付浅香工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1155材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)長さ(mm)(刃先部)175高さ(mm)(頭部)170質量(g)580
金象印 ステン 片手三角ホー 柄付 浅香工業金象印 ステン 片手三角ホー 柄付浅香工業
2,298税込2,528
1本
当日出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)380トラスコ品番780-7881質量(g)300刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
金象印 東京ジョレン柄 丸 浅香工業金象印 東京ジョレン柄 丸浅香工業
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
厳選樫材使用で丈夫
用途金象印東京ジョレン丸柄共用替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)37×29小判形状/(手元側)30×23小判形状全長(mm)900質量(g)360アズワン品番64-8326-70
金象印 プラ溝さらえ (小) 浅香工業金象印 プラ溝さらえ (小)浅香工業
2,698税込2,968
1丁
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部:樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)150全長(mm)940質量(g)300深さ(mm)(頭部)40先幅(mm)(頭部)110
金象印 三本備中鍬タモ柄付 浅香工業金象印 三本備中鍬タモ柄付浅香工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。全長(mm)1050頭部幅(mm)140頭部長(mm)185材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.3
象 アルミパイプ柄菜園用平鍬 浅香工業象 アルミパイプ柄菜園用平鍬浅香工業
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
使い易いサイズ・重さのアルミパイプ柄の菜園用平鍬 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途うね上げ 土寄せ 整地作業頭部幅(mm)115トラスコ品番780-7538材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ寸法(mm)(柄部)28×26(楕円パイプ)全長(mm)1050質量(g)820頭部長(mm)250
サヤ付ナタ 菊堂サヤ付ナタ菊堂(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
火造り鍛造による鋼付刃物
寸法(mm)49×85×385質量(g)660刃部硬度HRC59±1材質(柄部)関東樫材質(刃)鋼/SK-5アズワン品番64-4066-62
木柄5本爪レーキ GREEN ART木柄5本爪レーキGREEN ART
529税込582
1丁
当日出荷
サビにくいWメッキ
用途土起こし・土ならしに仕様Wクロームメッキ寸法(mm)265×98×65質量(g)167爪数5アズワン品番64-4064-04
伸縮アルミ柄刈込鋏 SunGarden伸縮アルミ柄刈込鋏SunGarden(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
全長約665~1000mmまで伸縮自在!ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!滑りにくいクッショングリップ軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ全長(mm)約665~1000mmまで刃長(mm)140切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×200×35質量(g)926材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC55材質(刃)S65MO柄長(m)約460~800mmまで
植替用ヘラ 石黒金属植替用ヘラ石黒金属
789税込868
1個
9日以内出荷
用途苗の移植作業に使うと便利仕様寸法(mm)300×70×25質量(g)65
ガーデンクマデ 石黒金属ガーデンクマデ石黒金属
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途除草作業や根さばき作業に寸法(mm)480×100×80質量(g)330
プロフェッショナル移植ゴテ 石黒金属プロフェッショナル移植ゴテ石黒金属(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
使いやすい首長タイプ
仕様寸法(mm)345×85×40質量(g)260
小型ガーデニング鋸 アルス小型ガーデニング鋸アルス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
庭木の手入れ、果樹の剪定に。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 鋏では切りにくい枝切りに適しています。 刃長90mmのコンパクトサイズながら、鋭い切れ味が特長。 枝は幹になるべく近い位置で切ります。 上から切っていくと枝の重みで裂けることがあるので、まず下から切り、次に上から切るのがポイント。 ワンタッチで開閉ができ作業性に優れています。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)90材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理全長(mm)折込時:220、使用時:220質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデニング鋏 アルスガーデニング鋏アルス
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。
用途花木のお手入れに全長(mm)184刃長(mm)58仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション付属品刃カバー材質ステンレス鋼ソフトグリップ質量(g)110使用目的お手入れ切断対象花木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9
コンパクト鋸 花小町 アルスコンパクト鋸 花小町アルス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
ポケットサイズ刃長9cmのコンパクト鋸。 鋏では切れない太い枝の切断に便利です。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)90仕様ワンタッチストッパー材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理全長(mm)折込時:130、使用時:220質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
土木園芸鋸ピーメタル21 アルス土木園芸鋸ピーメタル21アルス
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 生木をザクザク切り進み、園芸の現場で活躍する荒目タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。
用途大工用鋸刃長(mm)210仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き上目、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップトラスコ品番752-4901種別荒目材質高炭素刃物鋼/アサリわけなし全長(mm)折込時:242、使用時:440質量(g)202表面処理ハードクローム仕上げ適合替刃PM-21L-1RoHS指令(10物質対応)対応
木柄炭十能 永塚製作所木柄炭十能永塚製作所
499税込549
1個
当日出荷
木柄の細い側溝清掃 機械の清掃に!
寸法(mm)80×160×415質量(g)180
采園鋏 近正采園鋏近正(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
芽切ハサミに比べ刃厚があります。
用途玉ねぎ、ナス、アスパラ、トマトの収穫全長(mm)195刃長(mm)48トラスコ品番409-4883材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)130使用目的収穫切断対象アスパラ、トマト、ナス、玉ねぎ
園芸ハサミ(チタンコーティング刃) TRUSCO園芸ハサミ(チタンコーティング刃)TRUSCO
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
軽い力で切断できるエルゴノミックデザインです。丈夫で疲れにくいエラストマー+グラスファイバーハンドルを採用しています。
用途園芸全長(mm)250刃長(mm)56切断能力(mm)16仕様ハードクロムメッキ+チタンコーティング高周波焼入加工トラスコ品番402-6748材質刃部:高炭素刃物鋼質量(g)220使用目的園芸材質(刃)高炭素刃物鋼
アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルスアルス軽量植木鋏ロングタイプアルス(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ全長(mm)228刃長(mm)75切断能力(mm)9トラスコ品番396-5937材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ質量(g)220使用目的お手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式刈込鋏K-900Z アルス伸縮式刈込鋏K-900Zアルス
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに切断能力(mm)6刃長(mm)150全長(mm)720~1050質量(g)980仕様ダイヤルナット刃カバー付きトラスコ品番410-3289材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸カーブソー アルス剪定鋸カーブソーアルス
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。
用途生木の剪定刃長(mm)170仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップトラスコ品番396-5759材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)折込時:230、使用時:377質量(g)175ピッチ(mm)(刃)7仕上ハードクローム仕上げ適合替刃GR-17-1RoHS指令(10物質対応)対応
高枝切鋏専用鋸刃 E-Value高枝切鋏専用鋸刃E-Value(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途交換部品材質刃物鋼使用目的交換部品
三徳ジョレン 柄付 チキチ三徳ジョレン 柄付チキチ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
用途土づくり作業用全長(mm)1350刃幅(mm)235刃高(mm)200材質頭部:刃物鋼柄部:木幅(mm)240高さ(mm)1370質量(g)1300奥行(mm)240
木製砂フルイ(丸型) 35cm 千吉木製砂フルイ(丸型) 35cm千吉(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
用途土・砂・穀物などのふるい作業用網目13.0mm(亀甲目)材質鉄ヒノキ幅(mm)350高さ(mm)90質量(g)400奥行(mm)350
ステンレスミニ清掃器 千吉ステンレスミニ清掃器千吉
2,198税込2,418
1個
当日出荷
細かい部分の作業に最適です。錆びにくいステンレス製。
用途溝掃除用材質頭部:ステンレス柄部:木幅(mm)95全長(mm)525高さ(mm)525質量(g)260奥行(mm)50頭部長(mm)120先端幅(mm)90
木柄清掃機 Y-SK11木柄清掃機Y-SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
用途溝掃除用材質頭部:ステンレス柄部:木全長(mm)560質量(g)340頭部長(mm)125頭部高さ(mm)40先端幅(mm)107
園芸用折込鋸 E-Value園芸用折込鋸E-Value(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。
用途替刃式折込鋸材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
本鍛造刈込鋏 全鋼 裏スキ 千吉 金本鍛造刈込鋏 全鋼 裏スキ千吉 金
7,598税込8,358
1個
当日出荷
用途剪定・整枝作業用切断能力(mm)(生木)15材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)190高さ(mm)760質量(g)1110奥行(mm)40使用目的剪定、整枝作業
又枝切鋏 千吉 金又枝切鋏千吉 金(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途又枝切り用材質刃部:刃物鋼幅(mm)50高さ(mm)210質量(g)200奥行(mm)20使用目的切り用切断対象又枝

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具