絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,599件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作園芸鋸 替刃 アルス工作園芸鋸 替刃アルス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
工作辺芸鋸P-18用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様高炭素刃物鋼、ハ―ドクロ―ム仕上げ、衝撃焼入、鏡面研磨目立て、アサリわけなし、二重グリップトラスコ品番215-4471全長(mm)217質量(g)35ピッチ(mm)6切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
刃先ケース 小 Forza刃先ケース 小Forza
169税込186
1個
5日以内出荷
鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
用途鋏の刃先ケース。全長(mm)90質量(g)6
大久保鋏ケースカン付 Forza大久保鋏ケースカン付Forza
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!カン付だから取り外しもラクラク!
用途大久保鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)300質量(g)151使用目的収納
カタナボーイ650 Silky(ユーエム工業)カタナボーイ650Silky(ユーエム工業)
13,980税込15,378
1枚ほか
翌々日出荷
国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。刃渡り(mm)650折込切り幅(mm)2.4目数4枚目/30mm
ロングボーイ Silky(ユーエム工業)ロングボーイSilky(ユーエム工業)
4,398税込4,838
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
ロングボーイの良さはなんといっても高枝鋸なのにこのコンパクトさ! 最長3.6mまで伸び、収納時はブレードが折り込める事により、1.45mまでコンパクトになります。普通車のトランクにも楽々入るので持ち運びにとても便利です。 未来目・アサリ無しの刃なので様々な方向の切断を可能にし、切り口がとても美しく仕上がります。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業の枝打、森林ボランティアにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)360折込切り幅(mm)1.45目数7.5枚目/30mm
本刃付ステンレス剪定鋏 FUKUZEN×TAKAGI本刃付ステンレス剪定鋏FUKUZEN×TAKAGI
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い切れ味キレイな切り口。サビに強い高級ステンレス鋼。
用途庭木・樹木の剪定に。太めの枝をしっかり切断切断能力(mm)約Φ15材質(刃)ステンレス鋼WR-2
立鎌ホー 自然作立鎌ホー自然作
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
用途畑や庭の雑草の刈り取りや、土寄せや土ならし作業に材質頭:スチール 柄:天然木ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー質量(g)786直径×長さL(Φmm×mm)柄:30×1200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1200×210×140、頭部:約7×210×130
諏訪ジョレン 若獅子諏訪ジョレン若獅子
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
用途溝の泥上げ、土木作業、土寄せ、水路掃除などに材質頭:スチール 柄:天然木寸法(mm)柄(横×高さ×長さ):25.5×46.5×1050ナチュラルウッド/ダークグレー質量(g)1257寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1050×220×230、頭部:約200×220×10
スノーコップ PC 協越化学スノーコップ PC協越化学
1,998税込2,198
1本
当日出荷
車が踏んでも割れません。今までのプラスチック製のスコップよりも強く、翌年にも十分お使いいただけます。取手分がスチール製で大変丈夫です。
用途雪かきや農作業。材質ショベル部;ポリカーボネート,取手部;スチール寸法(mm)約横273×高1030グリーン
ゴールド60 ヤマト農磁ゴールド60ヤマト農磁
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
塩害・農薬に強い混合器・大豆・稲・麦・ヤマトイモの種子処理、忌避剤処理に最適・8の字(ラセン)に回転するので綺麗に紛衣・容量60L 目安:種もみ 15kg/麦 15kg/大豆 15kg
用途大豆・稲・麦・ヤマトイモの種子消毒、種子処理、忌避剤処理に高さ(mm)880容量(L)60直径(mm)410
ハンドクリエーション 坂源ハンドクリエーション坂源
3,598税込3,958
1本
当日出荷
手にフィットする花バサミです。軽くて切れ味がバツグンです。フッ素樹脂加工でサビに強く、シブヤニが付きにくくお手入れ簡単です。茎の導管をつぶさずに切れるため、水の吸い上げが良く花持ちも長くなります。1cmまでの太さであれば軽い力で切れて、お庭のいろいろな植物に使うことができるためおすすめです。生花・園芸はもちろんのこと、枝などの剪定にも向いています。
用途花鋏。寸法(mm)180表面処理フッ素樹脂加工材質(柄部)エラストマ樹脂材質(刃)刃物用炭素鋼
電動剪定鋏専用ケース 近正電動剪定鋏専用ケース近正
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
作業の邪魔にならないスイング機能付きです。スイング式で三脚の上り下りや屈む作業でも邪魔にならないです。
用途バッテリー式電動剪定鋏を簡単に収納、取り出しが可能。材質ナイロン製全長(mm)460
熊手 (プラスチック製) エスコ熊手 (プラスチック製)エスコ
6,730税込7,403
1組(4本)
翌日出荷
4本入り。耐久性にも優れているプラスチック製のくまでです。先端のしなりがやわらかで芝を傷めにくくなっています。
全長(mm)1435材質(本体)ポリプロピレン質量(g)680材質(柄部)塩化ビニル被覆鋼管先端幅(mm)430
菜園収穫鋏ロング チタンコート トップマン[工具・金物]菜園収穫鋏ロング チタンコートトップマン[工具・金物]
719税込791
1個
8日以内出荷
チタンコートで耐久性アップ・切れ味長持ち
切断能力(mm)6サイズ(mm)185
園芸ハサミ収穫用 トップマン[工具・金物]園芸ハサミ収穫用トップマン[工具・金物]
529税込582
1個
8日以内出荷
長時間の作業も手が疲れにくい!
仕様収穫用全長(mm)195刃長(mm)75
東京ジョレン 丸 柄共 金象東京ジョレン 丸 柄共金象
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。柄の差込ヒツが丸型です。別売部品対応:[交換柄]金象東京ジョレン柄丸(#95015))/[交換頭]金象東京ジョレン 丸 柄無し(#72185)
用途砂利等のかき寄せ作業に、側溝等の泥すくい作業に。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)900質量(kg)1.2頭部長(mm)165頭部幅(mm)235頭部板厚(mm)1.6
超軽量草刈りピーラー ワイド 1050 AP柄付 FG超軽量草刈りピーラー ワイド 1050 AP柄付FG
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
軽量ステンレス草刈りピーラー!直刃で雑草を刈り、ギザ刃で草を集める。
用途長柄なので、作業がしやすい。材質頭部:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン全長(mm)1180質量(g)320頭部幅(mm)140
てつみ 八ツ矢工業てつみ八ツ矢工業
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
鉄製なので、燃えない、溶けない、油に強い。
材質鉄板0.6mm厚
豊稔光山作 ステンレス鋼小鎌 豊稔企販豊稔光山作 ステンレス鋼小鎌豊稔企販
999税込1,099
1丁
4日以内出荷
ステンレスモリブデン鋼使用。鋭利な刃、錆びにくく切れ味の良い小鎌。
用途草削り、草取りに。刃長(mm)120柄長さ(mm)270
豊稔光山作 両刃登鎌 豊稔企販豊稔光山作 両刃登鎌豊稔企販
8,998税込9,898
1丁
4日以内出荷
安来鋼白紙2号使用。本格的な鍛造製法により仕上げる。鋭利な刃付けのため最高の切れ味。両刃。
用途枝打ちや山の下刈に使用。質量(g)刃:300柄長さ(mm)390
アグリ台 TAKIGEN(タキゲン)アグリ台TAKIGEN(タキゲン)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ちょっと高い所の作業が安定して行えます。2個連結して広く作業することもできます。CP-668-1とCP-668-2を重ねることで高さ450mmまで嵩上げできます。
材質特殊ポリエチレンフォーム長さ(m)紐:2.5許容質量(kg)100
パイプ柄ステンレス三本鍬 TAKAGI(高儀)パイプ柄ステンレス三本鍬TAKAGI(高儀)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
サビに強いステンレス製 アルミ柄で軽量
用途土砕き・土耕しに材質【パイプ部】アルミ【頭部】ステンレス鋼
全鋼草刈鎌 片山利器全鋼草刈鎌片山利器
329税込362
1本
翌々日出荷
全長(mm)380刃渡り(mm)160
雑草削り 千吉雑草削り千吉
399税込439
1本
当日出荷
先端の刃で雑草を削り取ります。また鎌のように雑草を引き切ることも可能です。刃部はサビに強いステンレスを使用し、焼入れ処理済みです。ブロックやアスファルト、砂利の中に生えている雑草向きです。
用途除草作業。材質刃部:ステンレス(420J2),グリップ:PP全長(mm)約207
雑草フォーク 千吉雑草フォーク千吉
399税込439
1本
当日出荷
雑草の根本に突き刺し、回転させて根を絡めて引き抜きます。刃部はサビに強いステンレスを使用し、焼入れ処理済みです。畑など土壌が柔らかいところに向いています。
用途除草作業。材質刃部:ステンレス(420J2),グリップ:PP全長(mm)約198
ミニくまで 平手爪 八ツ矢工業ミニくまで 平手爪八ツ矢工業
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
弾力が有るので木の根っこや段差を気にせず作業が出来る。爪が抜ける心配が少なく長期に使って頂けます。全長が85cmになったことで植込みの奥まで作業が出来る縮めて使うことで大量の落ち葉でもしっかりかき集めることができます。
用途熊手 金属 ほうき 箒 根かき 庭掃除 掃き掃除 落ち葉掃除 枯れ葉集め材質爪/鋼線(8本爪)、柄/木寸法(mm)【縮めて】580×115【広げて】850×430
草抜き WIZ'A草抜きWIZ'A
1,580税込1,738
1個
翌々日出荷
用途草抜きをする際に仕様引っ掛け穴あり材質本体:ステンレス特殊鋼、パイプ:アルミ、グリップ:ポリプロピレンシルバー/ブラック
さすけ AP-02 サンエーさすけ AP-02サンエー
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
さつまいもの苗を、腰を屈めることなく立ったまま植え付けることができる、さつまいも苗専用植付器。さつまいも苗の斜め植えや垂直植えを楽に行なうことができます。
質量(g)200寸法(cm)9.5×2.2×63
鉈NATA165 両刃 千吉鉈NATA165 両刃千吉
3,500税込3,850
1本
当日出荷
枝払い、薪割り作業におすすめの両刃鉈です。ブレードがハンドルの末端まで貫通しているフルタング仕様です。ワンタッチリリース機能で、従来のケースと比べ簡単・安全・スピーディに脱着が行なえます。TPRグリップなので、滑りにくいです。しっかり握れる事で正確に扱える為、作業性の向上と事故を防ぎます。ストラップホール付が付いています。
用途枝払い、薪割り作業に。仕様ハードクロームメッキ処理その他鞘付材質【ブレード】モリブデン鋼【ハンドル】PP&TPRタイプ両刃板厚(mm)約6.0
草かきだす君 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草かきだす君MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
998税込1,098
1本
欠品中
コンクリート・アスファルト・敷石等のすき間の雑草をかき出す!すき間から生えた草をフック刃で草の茎や根を引っ掛けてかき出すことができ、すき間に刃が入らない時は背面のギザ刃で草を削り取ることができる。土の中にある地下茎や根を引っ掛けて取ることも可能。
用途コンクリートとアスファルト舗装のすき間(道路と側溝のすき間等)の草取りに。 コンクリートやアスファルトの割れ目から生えてきた草取りに。 コンクリートと土の境目から生えてきた草取りに。 敷石やレンガ・インターロッキングブロック等の目地やすき間から生えた草取りに。材質刃:炭素鋼、柄:ポリプロピレン樹脂全長(mm)230レッド/シルバー仕上クロームメッキ仕上げ
ジェットアクセル細目 替刃 Silky(ユーエム工業)ジェットアクセル細目 替刃Silky(ユーエム工業)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ジェットアクセル細目用の替刃です。軽い力でスムーズに切れ、細い枝でも揺れにくく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
用途剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)40切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)210目数12枚目
鎌 アークランドサカモトアークランドサカモト
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
用途稲刈り、麦刈り、草刈り、草取り等仕様安心安全の日本製ウッド柄長さ(mm)約210刃の種別普通目木柄硬度HRC(刃部)65材質(刃)SK-5
池之坊鋏 TAKAGI(高儀)池之坊鋏TAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
茎の柔らかい植物から、茎の硬い枝まで切断可能
用途生花用付属品●本体×1サイズ(mm)切断許容:1年目の若枝約Φ8
除草鎌全鋼 TAKAGI(高儀)除草鎌全鋼TAKAGI(高儀)
299税込329
1個
翌々日出荷
用途芝生の中に生えた雑草抜き 盆栽・庭木の雑草抜きに材質柄:自然木、頭部:刃物鋼
オートマチックぶどう鋏丸直 サボテンオートマチックぶどう鋏丸直サボテン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
ギザカット万能鎌 大五郎ギザカット万能鎌大五郎
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ギザ刃なので、やわらかい草、硬い草、土中の根、ビニール紐などのカット可能。生え際の削り刈りや、ススキなどの堅い草、土に差しての根切りに最適。ギザギザ刃なので、ロープなどの切断が可能。
用途雑草の削り刈り・除草・根切り・紐切りなどに全長(mm)310質量(g)110刃長(mm)130
折込鋸替刃 sita折込鋸替刃sita
389税込428
1個
翌日出荷
庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適
適合機種A255 sita 折込鋸 210mm材質(刃)65Mn刃渡り(mm)210
サヤ付木柄剪定鋸 sitaサヤ付木柄剪定鋸sita
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適
適合機種A255 sita 折込鋸 210mm質量(g)約230材質(刃)65Mn刃渡り(mm)240
手斧 エスコ手斧エスコ
3,130税込3,443
1本(1本)
翌日出荷
片手での使用に最適です。小枝の切断や伐採に適しています。ハンドルは、軽量で強度もあるグラスファイバーを30%と、ナイロンを70%混合しています。プラスチックケースに入っているので、安全に保管できます。ハンドルが斧の頭周囲まで覆いかぶさっているので、1tの引張試験でも外れません。滑り止めグリップ付き。
材質刃:炭素鋼、柄:グラスファイバー(30%)+ナイロン(70%)全長(mm)240刃長(mm)70全質量(kg)0.53頭質量(kg)0.4
トング (ステンレス製) エスコトング (ステンレス製)エスコ
720税込792
1本(1本)
翌日出荷
ステンレス製の為、耐久性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(18-0)全長(mm)192板厚(mm)1

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具