絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,599件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムライ 果樹 替刃 神沢精工サムライ 果樹 替刃神沢精工
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
サムライ 義経 替刃 神沢精工サムライ 義経 替刃神沢精工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
サムライ 牛若丸 本体 神沢精工サムライ 牛若丸 本体神沢精工(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
翌日出荷
片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。 アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。 脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。 用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。
用途枝打ち、造園剪定。刃長(mm)330板厚(mm)1.5種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目刃の種別GC-331-LH
サムライ 義経 本体 神沢精工サムライ 義経 本体神沢精工(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
翌々日出荷
細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
メイクエース 万能鋏 カマキメイクエース 万能鋏カマキ
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)170刃渡り(mm)45質量(g)75
採果鋏 カマキ採果鋏カマキ
899税込989
1丁
翌々日出荷
果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)190刃渡り(mm)50質量(g)125
木柄太枝切鋏 カマキ木柄太枝切鋏カマキ
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷
軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適! 25mm。
全長(mm)600質量(g)900
高級刈込鋏 大 カマキ高級刈込鋏 大カマキ
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
アルミパイプ+木柄のため丈夫で軽い! 木柄が手によくなじむ。 切断能力12mm。
全長(mm)650刃長(mm)180質量(g)650
高枝太枝切鋏 切りりん カマキ高枝太枝切鋏 切りりんカマキ
7,298税込8,028
1丁
翌日出荷
軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群! 高い所の枝切りに最適! 切断能力40mm!
タイプアルビン
盆栽ニッパー・枝パッチン KEIBA盆栽ニッパー・枝パッチンKEIBA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
用途切る作業に切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線)材質カーボン鋼質量(g)60寸法A(mm)163寸法D(mm)7寸法E(mm)15寸法B(mm)13寸法C(mm)48バネ無しサイズ(mm)160
標準ワイヤー 610mm 和コーポレーション標準ワイヤー 610mm和コーポレーション
14,980税込16,478
1セット(2本)
3日以内出荷
径(Φmm)120~250(木の使用径)長さ(cm)61(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド鎌砥石 GREEN FINGERダイヤモンド鎌砥石GREEN FINGER
899税込989
1個
当日出荷
握りやすく使いやすい形状です。2種類の粒度仕様。 携帯に便利な紐付き。
材質(本体)ダイヤモンド粒子、鉄、ABS樹脂
摘花 野菜鋏 近正摘花 野菜鋏近正(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
採果鋏 近正採果鋏近正
1,498税込1,648
1個
当日出荷
兼次ステンレス剪定鋏 兼次兼次ステンレス剪定鋏兼次
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。
用途庭木・果樹の剪定に全長(mm)200切断能力(Φmm)10刃渡り(mm)60トラスコ品番868-2278材質ステンレス鋼質量(g)200材質(柄部)ステンレス刃物鋼使用目的剪定切断対象庭木、果樹材質(刃)ステンレス刃物鋼
みかん切鋏(曲刃) 越路みかん切鋏(曲刃)越路(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
手袋をしたまま使える!小田原みかん・紀州みかん切形状。切れ味が良く一日収獲しても疲れにくい。
用途果樹用全長(mm)140刃長(mm)28材質炭素鋼切断対象果樹
花実鋏 越路花実鋏越路
1,698税込1,868
1個
当日出荷
九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
用途果樹・菜園用全長(mm)185刃長(mm)50材質炭素鋼替えバネA-102
打物  シノギ付芽切鋏 越路打物 シノギ付芽切鋏越路(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
職人が丹精込めて打った収獲鋏、ネジ止め式で調整可能なプロモデル先細で細かい作業に便利
用途果樹・菜園用全長(mm)180刃長(mm)54材質鍛造炭素鋼替えバネA-302
風赭 鋼付小鎌 ホウネンミヤワキ風赭 鋼付小鎌ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
799税込879
1本
3日以内出荷
やわらかい草・かたい草刈り用
用途草削り用柄長さ(mm)210
ステン雑草抜鎌(B型) ホウネンミヤワキステン雑草抜鎌(B型)ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
刃長(mm)90柄長さ(mm)150材質(刃)ステンレス
ステンねじり鎌(長柄) ホウネンミヤワキステンねじり鎌(長柄)ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
刃長(mm)120柄長さ(mm)290
花つみ鎌アルミパイプ柄 ホウネンミヤワキ花つみ鎌アルミパイプ柄ホウネンミヤワキ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
刃長(mm)50柄長さ(mm)700
ステン山菜取鋸鎌 1K-6 ホウネンミヤワキステン山菜取鋸鎌 1K-6ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
10日以内出荷
刃長(mm)120柄長さ(mm)900刃の種別全鋼
ステンレス収穫鎌細身 1K-6 ホウネンミヤワキステンレス収穫鎌細身 1K-6ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
用途ホウレン草等刃長(mm)120柄長さ(mm)210
豆刈鎌(荒目) ホウネンミヤワキ豆刈鎌(荒目)ホウネンミヤワキ
749税込824
1本
3日以内出荷
稲刈り・草刈等に!
刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃の種別全鋼
秋田型鋸鎌(細目) ホウネンミヤワキ秋田型鋸鎌(細目)ホウネンミヤワキ(2件のレビュー)
719税込791
1本
30日以内出荷
稲刈り・草刈等に!
刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃の種別全鋼
鎌歴史 片刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ鎌歴史 片刃中厚鎌ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
信州型草刈中厚鎌 ホウネンミヤワキ信州型草刈中厚鎌ホウネンミヤワキ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途ヨシ・ススキ等、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用。
片刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ片刃中厚鎌ホウネンミヤワキ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
用途ヨシ・ススキ等、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用。
のこかり 吉岡刃物製作所のこかり吉岡刃物製作所
4,298税込4,728
1丁
翌々日出荷から7日以内出荷
刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。 滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。
刃長(mm)180刃渡り(mm)180仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ
鋭型刈込鋏 吉岡刃物製作所鋭型刈込鋏吉岡刃物製作所(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から10日以内出荷
用途刈込鋏種類ナタ柄使用目的刈込
かんたん草削り MontBlanc(モンブラン/清水製作所)かんたん草削りMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
小型で軽いので楽に草取りが出来ます。 円運動で早く簡単に広範囲の草削りができます。 ギザギザの刃で土をほぐしながら雑草を引っ掛けて取ります。 土を削り過ぎないので除草後の庭がきれいです。また土と草の振り分け作業も簡単です。 右利き、左利きどちらの方でもご使用戴けます。
全長(mm)210材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草取りスクレーパー MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草取りスクレーパーMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(3件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
ギザ刃は、コンクリートやタイル等のすき間の雑草を抜くのに便利です。 横の刃は、ブロックや壁際の雑草を切るのに便利です。 前の刃は、コンクリートやブロックに生えたコケを削るのに便利です。
全長(mm)190刃幅(mm)25柄長さ(mm)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
長柄草削り半月ギザ刃 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)長柄草削り半月ギザ刃MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。
全長(mm)1265刃幅(mm)150材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
長柄草取りフォーク MontBlanc(モンブラン/清水製作所)長柄草取りフォークMontBlanc(モンブラン/清水製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。
全長(mm)1350刃幅(mm)75材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
けずっ太郎 ジャンボ 替刃 ドウカンけずっ太郎 ジャンボ 替刃ドウカン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
付属品ネジ2本適合本体DK-802刃幅(mm)220
けずっ太郎 ジャンボ ドウカンけずっ太郎 ジャンボドウカン
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。広い場所を一気に作業したいという声に応えた刃幅はジャンボな220mm。
全長(mm)1490質量(g)800刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K
けずっ太郎 スリム 替刃 ドウカンけずっ太郎 スリム 替刃ドウカン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
付属品ネジ2本トラスコ品番770-0237適合本体DK-801刃幅(mm)105
ライトチョキダブルズーム コンパクト アルスライトチョキダブルズーム コンパクトアルス(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個(1.1kg)
当日出荷
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)(最短)1300~(最長)2800刃長(mm)48切断目安(Φmm)12トラスコ品番485-0289質量(g)890材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応
とりかえっこ用柄 樫柄 フジカワとりかえっこ用柄 樫柄フジカワ(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
材質(ヘッド)手打ち鍛造

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具