カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農具
        • (54)
        • (15)
        • 除草具(13)
        • 土農具(157)
        • (50)
        • (12)
        • 農具その他(5)
絞り込み
全長(mm)
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農具 :「樫 柄」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象印 樫 鍬の柄 浅香工業金象印 樫 鍬の柄浅香工業
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状全長(mm)1500質量(kg)0.9
杓の柄 浅香工業杓の柄浅香工業
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選樫材使用で丈夫
用途杓用替柄寸法(mm)直径30(先端面取り)材質天然木
とりかえっこ用柄 樫柄 フジカワとりかえっこ用柄 樫柄フジカワ(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
材質(ヘッド)手打ち鍛造
金象印 バチツル小柄 樫 浅香工業金象印 バチツル小柄 樫浅香工業
3,198税込3,518
1本
当日出荷
厳選樫材使用で丈夫
用途ツルハシ用替柄トラスコ品番851-1081材質天然木寸法(mm)(頭部側)58×35小判形状/(手元側)36×28/小判形状全長(mm)900質量(g)700
鍬の柄 ノーブランド鍬の柄ノーブランド(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
用途備中唐鍬・三本鍬・四本鍬用全長(mm)1050材質楢(なら)仕様No.1(唐鍬)3.5尺幅(mm)50厚さ(mm)30寸法(mm)1050×50×28質量(g)600アズワン品番64-4065-35
金象印 樫 鍬の柄 浅香工業金象印 樫 鍬の柄浅香工業
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状
植木屋 刈込鋏 松 槌目入 ドウカン植木屋 刈込鋏 松 槌目入ドウカン
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。
用途庭木などの草や小枝の剪定に全長(mm)700刃長(mm)185切断能力(mm)15仕様槌目模様、刃カバー付トラスコ品番769-9948材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm)質量(g)865口金パイプ使用目的剪定切断対象小枝、庭木、草
銀象 バチツル柄 浅香工業銀象 バチツル柄浅香工業
3,298税込3,628
1本
当日出荷
厳選樫材使用で丈夫
用途ツルハシ用替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)58×35小判形状/(手元側)36×28/小判形状全長(mm)900質量(g)700
調質剪定型刈込鋏 鋼典調質剪定型刈込鋏鋼典(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
全長(mm)655刃長(mm)165最大切断径(Φmm)15トラスコ品番818-8029材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)795柄長さ(mm)450
空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲角 カネコ総業空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲角カネコ総業
789税込868
1個
当日出荷
金象 バチ鍬 1050樫柄付 浅香工業金象 バチ鍬 1050樫柄付浅香工業(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに全長(mm)1050頭部幅(mm)80頭部長(mm)200材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.7
鯨鉤 長桂 カネコ総業鯨鉤 長桂カネコ総業(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質樫柄
金象印 竹の子堀鍬 浅香工業金象印 竹の子堀鍬浅香工業(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1丁
3日以内出荷
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部はワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です 柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています 竹の子掘りに最適
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業 根起こしや、たけのこ掘り作業全長(mm)1050頭部幅(mm)75頭部長(mm)240トラスコ品番780-7678材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)2
金象印 鍛造片手 唐鍬 ツル 柄付 浅香工業金象印 鍛造片手 唐鍬 ツル 柄付浅香工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし、筋付け作業用片手鍬。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕作作業。柄長さ(mm)360長さ(mm)(頭部)105/(ツル部)85材質(頭部)スチール/(柄部)天然木幅(mm)(頭部)50全長(mm)360質量(g)400
ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸 鋼典ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸鋼典
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に刃長(mm)180(鉈)/210(鋸)刃幅(mm)52全長(mm)370(鉈)/355(鋸)トラスコ品番818-8050材質刃:SK-5鋼付、柄:樫質量(g)705刃形片刃
マサカリ(地型) カネコ総業マサカリ(地型)カネコ総業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
全鋼の片手サイズの薪割りです。防災用としてもご使用いただけます。
刃渡り(mm)105仕様刃先ケース付材質樫柄質量(g)570柄長さ(mm)330
樫柄 平ねじり鎌 鋼付 菊堂樫柄 平ねじり鎌 鋼付菊堂(3件のレビュー)
769税込846
1丁
当日出荷
用途草削り・草取り・雑草抜きに寸法(mm)45×140×350質量(g)265アズワン品番64-4064-19
木製クサビ OWL木製クサビOWL(1件のレビュー)
599税込659
1個(2個)
当日出荷
樫材を使用した高級くさび
用途鍬の交換用木製くさびです。全長(mm)125質量(g)50先幅(mm)33
本鍛造刈込鋏 千吉 金本鍛造刈込鋏千吉 金(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
日本の職人による手打ち鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分がより握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。柄の表面処理はロウ引きで、持ちやすく手に馴染みやすい仕上がりです。
用途刈込鋏。全長(mm)690刃長(mm)195材質刃部:55C、柄:本樫使用目的刈込
刈込鋏 空柄 白樫 鋼典刈込鋏 空柄 白樫鋼典(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
桂と柄部固定用の釘2本付き。補修対象刃部の地金板厚は4mm用となっております。いろいろな種類の刈込鋏がありますので、サイズ等を確認してご利用下さい。
用途刈込鋏用交換柄。材質全長(mm)450質量(g)255
樫柄 カット鎌 鋼付 菊堂樫柄 カット鎌 鋼付菊堂(1件のレビュー)
789税込868
1丁
当日出荷
用途草削り・草取り・雑草抜きに
鋼付竹割鉈 鋼典鋼付竹割鉈鋼典(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
刃研ぎが容易で、耐摩耗性に優れた鋼付。 竹割、竹細工に使用され、最近ではレジャー用としても利用されています。
刃長(mm)180全長(mm)335トラスコ品番818-8051材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)樫質量(g)410刃幅(mm)40柄長さ(mm)150
金象印 鍛造片手 細バチ鍬 柄付 浅香工業金象印 鍛造片手 細バチ鍬 柄付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕起作業 根起こし作業。材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)120幅(mm)(頭部)50全長(mm)360質量(g)400柄長さ(mm)360
鋼付移植ゴテ トンボ工業鋼付移植ゴテトンボ工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
鋼付で切れ味良好です。固い土でも食い込みやすく設計されています。
用途苗・球根の植え替え作業鉢への土入れ材質(刃)鋼付全長(mm)275トラスコ品番411-5872質量(g)200板厚(mm)1.6刃先形状移植ゴテ形材質(柄部)国産樫材刃先(mm)45刃先幅寸法(mm)70
両刃厚鎌 樫コブ付柄 ホウネンミヤワキ両刃厚鎌 樫コブ付柄ホウネンミヤワキ
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途雑木や木の枝を切る時などに使用刃の種別鋼付
鋼付山鉈 鋼典鋼付山鉈鋼典(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
刃長(mm)240全長(mm)405トラスコ品番818-8049材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫質量(g)470刃幅(mm)40柄長さ(mm)155
金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付 浅香工業金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付浅香工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。 柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。 三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。
用途花壇、菜園などの耕作作業。柄長さ(mm)360長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80材質(頭部)スチール/(柄部)天然木幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65全長(mm)360質量(g)500
本樫 木割柄 900mm 浅野木工所本樫 木割柄 900mm浅野木工所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
交換柄です
柄長さ(mm)900先端サイズ(mm)27×60
樫用 掛矢柄 900mm 浅野木工所樫用 掛矢柄 900mm浅野木工所
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
交換柄です
柄長さ(mm)900先端サイズ(mm)26×37
金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付 浅香工業金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付浅香工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。 頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。
用途花壇、菜園などの耕作作業。全長(mm)345トラスコ品番868-2128材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)120幅(mm)(頭部)80質量(g)400柄長さ(mm)300
金象印 鍛造片手 唐鍬 柄付 浅香工業金象印 鍛造片手 唐鍬 柄付浅香工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕起作業 根起こし作業。材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)360長さ(mm)(頭部)120幅(mm)(頭部)75質量(g)400柄長さ(mm)360
木柄 移植ゴテ ノーブランド木柄 移植ゴテノーブランド
509税込560
1丁
当日出荷
用途苗の移植に材質(頭)スチール(クロームメッキ)寸法(mm)288×57×57質量(g)133材質(ハンドル)アズワン品番64-4066-38
光山作 両刃木鎌165mm 豊稔企販光山作 両刃木鎌165mm豊稔企販(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
用途木刈用。刃長(mm)165刃幅(mm)44全長(mm)360トラスコ品番404-8857材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:樫質量(g)330
調質草刈用刈込鋏 鋼典調質草刈用刈込鋏鋼典(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
調質焼入(ダブル焼入) 柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)705刃長(mm)165トラスコ品番818-8020材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)860柄長さ(mm)510柄長(m)510
タケノコ唐鍬 樫3尺柄 SENNARIタケノコ唐鍬 樫3尺柄SENNARI(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から3日以内出荷
鍬の専門メーカーがタケノコ掘り専用に造った本格的な鍬です。レジャーでのタケノコ堀りはもちろん、プロも使う丈夫な逸品です。タケノコ掘り専用鍬ですが、自重で土を掘り込める肉厚の長刃が、家庭菜園では耕作の初めの土が固く締まった畑の土起こしにも使えます。鋭い切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの丈夫な刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途タケノコ掘り。刃幅(mm)85柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
本職仕様 鍛造バチ鍬(たけのこ鍬) 安隨製作所本職仕様 鍛造バチ鍬(たけのこ鍬)安隨製作所(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。 柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。
用途開墾・収穫刃長(mm)286柄長さ(mm)1050材質(柄部)先幅(mm)75総質量(kg)1.9
宝長久寛文作 木割り斧 浅香工業宝長久寛文作 木割り斧浅香工業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業全長(mm)900刃長(mm)210刃幅(mm)80質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木柄長さ(mm)900
本樫 鉈柄サヤ鉈 ニス仕上 180 浅野木工所本樫 鉈柄サヤ鉈 ニス仕上 180浅野木工所(1件のレビュー)
629税込692
1個
翌々日出荷
交換柄です
柄長さ(mm)180
鋼付 タケノコ鍬 浅野木工所鋼付 タケノコ鍬浅野木工所(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
タケノコ掘りに 厚手で強度があるので土への刺さりがよく、タケノコ掘りに適した鍬です 職人がタケノコ掘りにこだわって鍛造した切れ味を、ぜひお試しください 土起こしもできるので、畑でもご使用いただけます
用途タケノコ掘り・穴掘り。材質頭/鉄、柄/樫材質量(g)1950頭部寸法(mm)90×240柄長さ(mm)900
手打鋼付 ハマグリ型 木割 浅野木工所手打鋼付 ハマグリ型 木割浅野木工所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
薪割りに・割りやすいハマグリ型 薪割りに便利な、職人手づくりの木割です ハマグリのように刃の中央が膨らんでいるので、先端に力が入りやすく、薪を割りやすい!当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
用途薪割り。材質頭/鉄、柄/樫柄長さ(mm)900

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

斧 柄特集
おすすめ人気ランキング
農具