絞り込み
ブランド
- ケツト科学研究所
- モノタロウ(24)
- BIGM(丸山製作所)(66,063)
- ホンダ(38,507)
- スバル(14,511)
- 三菱(4,894)
- ヤンマー(3,426)
- 工進(2,483)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- 麻場(682)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- 共立(479)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(461)
- マキタ(445)
- ハスクバーナ(268)
- セフティー3(260)
- フルプラ(238)
- 東日興産(TN)(124)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

もみすり器
ケツト科学研究所(42件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。用途収穫した玄米の水分測定に。質量(kg)0.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45試料質量(g)約8RoHS指令(10物質対応)対応
米麦水分計
ケツト科学研究所(15件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
小形精米器パーレスト
ケツト科学研究所¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷から5日以内出荷カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。 検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。 また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。 パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。質量(kg)1.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176RoHS指令(10物質対応)対応所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
水分計(ライスタシリーズ)
ケツト科学研究所(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1個(1個)3日以内出荷から8日以内出荷日本でもっとも普及している穀類水分計です。ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。質量(g)約440電源単3電池×4(付属)最小表示0.001
穀類水分計
ケツト科学研究所¥179,800~税込¥197,780~1台ほか3日以内出荷から10日以内出荷農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。 検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。 測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。 したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。 なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。 生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。
粉砕器
ケツト科学研究所(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
刈取適期判定器
ケツト科学研究所¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷水稲の登熟は出穂日から毎日の気温を測定し、その積算値がほぼ1000℃に達したころがピークとなり、刈取適期と言われています。 水稲の早刈りは未熟粒が多く、また遅刈りは胴割れ発生の危険があります。 適期に収穫することが最大の収量を保証し、同時に品質の向上に大きく寄与します。 本器は水稲の圃場に一度セットすると、自動的に温度を測定して積算したうえで、刈取適期として表示します。 日よけフード、支柱が付属寸法(mm)(本体)60W×45D×105H、(支柱)30×30×1300L 2本、(日除けフード)200W×200D×250H測定範囲設置場所を中心に半径2km(条件による)電源電池9V(アルカリ)測定方式サーミスタによる温度検出本体質量(kg)0.15表示方式デジタル(LCD)測定対象圃場の積算気温RoHS指令(10物質対応)対応
電動もみすり器
ケツト科学研究所¥73,980税込¥81,3781台欠品中もみを約60秒で20gの玄米試料に。もみと玄米は分離し別々のケースへ収納。試料投入口カバーで試料の飛び出し防止。RC、CE等の検査補助器具付属品試料用スプーン、ACアダプタ、取扱説明書適合水分範囲:12~18(%)質量(kg)1.6電源(V)AC100-240(50/60Hz)能力もみすり:約20/60(g/秒)安全装置過負荷自動停止装置サイズ(mm)205×130×146
酒米水分計
ケツト科学研究所¥79,980~税込¥87,978~1台ほか10日以内出荷から11日以内出荷酒米水分計ライスタf7は、従来器のライスタf4と比べ、測定範囲や測定対象をさらに充実させたモデルとなりました。従来の扱いやすさはそのままに、近年多く見られる低水分の高とう精酒米に対応できるように測定範囲の下限値を8%から7%に変更しました。また、新たに枯らし麹を測定対象に追加したことで活用の幅が広がり、酒造りの現場でお役立ていただけます。
ソフトカルトン
ケツト科学研究所(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット(5枚)5日以内出荷カルトンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカルトンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカルトンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。「ソフトカルトン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+ 可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下など衝撃による破損はありません。また、試料をカルトンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関しPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EU のRoHs 指令をクリアしたものを使用していますので安心です。
米粒透視器
ケツト科学研究所¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷TX-200は、精米や玄米の外観品質を観察するための器具です。 試料の背面から光を透過させて、形状や色調を観察します。 角度を確認しながら回転させることができる試料皿や、拡大レンズも付いています。 しかも試料の背景がブルーになるような工夫がされていますので、精米や玄米の性状を明確に識別することができます。付属品小冊子「ライスミュージアム お米の品質評価テキスト」適合(サンプル)精米、玄米質量(kg)0.47使用温度範囲(℃)10~40電源電池1.5V(単3アルカリ)×4またはAC100V(50/60Hz)出力DC6V 0.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×162×134光源蛍光ランプ4W 昼光色(ZLP-701)保管温度範囲(℃)0~40電池使用時間(時間)連続で約5時間電池の保管状態や使用温度によって若干異なる。RoHS指令(10物質対応)対応
水分計(ライスタシリーズ)
ケツト科学研究所¥79,980税込¥87,9781個(1個)4日以内出荷日本でもっとも普及している穀類水分計です。ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。低水分対応の酒米精米、酒米麹(枯らし麹)、玄米、精米の4種の測定対象をボタンひとつで切り替えられます。付属品ブラシ ピンセット付スプーン 試料皿×2 ソフトケース測定範囲酒米精米/7~18% 酒米麹(枯らし)/8~17% 精米/11~20% 玄米/11~20%質量(g)約450電源単3電池×4(付属)最小表示0.001精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(20%未満、酒米麹のみ15%未満)測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(バックライト付LCD)機能自動温度補正 自動穀温補正 オートパワーオフ測定対象酒米精米 酒米麹(枯らし) 精米 玄米大きさ164×94×64.5mm使用温湿度範囲0~40℃ 85%RH以下(結露なきこと)
米麦水分計 Grenza
ケツト科学研究所¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷自動粉砕部および測定部の統一機構。6種の試料を測定可能。粉砕部自動清掃機能。プリンタ接続可能付属品試料皿、定量スプーン、清掃用ブラシ、電源コード POC00、電源プラグ変換アダプタ、取扱説明書寸法(mm)310×215×208質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式電気抵抗式測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料、電磁ノイズの無い状態)表示方式カラー液晶 320×240(バックライト付LCD)測定範囲(%)玄米 :11.0~20.0、精米 :11.0~20.0、もみ :11.0~35.0、小麦 :10.0~40.0、大麦 :10.0~40.0、はだか麦 :10.0~20.0外部出力RS-232Cインターフェース、Bluetooth(オプション)測定対象玄米、精米、もみ、小麦、大麦、はだか麦表示内容水分(%)、測定回数、平均値、測定品目補正機能温度:サーミスタによる自動補正(自動穀温補正機能付)
無洗米水分計
ケツト科学研究所¥219,800~税込¥241,780~1台ほか16日以内出荷から30日以内出荷無洗米は、表面加工方法の特長により通常の精米とは電気的特徴が異なるため、普通精米の電気水分計では正確な水分測定ができません。 そこで、無洗米とその原材料の玄米・精米(うるち・もち)の水分管理用に専用器「無洗米水分計PM-680」を開発しました。 一定量の米を本体に注ぎ入れると、米の高周波容量・質量・温度が測定され、マイコンでの演算処理の後「水分値」と「容積量」等が表示されます。 また、一度に投入できる米の量が多いため粒間の水分ムラが低減されます。 高品質の無洗米づくりに欠かせない一台です。用途無洗米の水分測定の為の専用器
そば水分計(電気式穀粒計)
ケツト科学研究所¥199,800税込¥219,7801セット30日以内出荷測定方式高周波容量式(50MHz)表示方式デジタルLCD測定対象水分:そば類(そば、そば粉等)、容積重:玄そば、そばむき実、だったん玄そば
米殻用水分計
ケツト科学研究所¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷1台で国産米、外国産米どちらも測定可能。 自動殻温補正機能。測定部周囲の温度と使用との温度差を感知し、温度差による誤差を自動的に軽減します。 バックライト付き液晶。画面は視認性の高いバックライト付LCD。 防塵に優れたシートキー。 米麦水分計のスタンダード器であるPB-1D3をベースとした、輸入米の水分測定が可能な米殻用水分計です。 ハンディタイプの米麦水分計ライスタ・シリーズに比べ、多めの試料を内蔵の粉砕器で粉砕し測定しますので、試料表面と内部との間に水分差がある場合でも、正確な測定が可能です。 また、測定頻度が高い使用環境を考慮し、高耐久性を備えノイズ対策も施しており、さらにオプションのプリンタで記録も残せます。 世界各地の産米が流入する状況に対応するため、測定頻度が高いと思われる各国産の短~長粒種を測定対象とし、加えて国内産の玄米・精米も測定可能です。 米の国際化に対応する、米の品質管理の世界基準を担う1台です。測定対象国内玄米、国内精米、外国玄米(長粒種・中粒種・短粒種)、外国精米A(長粒種)、外国精米B(中粒種・短粒種)測定方式電気抵抗式表示方式LED、最小表示桁0.1%付属品試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード質量(kg)3.5測定範囲11~20%消費電力(W)5電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単一)×4測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125外部出力RS-232C(プリンタ用)使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露なきこと)表示内容水分値、測定回数、平均値RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)サーミスタによる自動器械温補正
米粉水分計
ケツト科学研究所¥109,800~税込¥120,780~1個ほか5日以内出荷から30日以内出荷近年、米粉は小麦粉に代わる食材として、パン、お菓子、麺といった用途に利用されるようになり、需要が急増しています。米粉のもつ食感や独特の甘さで人気を博しているばかりか、国内の食料自給率向上につながる食材としても注目を浴びており、用途拡大が進められています。米粉水分計PR-900は、米粉の水分と原料となる精米の水分も簡単かつ迅速に測定できます。米粉を扱う製粉工場、食品産業での品質管理に欠かすことができません。
米麦単粒水分計
ケツト科学研究所¥459,800~税込¥505,780~1個ほか15日以内出荷から16日以内出荷PQ-520は、試料を一粒ずつ高速に、しかも連続的に測定する水分計です。このような測定方式をとることで多量の試料の水分分布を正確に知ることができ、乾燥調整の不足などによる水分ムラを防ぐことができます。