絞り込み
ブランド
- アルス
- モノタロウ(24)
- BIGM(丸山製作所)(66,055)
- ホンダ(38,335)
- スバル(14,498)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,397)
- 工進(2,122)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(479)
- シングウ(新宮商行)(464)
- マキタ(442)
- ゼノア(429)
- 共立(350)
- 麻場(331)
- ハスクバーナ(262)
- フルプラ(236)
- セフティー3(224)
- アルミス(88)
- 三陽金属(ERBA)(88)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

高枝電動バリカン 替刃
アルス¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高枝電動バリカンDKR用の替刃です。 対応品番DKR-0330-BK、DKR-0330T-BK、DKR-1030T-BK用途生垣・植え込みの葉刈り付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スイングカット方式、チルト機構、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式トラスコ品番385-5066材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)370質量(g)380電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)110刃長(mm)300ストローク数(回/分)1300/分RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
カルゼ専用替刃
アルス¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷ハイパワー造園バリカンカルゼDKW用の替刃です。用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り適合本体DKW-0335T-R、DKW-1035T-R全長(mm)430質量(g)400刃長(mm)350表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付
アルス(3件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)1700質量(g)2650電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)160刃長(mm)350機構チルト機構電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)1300適合替刃DKW-35-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付
アルス(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)1020質量(g)2280電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)160刃長(mm)350機構チルト機構電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)1300適合替刃DKW-35-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15