17ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
136,418件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーチェン H38(90PX) ハスクバーナソーチェン H38(90PX)ハスクバーナ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
(277)ガバナスプリング 60HZ スバル(277)ガバナスプリング 60HZスバル(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
(282)オイルゲージ CP スバル(282)オイルゲージ CPスバル(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ペットボトル加圧式スプレー セフティー3ペットボトル加圧式スプレーセフティー3(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類蓄圧式型式手持式タイプペットボトル取付型・加圧式材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン
スーパーカルマー専用底板 IDECH(アイデック)スーパーカルマー専用底板IDECH(アイデック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。 ステンレス製の底板 刈高さ10mm
トラスコ品番479-3790種類スーパーカルマー用部品アズワン品番61-3366-54
工進噴霧器SS用 ホースクミ 工進工進噴霧器SS用 ホースクミ工進
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホース・握りの交換用として
用途交換・補修用としてホース長さ(m)1
クランクケース スバルクランクケーススバル(4件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷から16日以内出荷
図面番号を参照してください。
予備ナイロンコード マキタ予備ナイロンコードマキタ
689税込758
1本
当日出荷
長さ(m)15寸法(Φmm)1.65
ボビン マキタボビンマキタ(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ショートノズルセット フルプラショートノズルセットフルプラ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
No.4100用ショートノズルセットです。
適合本体No.4100アズワン品番64-6731-99
逆止弁部セット フルプラ逆止弁部セットフルプラ(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ダイヤスプレー 噴霧器の逆止弁セット部品となります。
延長ジョイントパイプ ダリヤ(マルハチ産業)延長ジョイントパイプダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
更に高い所に散布をしたい時に。
種類手動式噴霧器パーツ長さ(cm)34適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400
パッキンセット ダリヤ(マルハチ産業)パッキンセットダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
水漏れ、エアー漏れがする時に。
種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400、T-4800、T-5800、T-6800
アルエッジ ツイスト プレミアム 三陽金属(ERBA)アルエッジ ツイスト プレミアム三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型太さ(mm)3.4
チェーンソー(充電式)用チェーン刃 マキタチェーンソー(充電式)用チェーン刃マキタ(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
適合MUC250DRD用型番91PX-40E
飛龍 三陽金属(ERBA)飛龍三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途雑草、畦草刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装基板厚(mm)1.25
六角1頭口 BIGM(丸山製作所)六角1頭口BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
円形状に散布。
用途一般吐出量0.5L/0.5MPa(5kgf)
リサイクル プチジョロくん コンパルリサイクル プチジョロくんコンパル(2件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
PETボトルの再生でかわいい「ジョロ」のできあがり。
種類手動式(半自動式)型式手持式材質(本体)ポリプロピレン質量(g)10(1個)寸法(cm)H5.4×W4.3×4.3
ナイロンカッター 回転繰り出し式 斬丸ナイロンカッター 回転繰り出し式斬丸(28件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
コードが短くなると自動でコードが繰り出す
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに石の多い場所でもOK!ナイロンコードで草を刈る形状角型付属品付属コード:角型2.2mm×4m付材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)寸法(mm)200×170×37質量(g)314アズワン品番64-4067-81
灯油式草焼バーナー交換部品  気化器 新富士バーナー灯油式草焼バーナー交換部品 気化器新富士バーナー(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
気化器(予熱パイプ)は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認いただき、必ず商品に適合した交換用部品をお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズル フルプラダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズルフルプラ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。材質ノズル:ステンレス(SAS304)
ホース付巻取機 セフティー3ホース付巻取機セフティー3(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
シール(オイル 25×44×11 ヤンマーシール(オイル 25×44×11ヤンマー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シール(オイル 25×44×11
ダイヤスプレーコンクリート型枠剥離剤用・除草剤用プレッシャー式噴霧器 フルプラダイヤスプレーコンクリート型枠剥離剤用・除草剤用プレッシャー式噴霧器フルプラ
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
強くてサビないエンプラ製ノズルパイプは45cmで作業に最適。 扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 円錐状噴霧ノズルが付属しているので最適な霧を選べます。
質量(g)2200径(Φmm)【タンク】180全高(cm)45関連資料(0.43MB)
草刈機部品ギヤケースASSY 平城商事草刈機部品ギヤケースASSY平城商事(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
純正部品より低価格で殆どのメーカーに適合。パイプ外径を測り、シャフト外径を測り、歯数と歯形を調べて適合ギヤケースを見つけることができる。修理店にもおすすめの商品。安心の日本製。
用途各種メーカーのギヤケース交換に。質量(g)580ねじ径M10
クボタ純正 ミッションオイル M90 クボタ(Kubota)クボタ純正 ミッションオイル M90クボタ(Kubota)
5,198税込5,718
1缶(4L)
7日以内出荷
クボタの純正オイル。ミッション・デフギヤ専用(ロータリー・ハロー等)オイルです。
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正ミッションオイル
チェンオイル Z2(H) ゼノアチェンオイル Z2(H)ゼノア
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
ゼノア純正チェンオイル(オールシーズンタイプ)プロが認める、確かな潤滑力。温度による粘度変化が少ない高性能潤滑湯であるパラフィン系基油を使用。高性能基油と優れた糸引き性能により、高温域でも十分な油膜を保持しチェンとバーの摩耗を防ぎ、低温域では流動性を維持してハンドリング性を向上します。
粘度#20W~40
ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット 平城商事ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット平城商事
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴材質シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ(セット)材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ボディ)アルミニウム適合作物球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 ショートブロック ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 ショートブロックゼノア
39税込43
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 ショートブロック
用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】ショートブロック
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドルゼノア(1件のレビュー)
69税込76
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドル
用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】ハンドル
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and coversゼノア(2件のレビュー)
69税込76
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2700T 部品 スターター ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ2700T 部品 スターターゼノア
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2700T
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレタ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレタゼノア
79税込87
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア
39税込43
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合(本体品番)G2000T
草刈チップソー セフティー3草刈チップソーセフティー3
879税込967
1枚
当日出荷
小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合刈払機:20cc以上材質S50C刃数30穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)2外径(mm)200
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1エンジン型式KC26関連資料※部品展開図(1.7MB)
チェンブレーキ部品E2025TS 新ダイワチェンブレーキ部品E2025TS新ダイワ
78税込86
1本ほか
3日以内出荷
ハンマーナイフモア 替刃 三陽金属(ERBA)ハンマーナイフモア 替刃三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃幅(mm)28全長(mm)105穴径(Φmm)10刃厚(mm)4.5
充電式剪定はさみ PPD-1825-AAA-0 部品 工進充電式剪定はさみ PPD-1825-AAA-0 部品工進(2件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式剪定はさみ PPD-1825-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.35MB)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械