18ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
136,419件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and coversゼノア(2件のレビュー)
69税込76
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2700T 部品 スターター ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ2700T 部品 スターターゼノア
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2700T
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレタ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレタゼノア
79税込87
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 キャブレター ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 キャブレターゼノア
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 キャブレター
用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレター適合(本体品番)G2050T
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア
39税込43
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合(本体品番)G2000T
草刈チップソー セフティー3草刈チップソーセフティー3
879税込967
1枚
当日出荷
小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合刈払機:20cc以上材質S50C刃数30穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)2外径(mm)200
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1エンジン型式KC26関連資料※部品展開図(1.7MB)
背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】 工進背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22関連資料※部品展開図(1.21MB)
チェンブレーキ部品E2025TS 新ダイワチェンブレーキ部品E2025TS新ダイワ
78税込86
1個ほか
3日以内出荷
まる刈りくん 替刃クリスタルドラゴンJr 10個入 ムロヤまる刈りくん 替刃クリスタルドラゴンJr 10個入ムロヤ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10本)
当日出荷
驚異的な切れ味と力強さを実現 刃がブラシ刃なので、安全で研ぐ必要がありません。 ブラシ刃の先端が、草に不規則に当たるので、刈り取った草が細かくなります。 ブラシ刃が下向きになっているため、草の根元にヒットし、草の成長を抑制させることができます。 本体に取り付けたまま保管、そのまま使用ができ、次回からは替刃で対応できるため経済的です。 替刃は差し込むだけで簡単に取り付けることができます。 ブラシの先端部で草を捉えることになるため、エンジンにかかる抵抗、付加が少なく燃費向上につながる。 ブラシ刃自体の長さが左右異なるため、取り付け方法によって抜けの良さが実感できます。
用途まる刈りくん替刃。低草&芝用。3角ツイスト。材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル
ハンマーナイフモア 替刃 三陽金属(ERBA)ハンマーナイフモア 替刃三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃幅(mm)28全長(mm)105穴径(Φmm)10刃厚(mm)4.5
充電式剪定はさみ PPD-1825-AAA-0 部品 工進充電式剪定はさみ PPD-1825-AAA-0 部品工進(2件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式剪定はさみ PPD-1825-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.35MB)
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564ハスクバーナ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ360ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
両肩バンドアッセンブリ マキタ両肩バンドアッセンブリマキタ(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
樹脂刃230セット品 マキタ樹脂刃230セット品マキタ
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
関連資料(1.66MB)
24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載) YARD FORCE24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載)YARD FORCE(4件のレビュー)
18,000税込19,800
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440材質樹脂、アルミ、スチール他バッテリー電圧(V)24バッテリー容量(Ah)2.0バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)充電時間(分)フル:約80稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動ブレード搭載:日本製トリプル3D刃ストローク数(回/分)0~2700ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ電源タイプ充電式
フューエルコック 三菱フューエルコック三菱
5,998税込6,598
1個
当日出荷
GB131LN-100の部品です
背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品 工進背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品工進
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番RW-10-AAA-0
乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品 工進乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番GT-5HSR-AAA-1取扱説明書(2.1MB)関連資料パーツリスト(0.49MB)
動力噴霧機用パッキン 工進動力噴霧機用パッキン工進
599税込659
1セット(8個)ほか
当日出荷
動力噴霧機用のパッキンセット
用途パッキン交換に適合機種人力・動力用関連資料(10.1MB)
動力噴霧機用ホース接続金具 工進動力噴霧機用ホース接続金具工進
389税込428
1個
4日以内出荷
動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途動噴ホース・ノズル等の接続に関連資料(10.1MB)
噴霧機用ノズルパイプ 工進噴霧機用ノズルパイプ工進
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5適合機種人力・動力用関連資料(10.1MB)
Φ8.5(並)より戻し(G1/4) 永田製作所Φ8.5(並)より戻し(G1/4)永田製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン サンエスエンジニアリング石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーンサンエスエンジニアリング
6,498税込7,148
1缶(4.5L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
農薬噴霧機専用の石灰系消毒剤を除去する洗浄剤 スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)の塗装面にダメージを与え難くく、石灰ボルドーを見事に除去します。 速効性も高く、手で削るような作業が不要のため仕事ががはかどります!
用途スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)に付着した石灰系消毒剤の除去液性酸性
エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(135 Mark II )ハスクバーナ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグNGK BPMR7A質量(kg)4.7排気量(mL)38チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
ヤスリホルダー オレゴン(OREGON)ヤスリホルダーオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
先端交換式ハーベスタバー ツムラ(末廣精工)先端交換式ハーベスタバーツムラ(末廣精工)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ピッチ.404”ゲージ.080”(2.0mm)
ヤスリホルダー オレゴン(OREGON)ヤスリホルダーオレゴン(OREGON)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ソーチェンの上刃を簡単に正確に研ぐことができます。プレートに刻まれた線を頼りに、正しい角度で目立てをすることができます。
用途ソーチェン目立て
草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入) バクマ工業草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入)バクマ工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用刃数(p)36厚さ(mm)(台金)1.25材質(台金)炭素鋼タイプV型埋込穴径(Φmm)25.4適合材竹・笹、雑木、雑草刃型チドリ刃研磨面チドリ面・先端・スクイ
(064)ゴムパッキング スバル(064)ゴムパッキングスバル(2件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
(277)カップ スバル(277)カップスバル(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
芝生カッター ステップ付き セフティー3芝生カッター ステップ付きセフティー3(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ステップ付きのため力が伝わり楽に根切り作業ができます。ステップがあるので足裏への負担も軽減します。刃先部は刃付けがあり、より一層の食い込みと根切り効果があります。握りやすく、力が入れやすいグリップ付きハンドルです。
用途芝生の根切り作業。全長(mm)約910
計量スプーンセット セフティー3計量スプーンセットセフティー3(6件のレビュー)
339税込373
1セット
当日出荷
薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。セット内容1/2.5/5/7.5/15mL材質ABS
チェンソー目立機用平ヤスリ SK11チェンソー目立機用平ヤスリSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
チェーンソー目立機にセットするデプス調整専用ヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミ等、多用途にご使用いただけます。
用途デプスゲージの高さ調整に使用。目の粗さ中目全長(mm)195
チェーン刃90PX-40E マキタチェーン刃90PX-40Eマキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途木材用チェーン形式90PX-40E
工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ工進
1,398税込1,538
1個
当日出荷
握りグリップの交換用として
用途交換・補修用として種類動力式噴霧器パーツ材質(本体)ゴム、真鍮適合機種RV-DX/RW-DX/ES など仕様背負い噴霧器用握りグリップトラスコ品番793-1280質量(g)80接続ねじノズル側:G1/4オス ホース側:G1/4メスアズワン品番64-6359-84関連資料(31.8MB)
YARD FORCE 枝シュレッダー YARD FORCEYARD FORCE 枝シュレッダーYARD FORCE(13件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼消費電力(W)1450電源家庭用電源AC100V本体質量(kg)12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
草刈チップソー ビスタ バクマ工業草刈チップソー ビスタバクマ工業(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。
穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
ソーチェーン 25F 竹切用 オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25F 竹切用オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
用途竹切用ピッチ0.25ゲージ0.050(1.3mm)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械