15ページ目: 農業機械

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
147,015件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンダーロイヤルオイル ヤンマーワンダーロイヤルオイルヤンマー
4,798税込5,278
1本(4L)
当日出荷
多目的ディーゼルエンジンオイルすぐれた耐熱性・耐摩耗性に加えて、エンジンの清浄性をも兼ね備えた最高級ディーゼルエンジンオイルです。省エネルギー効果に加えてエンジンを長持ちさせます。
品番10W-30
エンジンカバー部品E2025TS 新ダイワエンジンカバー部品E2025TS新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品 工進背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.45MB)
ステンレス製ボルトカバー2個入 キンボシステンレス製ボルトカバー2個入キンボシ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2個)
当日出荷
耐久性約5倍!(メーカー比)高耐久ステンレス製のボルトカバー(安定板)です。刈払機のボルト(ねじ)を保護します。耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ!刈払機のボルトを保護。地面上を滑らせ草刈作業。70mmワイドタイプ。高耐久安全板。
用途刈払機のボルトの保護に。仕様70mm×Φ8・Φ7兼用材質ステンレス穴径(Φmm)約70外径(Φmm)約17
電池・充電式チェーンソー SHINKO(新興製作所)電池・充電式チェーンソーSHINKO(新興製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル長さ(mm)100(チェーンスピード)質量(kg)1.1(バッテリー含む)切断能力(mm)35×35角材 約100本チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約90使用充電器入力電源 単相100V最大切断能力(Φmm)100まで
高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(8件のレビュー)
21,880税込24,068
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他質量(kg)約3.6(コード含まず)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820電源コード(m)100V:20電源(V)家庭用電源AC100角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°最大切断能力(Φmm)250安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ消費電力(W)700バー全長(mm)約300チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
エレメント(エアクリーナ ウェット 純正 ヤンマーエレメント(エアクリーナ ウェット 純正ヤンマー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
予約販売
動力噴霧機用吸入ホース 工進動力噴霧機用吸入ホース工進
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
動力噴霧器用吸入ホース
用途交換用として耐圧(MPa)3.5ホース長さ(m)3関連資料(10.1MB)
350ミリ充電式チェンソー マキタ350ミリ充電式チェンソーマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
蓄圧式噴霧器 HS-503W/507W/703W/707W-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-503W/507W/703W/707W-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
工進蓄圧式噴霧器HS-503W-AAA-2用部品
用途部品の交換に適合品番HS-503W/507W/703W/707W-AAA-2関連資料(0.6MB)取扱説明書(2.5MB)1台あたりに必要な個数1個
スプリット用延長アタッチメント マキタスプリット用延長アタッチメントマキタ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
マキタスプリットシリーズの延長用
関連資料(4.2MB)
マジックカバーPro ゼノアマジックカバーProゼノア(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ナイロンカッター用アタッチメントで、ナイロンカッターでの草刈効率をアップさせます。草の巻き込みの低減や草・小石の飛散も低減させます。草寄せとしても活用出来ます。
用途ナイロンカッタ用オプション
エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミエンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kWナカトミ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
予約販売
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
蓄圧式噴霧器 MULTI9 IK蓄圧式噴霧器 MULTI9IK
13,980税込15,378
1台
当日出荷
耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。容量(L)6トラスコ品番856-9945材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)190質量(kg)2高さ(mm)530奥行(mm)190ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口アズワン品番6-6039-032018年トラスコ掲載ページ9 1494
ソーチェン H38(90PX) ハスクバーナソーチェン H38(90PX)ハスクバーナ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
(236)パッキン 826-42001 スバル(236)パッキン 826-42001スバル(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
チェンソー目立機用平ヤスリ SK11チェンソー目立機用平ヤスリSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
チェーンソー目立機にセットするデプス調整専用ヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミ等、多用途にご使用いただけます。
用途デプスゲージの高さ調整に使用。目の粗さ中目全長(mm)195
350ミリ生垣バリカン マキタ350ミリ生垣バリカンマキタ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
草刈チップソー ビスタ バクマ工業草刈チップソー ビスタバクマ工業(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。
穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
ソーチェーン 25F 竹切用 オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25F 竹切用オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
用途竹切用ピッチ0.25ゲージ0.050(1.3mm)
ノズルパイプセット(45cm) フルプラノズルパイプセット(45cm)フルプラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
No.5200、8740、8760用ノズルパイプセッです。
適合本体No.5200、No.8740、No.8760アズワン品番64-6732-36
タンクシールパッキング フルプラタンクシールパッキングフルプラ(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
噴霧器 4L以上のNo.7000シリーズ、8000シリーズ、5501、5701用のタンクシールパッキングです。
適合本体4L以上のNo.5501、No.5701、No.7000シリーズ、No.8000シリーズ外径(Φmm)57.7
安全弁 ダリヤ安全弁ダリヤ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
容器の空気が、抜けない時に。
種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400、T-4800、T-5800、T-6800
ノズルセット ダリヤノズルセットダリヤ(2件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷
水が出ない、霧にならない時に。
種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品 永田製作所ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品永田製作所(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合本体1124400
ナイロンコード(丸型) BIGM(丸山製作所)ナイロンコード(丸型)BIGM(丸山製作所)(7件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷から翌々日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。形状丸型
電気式刈払機AK-3000用レンチピン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機AK-3000用レンチピン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
適合本体AK-3000
Wカット70 三陽金属(ERBA)Wカット70三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(2枚)
当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163寸法(mm)145×70刃厚(mm)6
回転刈刃 8枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)回転刈刃 8枚刃(黒仕上)三陽金属(ERBA)(22件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
用途草刈用。穴径(Φmm)25.4材質SKS-5
飛龍 三陽金属(ERBA)飛龍三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌々日出荷
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途雑草、畦草刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装基板厚(mm)1.25
刈払機用チップソーL-60山林用 ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL-60山林用ツムラ(津村鋼業)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用刃厚(mm)2刃数(p)60タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーL型スペシャルライト ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL型スペシャルライトツムラ(津村鋼業)(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用仕様二段ロウ付け刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
永田自在一頭口(G1/4) 永田製作所永田自在一頭口(G1/4)永田製作所(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
全長(mm)55本体質量(g)60最大使用圧力(MPa)3.0水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)永田製作所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
刈払機用 脱着工具セット 斬丸刈払機用 脱着工具セット斬丸(10件のレビュー)
569税込626
1セット
当日出荷
チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
用途丸棒:刈刃などをロックするときにコンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に材質(丸棒)鉄(コンビボックススパナ)鉄寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm質量(g)100アズワン品番64-4067-75スパナサイズ(mm)W73×H125×D23先端13mm/19mm+NO2
ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズル フルプラダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズルフルプラ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。材質ノズル:ステンレス(SAS304)
GS まき草カッター デラックス 2枚入 ゴールデンスターGS まき草カッター デラックス 2枚入ゴールデンスター(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ネックに絡みつく雑草を防止します。刈刃の上に装着します。作業効率、燃費を大幅アップします。
用途刈払機用アタッチメント。外径(Φmm)95刃厚(mm)0.75穴径(Φmm)25.4トラスコ品番382-0793材質刃物用特殊鋼質量(g)97
パツキング 三菱パツキング三菱
149税込164
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
フィルタCMP(LO D80×80L ヤンマーフィルタCMP(LO D80×80Lヤンマー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フィルタCMP(LO D80×80L
ハンディ散粒器 Family Treeハンディ散粒器Family Tree
799税込879
1個
5日以内出荷
広範囲に均等な散布に最適。ベロ付きで特定の場所に散布しやすい大きさが違う3種の穴形状! 調節つまみを回すだけで粒剤の大きさに応じて穴を変更できるので均一に散布できます。春、夏、秋…除草剤・肥料・種など。 冬…融雪剤・砂など。オールシーズンで活躍します!!
用途粒剤の散布に。材質上蓋:ABS樹脂、下皿:PP、本体:HDPE質量(g)240容量(L)2

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械