絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(66,050)
- ホンダ(36,747)
- スバル(14,479)
- 三菱(4,884)
- ヤンマー(3,394)
- 工進(2,122)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(478)
- シングウ(新宮商行)(464)
- マキタ(441)
- ゼノア(426)
- 共立(350)
- 麻場(328)
- ハスクバーナ(262)
- フルプラ(236)
- セフティー3(224)
- アルミス(87)
- 三陽金属(ERBA)(87)
- ブランドをもっと見る

刈払機用チップソー 草刈用
(668件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2枚)ほか当日出荷メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
ガーデンスプレー
(379件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途庭木の散水、消毒剤の散布に。材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP型式肩掛式種類蓄圧式ノズル一頭口主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ホース長さ(mm)約1000
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ
(518件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2
オートスプレー 加圧式
(290件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途植物の水やりに。薬品の散布に。材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮型式手持式種類蓄圧式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
(55件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃
(67件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷金属刃なので目立て直しができます。用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)3刃厚(mm)約1.5
金属鋸刃 刈払機用
(212件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷金属刃なので目立て直しができます。用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.5
電池式噴霧器
(51件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。用途庭木の殺虫、消毒に。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類電池式ホース長さ(m)約1.6ノズル一頭口噴霧能力(mL/min)約260使用電池単1形乾電池×4本(別売)材質(パイプ)グラスファイバー
刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格
(52件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。用途一般草刈、下刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス
(43件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
(30件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
ナイロンコード 草刈り用 丸形
(75件のレビュー)¥819税込¥9011巻当日出荷ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA6+PA66形状丸型色オレンジ長さ(m)70太さ(mm)2.4
スターターロープ ナイロン製
(7件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン色白
肩掛けバンド 刈払機用
(107件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。 腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。 刈払機の着脱も簡単に行えます。用途刈払機用材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)
刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップ
(70件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
ナイロンコード 草刈り用 四角形
(78件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA6+PA66形状四角型色白長さ(m)70太さ(mm)2.2
農業機械用Vベルト LB形
(54件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ
(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。付属品四角型コード2.2mm×3m×1本質量(kg)0.37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0
草刈り用ナイロンコード 鋸刃型
(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。形状鋸刃型長さ(m)30
農業機械用Vベルト LA形
(24件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LA形材質ゴムベルト高さ(mm)8ベルト上幅(mm)12.5使用限界温度(℃)-30~+90
ダイヤモンドチェーンソーヤスリ
(44件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷チェーンソーの目立て修正に使用。 ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!用途ヤスリ・シャープナーとして全長(mm)223材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)30刃径(mm)4
ガーデンスプレー 背負い式
(50件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。用途庭木の散水、消毒剤の散布に。付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル型式背負式寸法(mm)345×530×380質量(kg)約3.6種類蓄圧式タンク容量(L)15ノズル長(mm)780ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴材質(ノズル)PP材質(タンク)PP主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ホース長さ(mm)1450
パッキン ノズルセット ガーデンスプレー用
(2件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷ガーデンスプレー専用の交換部品セットです。用途消耗時の交換用として。セット内容パッキン8種(計9個)、圧力弁(1個)、ノズル2種(2個)対応機種4L(注文コード:61084372)、5L(注文コード:61084388)、7L(注文コード:61084397)
肥料散布機 手押し式 60L
(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP質量(kg)11.5容量(L)60入数1台寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)約3~3.6
防護ネット 草刈り用 PVCフレーム
¥8,998税込¥9,8981台当日出荷草刈り作業時の飛び石対策に使える防護ネットです。 2m幅のワイドサイズで全身を覆いやすく、人や車など周囲への飛び石防止して活躍します。 軽量な樹脂パイプフレームのため、長時間の作業でも疲れにくく、収納もコンパクトにできます。用途草刈り時飛散防止、飛び石ガード、防護ネット付属品アルミテープ50cm×1本、紐×8本質量(kg)2.5寸法(cm)200×200材質(フレーム)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ネット)PVC(ポリ塩化ビニル)網目(mm)1