カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,050)
- ホンダ(36,747)
- スバル(14,479)
- 三菱(4,884)
- ヤンマー(3,394)
- 工進(2,122)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(478)
- シングウ(新宮商行)(464)
- マキタ(441)
- ゼノア(426)
- 共立(350)
- 麻場(328)
- ハスクバーナ(262)
- フルプラ(236)
- セフティー3(224)
- アルミス(87)
- 三陽金属(ERBA)(87)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ハンマーナイフモア用草刈り替刃 取付Uナットボルトセット 1台分
ノウキナビプラス(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット(32枚×16組)ほか当日出荷から5日以内出荷草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心適合メーカーオーレック・共立
ゼノア エンジン刈払機 TKZ235 部品 Carburetor and fuel supply group
ゼノア¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 TKZ235 部品 Carburetor and fuel supply group用途部品の交換に適合品番TKZ235構成部品Carburetor and fuel supply group
チタニウムコード ツイスト
セフティー3¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。用途草刈作業用。形状ツイスト長さ(m)50
工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ
工進¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック質量(g)40接続ねじG1/4噴霧調整霧状
工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ
工進(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷もう少しノズルを長くしたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種HSシリーズ材質(本体)アルミノズル長(mm)370
160ミリ充電式芝刈機
マキタ¥19,980~税込¥21,978~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
蓄圧式ガーデンスプレー
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式タンク容量(L)1アズワン品番64-4078-27
LBC-725用 ナイロンブレード
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥649税込¥7141セット(10個)欠品中充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。材質ナイロン質量(kg)0.03長さ(m)0.12
フレキシブレードパスタ
オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(50本)ほか当日出荷独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。長さ(cm)26
極薄オート
三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷全自動繰り出し式(世界初機構)。 分解無で簡単コード交換。 バランスが良く振動が少ない。 部品が少なく交換の手間なし。厚さ(mm)36穴径(Φmm)25.4コード長さ(m)3外径(Φmm)133
ボディガード
三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。用途刈払機用。仕様刈払機用飛散防護カバー材質PP・エンビ寸法(mm)幅:230高さ(mm)167適合パイプ径(Φmm)24~26
二段伸縮ノズルパイプ
BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷高所や広い場所の作業に便利です。用途背負動噴等に最適です。長さ(mm)595~1127タイプ伸縮型ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチ
スーパーツール(54件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。トラスコ品番355-0427厚さ(mm)19全長(mm)485質量(g)650対辺寸法(mm)17×19
草刈安定板
マキタ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軽く置いて滑らすだけ 簡単ラクラク草刈り。地面を滑らせて草刈ラクラク、地ズリ作業で負担軽減。刃先を地面に置いてスイングしながらの地ズリ作業が簡単。腕、肩、腰などの負担を軽減。誤って小石に当たった際に発生する金属音をゴムリングで抑制。カップ外表面に摩耗量確認用凹形状付き。一目で交換時期が確認可能。刃押さえ金具一体型設計により、ボルト(ナット)で簡単取り付け。用途エンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。ボルト式、ナット式両機種対応。グリーン購入法適合
草刈機ナイロンカッター
工進(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SBC・PBCシリーズに使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途雑草の草刈り仕様断面:四角ツイスト(線形:対角2.4mm)セット内容ナイロンカッター本体/カシメ付きナイロンコード10本/平ワッシャー材質ナイロン長さ(mm)170(カシメ含む)直径(Φmm)ナイロンカッター本体:100高さ(mm)25質量(g)70刈込み幅(mm)370対応機種SBC,PBCシリーズ(手押し式草刈り機は除く)
460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
マキタ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
刈払機用カバー ネオワイド
SUN UP(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷草や小石など様々な飛び散りから作業者を防護します。特にナイロンカッター使用時に多い、草の飛び散りから脚回りの汚れを軽減!!。跳ね上げる小石などからの危険を軽減!!用途刈払機での草刈り作業で飛散物を防ぎます!!質量(g)160プレート寸法(幅W×高さH)(mm)315×237
24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCE(9件のレビュー)¥24,364税込¥26,8001セット3日以内出荷YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他長さ(mm)203質量(kg)本体:約3.4電圧(V)24全長(cm)約230~280(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)フル:約80チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
充電式噴霧器
マキタ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き
ライトニングロード プロ
オレゴン(OREGON)(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷叩き出し式でコードを繰り出しやすい刈払機用ヘッド。セッティングや交換もヘッドを開けることなく簡単にできます。大容量のコードを巻いても内部でからみにくい構造で、コードの破断も防ぐことができます。本体直径110mmと130mm(プロ用)の2タイプ。適合巻き取り可能:太さ3.0mm×長さ6.0mセット内容テクニ280(3.0mm×2.5m)、アダプター5種類(M8×1.25LHM、M10×1LHF、M10×1.25LHF、M12×1.5JHF、M12×1.75LHF)直径(Φmm)130排気量(cc)33以上推奨
ジョーゴ
セフティー3¥189~税込¥208~1個当日出荷薬剤希釈の必需品です。側面が球面になっているので注いだ液が溢れにくくなっています。農薬・その他液体に小分けに最適です。用途園芸用のジョーゴ。材質PP
ジズライザー ハイ50
北村製作所(18件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。高さ(mm)50外径(Φmm)150本体質量(g)180
山林プロ専用チップソーチップー USX型 竹刈用チップソー
M.I.K(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
差込み式ナイロンカッター
三洋テグス(8件のレビュー)¥819税込¥9011セット当日出荷超軽量77g、簡単差込式カッター。小排気量刈払機に最適。 30%の騒音低減、人気のスパイラルが6本標準装備。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻しなし。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。付属品スパイラルコード2.2mm×6本色クロ