カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品(1)
- 農機用バッテリー/オイル(1)
- 農業機械
- 農業資材・園芸用品
絞り込み
農業機械 :「38b19r」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。

TuflongAG 農業機械用バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷から3日以内出荷Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。用途農業機械、建設機械
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格2.6-62L図解NoMSL330-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.46、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.20、MSA413R2TS-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.22、MSA753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.21、MSV413R2-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.44、MSV415SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSV415R2S(10) オクリダシソウチ部品_No.19、MS653DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.23、MSV313B-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、MS615DR4CSL-Y(10) オクリダシソウチ部品_No.19、MSA413-K ホース送り出し装置部品_No.21、MS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS415R4CF-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.21、MSA415R4C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.21など